Spachtelmasse
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Spachtelmasse eine große Auswahl an Produkten im Bereich Spachteln u. Spachtelmassen für Profi-Anwender.
Welche Spachtelmasse für welchen Untergrund?
Spachtelmasse gleicht Unebenheiten aus, füllt Löcher und Risse und schafft eine glatte Fläche für die Weiterbearbeitung. Je nach Werkstoff und Einsatzort unterscheiden sich die Produktarten in Bindemittel, Härtungsart und Untergrundeignung deutlich.
Spachtelmasse mit Härter auf Polyesterharzbasis, etwa die Spachtelmasse VAKU 30, haftet auf Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen, GfK und vielen Holzarten. Sie eignet sich für Fahrzeugbau, Kfz-Reparatur und den Ausgleich von Lunker- und Schweißstellen im Metallbau.
Spachtelmasse ohne Härter, zum Beispiel die Spachtelmasse VAKU Acryl auf Acrylharzbasis, ist verarbeitungsfertig ohne Anmischen und eignet sich für Flächenspachtelungen an Türblättern, Holzbalken und Tür- sowie Fensterrahmen.
Sprühspachtel auf Polyesterharzbasis füllt Poren, Unebenheiten und Schleifriefen bei großflächigen Spachtelarbeiten, etwa zur Untergrundvorbereitung auf MDF- und Spanplatten.
Metallspachtel auf Epoxidbasis, wie der 2K-Flüssigmetallspachtel FLM 50 und Flüssigmetall Fe1, verbindet, füllt und dichtet metallische und keramische Werkstoffe ab und lässt sich nach dem Aushärten spanabhebend bearbeiten.
Der 2K-Schwemmzinnersatz High Performance ersetzt in der Karosseriebearbeitung das Heißlöten, ohne lackierte Flächen zu beschädigen, und eignet sich zum Modellieren und Ausbessern von Reparaturstellen.
Fugen- und Flächenspachtel für den Trockenbau nach EN 13963, etwa die Fugen- und Flächen-Spachtelmasse WF, verspachtelt und verfugt Gipsplatten im Wand- und Deckenbereich, gebrauchsfertig ohne Mischwerkzeug. Die Fugen- und Flächen-Spachtelmasse WLF erfüllt zusätzlich die EN 15824 für Außen- und Innenputze mit organischen Bindemitteln.
Der Zementreparaturspachtel CERAfix 202 Standfest auf Zementbasis verspachtelt unebene Beton-, Putz- und Mauerwerksflächen nach DIN 1045 in Schichtdicken von 2 bis 60 mm und ist auch im Außenbereich einsetzbar. Die Fugen- und Flächenspachtel WF und WLF für den Trockenbau basieren dagegen auf Wasser als Bindemittel.
Einsatzbereiche im Handwerk
Im Trockenbau kommt Spachtelmasse zum Verspachteln und Ausfugen von Gipsplatten zum Einsatz, etwa bei Doppelbeplankung oder als Innenputz auf Beton-, Gasbeton- und Kalksandstein-Untergründen. Sie ist nicht scheuerfest und daher nicht für Feuchträume geeignet.
In der Kfz- und Karosseriebearbeitung gleicht Spachtelmasse Lackschäden, Kratzer und Unebenheiten aus. Elastische Varianten wie die Spachtelmasse VAKU 50 reparieren Kratzer und Konturen an lackierbaren Kunststoffteilen, etwa an Stoßstangen.
Im Metall- und Maschinenbau gleicht Spachtelmasse Lunker- und Schweißstellen aus. Aluminiumpigmentierte Varianten wie die Spachtelmasse VAKU 60 bieten hohe Festigkeit auf metallischen Untergründen und dienen als Zinnersatz in der Unfallreparatur.
Bei Beton-, Putz- und Estrichflächen füllt der 2K-Gieß- und Klebeharz CERAfix 203 hohlliegende Verbundestriche und stellt kraftschlüssige Verbindungen in Rissen und Fugen her.
Farblich reicht das Sortiment von Weiß und Grau über Beige und Grün bis zu Anthrazit metallic, sodass sich die Spachtelmasse nach dem Schleifen unauffällig überstreichen oder überlackieren lässt. Die Lagerfähigkeit liegt je nach Produkt zwischen 10 und 24 Monaten ab Herstellung bei kühler, trockener Lagerung.
Gips oder Fertigspachtel: Was für Spachtelmassen gibt es?
Im Unterschied zu reinem Gips als Bindemittel für Putz und Estrich ist Spachtelmasse auf das Glätten, Füllen und Egalisieren von Oberflächen ausgelegt. Der Würth Glätt- und Füllspachtel in Pulverform enthält Calciumsulfat-Dihydrat als Bindemittel und wird gezielt für Gipsplattenfugen nach EN 520 angemischt, während gebrauchsfertige Produkte wie die Fugen- und Flächenspachtel WF und WLF direkt aus dem Eimer verarbeitet werden.
Auswahl- und Kaufkriterien
Für Metalluntergründe im Fahrzeug- und Maschinenbau eignet sich Spachtelmasse mit Härter auf Polyesterharzbasis, weil sie auf Stahl, Aluminium und verzinkten Flächen gut haftet und sich nach dem Aushärten leicht schleifen lässt.
Für schnelle Ausbesserungen ohne Anmischen eignet sich Spachtelmasse ohne Härter wie die VAKU Acryl, weil sie verarbeitungsfertig ist und Zeit spart.
Für Gipsplatten und Trockenbau eignen sich Fugen- und Flächenspachtel aus dem Bereich Spachteln u. Spachtelmassen, weil sie die Anforderungen der EN 13963 für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen erfüllen.
Für Reparaturen an Beton- und Estrichflächen im Außenbereich eignet sich der Zementreparaturspachtel CERAfix 202, weil er frost-tau-beständig ist und in Schichtdicken bis 60 mm verarbeitet werden kann.
Für metallische Werkstücke, die spanabhebend nachbearbeitet werden sollen, eignet sich Flüssigmetall wie Fe1 oder FLM 50, weil es nach der Aushärtung wie Metall gedreht, gefräst und gebohrt werden kann.
Zubehör und Systemkompatibilität
Für die Weiterverarbeitung der VAKU-Spachtelmassen bietet Würth passenden Härter für Spachtelmasse im praktischen Spendersystem.
Bei den Fugen- und Flächenspachteln für den Trockenbau empfiehlt Würth einen Papierbewehrungsstreifen zur Rissvermeidung an Fugen, insbesondere bei der Fugen- und Flächen-Spachtelmasse WLF.
Spachtelmasse auf einen Blick
- Für Metall, Auto und Holz eignet sich Spachtelmasse mit oder ohne Härter auf Polyester- oder Acrylharzbasis.
- Für Gipsplatten im Trockenbau gelten die Anforderungen der EN 13963, für Außen- und Innenputze die EN 15824.
- Für Beton- und Estrichreparaturen eignen sich zementbasierte Spachtelmassen mit Schichtdicken bis zu 60 mm.
- Flüssigmetall und Metallspachtel lassen sich nach dem Aushärten spanabhebend bearbeiten.
- Spachtelmasse jetzt im Würth Online-Shop nach Untergrund und Gebinde auswählen und kaufen.
Häufige Fragen zu Spachtelmasse
Kann man mit Spachtelmasse Risse reparieren?
Ja, Spachtelmasse gleicht Risse und Löcher in unterschiedlichen Materialien aus. Für Risse in Estrich und Beton eignet sich das 2K-Gieß- und Klebeharz CERAfix 203, das kraftschlüssige Verbindungen herstellt. Bei metallischen Werkstoffen füllen Flüssigmetall und Metallspachtel Leckstellen und Risse ab.
Welche Werkzeuge benötige ich für die Verarbeitung von Spachtelmasse?
Bei den Würth Spachtelmassen der VAKU-Reihe liegt dem Gebinde ein Kunststoffspachtel zur Verarbeitung bereits bei. Fugen- und Flächenspachtel für den Trockenbau werden gebrauchsfertig aus dem Eimer aufgetragen und benötigen kein zusätzliches Mischwerkzeug.
Was ist der Unterschied zwischen Gips und Spachtelmasse?
Gips ist ein mineralisches Bindemittel für Putz und Baustoffe. Spachtelmasse ist auf das Glätten, Füllen und Egalisieren von Oberflächen ausgelegt und kann je nach Produkt auf Gipsbasis, Polyesterharz-, Acrylharz- oder Zementbasis aufgebaut sein, etwa der Glätt- und Füllspachtel in Pulverform mit Calciumsulfat-Dihydrat.
Ist Spachtelmasse für den Außenbereich geeinigt?
Das hängt vom Produkt ab. Der Zementreparaturspachtel CERAfix 202 ist für den Außenbereich, Schwimmbecken und feuchtigkeitsbelastete Umgebungen mit einer Würth-Verbundabdichtung geeignet. Die Fugen- und Flächenspachtel WF und WLF für den Trockenbau sind dagegen nicht scheuerfest und nicht für Feuchträume vorgesehen.
Welche Farben sind bei Würth für Spachtelmassen erhältlich?
Das Sortiment reicht von Weiß und Grau über Beige, Hellbeige und Grün bis zu Anthrazit und Anthrazit metallic. Transparente Varianten wie das 2K-Gieß- und Klebeharz CERAfix 203 dienen als Klebe- und Vergussmasse ohne sichtbare Deckschicht.