Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

FLEXEN® Exzenterblock Compact

FLEXEN Exzenterblock Compact
DAEMMST-PE-EXZENTERBLOCK-COMPACT-38X35

Art.-Nr. 0870538035

EAN 4058794692396

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
FLEXEN® Exzenterblock Compact

Art.-Nr. 0870538035

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 32 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ressourcenschonend. Besonders zum Verlegen auf Rohbetonböden geeignet.
  • Die exzentrische Ausführung ermöglicht eine geringere Aufbauhöhe als bei konzentrischen Rohrdämmmstoffen

  • Fügt sich durch die eckige, schmale Form mit geraden Kanten perfekt in den Estrichunterbau ein, beugt damit Schwachstellen in der Unterkonstruktion vor und gewährleistet dadurch den Trittschallschutz

  • Die robuste und trittfeste Außenhaut schützt vor mechanischen Beschädigungen

  • Das Produkt besteht zu mind. 30% aus recycelten Rohstoffen
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für das Dämmen von Heizungsleitungen auf dem Rohfußboden gemäß GEG

  • Für das Dämmen von Kaltwasserleitungen auf dem Rohfußboden gemäß DIN 1988

Werkstoff

Geschlossenzelliges Polyethylen

Werkstoff Außenhaut

Polyethylen, coextrudiert

Farbe

Orange

Rohrdurchmesser

35 mm

Dämmstoffstärke

41 mm

Länge

2 m

Bauhöhe

83 mm

Anwendungsbereich gemäß GEG

100%

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 100 °C

Gleichwertigkeitsnachweis nach GEG

Gemäß Bestätigung G-D-001/2018

Wärmeleitfähigkeit λ

0,042 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN 52613

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501-1

Korrosionsrisiko

Erfüllt die Anforderungen

Korrosionsrisiko Bedingung

nach DIN 1988-200

Trittschallminderung

Ja

Trittschallminderung Bedingung

nach DIN 4109, erhöhter Trittschallschutz gemäß Prüfbericht P-BA 76/2007

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)

Nein

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Nein

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gewebeklebeband

KLEBBA-TEXTILVER-SILBER-50MMX50M

Zur Schnittstellenverklebung von Rohrdämmstoffen
Messer glatt

MESS-KLINGE-GLATT

Ideal zum Schneiden von verschiedenen Dämmstoffen
x 1 St.
FLEXEN® Kleber

KLEB-DAEMMST-PINSELDOSE-220G

Für FLEXEN® Heizungskautschuk S2, Kältekautschuk plus, Kältekautschuk, PE, PE-Stabil, Exzenterblock Compact