Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zahnscheiben

Zahn- oder Sicherungsscheiben sind Scheiben, die an ihrer Oberfläche Zähne oder Kerben aufweisen. Sie sind stabilisierende Verbindungselemente und gleichen Winkelversätze aus. DIN 6797 - Zahnscheiben sind im Maschinenbau, der Elektrotechnik, der Metallindustrie oder im Automobilbau einsetzbar sowie in der Holz- und Metallverarbeitung. Die Qualität der Zahnscheiben von Würth – ob außengezahnt, innengezahnt oder versenkbar - zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Durch ihre präzise Fertigung und Materialbeschaffenheit garantieren sie eine lange Lebensdauer und ein zuverlässiges Ergebnis.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Zahnscheiben

Schraubensicherung durch Zahnscheiben

Schraubenverbindungen können sich durch äußere Einflüsse lösen. Das bedeutet nicht nur mehr Arbeit, weil die Schraube nachgezogen oder ersetzt werden muss. Lockere Schrauben kann zum Sicherheitsrisiko werden, wenn sich einzelne Teile voneinander lösen. Um dieses Risiko zu minimieren, können Hilfsmittel zur Schraubensicherung verwendet werden. Sicherungsscheiben werden wie Unterlegscheiben verwendet und mit dem Loch über das Gewinde gezogen. Im Gegensatz zur Unterlegscheibe, die das Material lediglich schonen soll, trägt die Zahnscheibe zu einem festeren Halt der Schraube bei.

Im Bereich der Elektroindustrie, im Metallbau, aber auch in der Automobilindustrie werden dafür häufig Zahnscheiben genutzt, um zu verhindern, dass sich beispielsweise Zylinderschrauben durch Reibung lösen. Die Scheiben können vor allem Schwingungen und Vibrationen abfedern. Bei Würth erhalten Sie hochwertige Zahnscheiben für Ihren Betrieb. Beispielsweise solche aus verzinktem Federstahl. Die verzinkte Beschichtung schützen den Federstahl vor Rost und sorgt für eine längere Lebensdauer der Scheiben. Erfahren Sie mehr über Form und Funktion sowie die Anwendungsbereiche von Zahnscheiben.

Die wichtigsten Eigenschaften und Anwendungsgebiete von Zahnscheiben

Zahnscheiben können in verschiedenen Anwendungsgebieten eingesetzt werden, müssen jedoch einige wichtigen Eigenschaften erfüllen.

Eigenschaften von Zahnscheiben

  • Verhindern das Lösen von Verbindungen: Zahnscheiben verfügen über gezackte „Zähne“, die in das Material greifen und dadurch verhindern, dass sich die Schraube löst. Sie sind besonders nützlich, wenn das Material Vibrationen oder Bewegungskräften ausgesetzt ist in Anwendungen, in denen Vibrationen oder Bewegungen auftreten können.
  • Hohe Beständigkeit: Viele Zahnscheiben bestehen aus robusten Materialien wie Stahl, Edelstahl oder Messing, die Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Korrosion und extreme Temperaturen bieten. Das macht sie länger haltbar.
  • Vielseitige Größen und Formen: Zahnscheiben sind in einer Vielzahl von Größen, Durchmessern und Dicken erhältlich, was eine Anpassung an die jeweilige Gegebenheit ermöglicht.
  • Einfache Installation: DIN-Zahnscheiben lassen sich leicht installieren und erfordern keine speziellen Werkzeuge oder Kenntnisse.
  • Kosteneffizient: Sie sind im Vergleich zu anderen Arten von Sicherungssystemen oft kosteneffizienter, insbesondere bei Großbestellungen.

Anwendungsfälle von Zahnscheiben

  • Maschinenbau: Din-Zahnscheiben werden häufig in Industriemaschinen und Geräten eingesetzt, um bewegliche Teile sicher zu befestigen und zu verhindern, dass diese sich lösen.
  • Automobilindustrie: Sie werden verwendet, um wichtige Komponenten in Fahrzeugen, wie z.B. Motor- und Getriebeteile, sicher zu befestigen.
  • Bauwesen: In Bauprojekten werden Zahnscheiben häufig verwendet, um Bauteile sicher zu befestigen und zu verhindern, dass diese auseinanderfallen.
  • Elektrotechnik: DIN-Zahnscheiben können auch in elektronischen Geräten und Systemen eingesetzt werden, um Schraubverbindungen zu sichern und das Risiko von Kurzschlüssen zu minimieren.
  • Luft- und Raumfahrt: Zahnscheiben finden Einsatz In der Luft- und Raumfahrtindustrie, um die sicherheitskritischen Komponenten sicher zu befestigen und deren stabile Funktion unter extremen Bedingungen zu gewährleisten.

Zahnscheiben nach DIN 6797 in verschiedenen Formen

DIN 6797 Zahnscheiben gibt es in drei verschiedenen Formen. Die Art ihrer Zähne unterscheiden sich voneinander. Sie können beispielsweise außengezahnt oder innengezahnt sein. Die Formen eignen sich für jeweils andere Anwendungsgebiete.

Innenverzahnte Zahnscheiben für die Verwendung bei unebenen Flächen

Diese Scheiben sind ideal, wenn der Außendurchmesser begrenzt ist, beispielsweise bei Anwendungen in engen Räumen. Die Zähne, die zur Mitte der Scheibe gerichtet sind, sorgen für einen festen Sitz auf der Schraube oder dem Bolzen und verhindern ein ungewolltes Lösen. Innengezahnte Scheiben sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich, um unterschiedlichen Lastanforderungen gerecht zu werden.

Außengezahnte Zahnscheiben für ebene Flächen

Bei diesen Zahnscheiben sind die Zähne zur Außenseite ausgerichtet und sorgen für einen festen Sitz auf dem Bauteil, gegen das die Schraube gedrückt wird. Sie sind besonders nützlich, wenn der Innendurchmesser der Scheibe größer sein muss, um einen größeren Bereich abzudecken. Außengezahnte Scheiben sind geeignet, um Stabilität der Verbindungen in Maschinenbau- und Befestigungssystemen zu gewährleisten. Sie können verzinkt sein.

Zahnscheiben versenkt für Senkkopfschrauben

Diese Zahnscheiben verfügen über Zähne sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite, was ihnen eine erhöhte Sicherheit gegen Vibrationen und Drehbewegungen bietet. Sie haben den Vorteil, dass sie sowohl auf der Schraube bzw. dem Bolzen als auch auf dem Bauteil einen festen Sitz haben. Sie sind ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Sicherheit und Stabilität, beispielsweise in der Bauindustrie oder bei schweren Maschinen.

Zahnscheiben für Profis - bei Würth online kaufen

Das Sortiment von Würth bietet Ihnen nicht nur Zahnscheiben in allen gängigen Formen und Materialien. Zusätzlich finden Sie eine breite Auswahl verschiedener Schraubengewinde und Längen. Im Shop sind darüber hinaus weitere Sicherungselemente – wie Spannscheiben oder Sicherungsbleche – erhältlich. Für eine nachhaltige Schraubenverbindung braucht es nicht nur die passenden Sicherungselemente, sondern auch hochwertige Schrauben. Diese können Sie ebenso wie alle weiteren Produkte in einer Filiale vor Ort oder bequem online kaufen. Bei Fragen helfen Ihnen unsere ausgebildeten Mitarbeiter gerne weiter.

Fächerscheiben, Federringe und weitere Sicherheitselemente von Würth

Bei Würth steht das Sicherheitsgefühl unserer Kunden an höchster Stelle. Als Ergänzung oder Alternative zu verzinkten Zahnscheiben aus Edelstahl haben wir Sicherheitselemente wie Fächerscheiben und Federringe in unserem Sortiment. Fächerscheiben verwendet man in Schleif- und Veredelungsprozessen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.