Bohrschraube Sechskantkopf piasta®
Bohrschraube Sechskantkopf piasta<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf piasta<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf piasta<SUP>®</SUP> - 3
Bohrschraube Sechskantkopf piasta<SUP>®</SUP> - 4
Bohrschraube Sechskantkopf piasta<SUP>®</SUP> - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf piasta®

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von Metallprofilen auf Metallunterkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium

  • Werkstoff: Bimetall
  • Oberfläche: Zink-Lamelle
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf mit Bund
  • Antriebart: Sechskant
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Untergrund: Stahl, Aluminium
  • Zulassung: ETA-10/0184

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0214816315
6,3 mm 150 mm 13,2 mm 6,8 mm
50 St.
0214816317
6,3 mm 175 mm 13,2 mm 6,8 mm
50 St.
0214816325
6,3 mm 27 mm 13,2 mm 6,8 mm
0214816332
6,3 mm 32 mm 13,2 mm 6,8 mm
250 St.
0214816338
6,3 mm 38 mm 13,2 mm 6,8 mm
250 St.
0214815538
5,5 mm 38 mm 10,9 mm 5,4 mm
250 St.
0214816350
6,3 mm 50 mm 13,2 mm 6,8 mm
250 St.
0214816360
6,3 mm 60 mm 13,2 mm 6,8 mm
100 St.
0214816385
6,3 mm 85 mm 13,2 mm 6,8 mm
50 St.
0214816370
6,3 mm 70 mm 13,2 mm 6,8 mm
100 St.
0214814225
4,2 mm 25 mm 8,8 mm 4 mm
500 St.
0214814232
4,2 mm 32 mm 8,8 mm 4 mm
500 St.
0214814238
4,2 mm 38 mm 8,8 mm 4 mm
500 St.
0214814825
4,8 mm 25 mm 10,9 mm 5,4 mm
500 St.
0214814250
4,2 mm 50 mm 8,8 mm 4 mm
250 St.
0214814832
4,8 mm 32 mm 10,9 mm 5,4 mm
500 St.
0214814838
4,8 mm 38 mm 10,9 mm 5,4 mm
500 St.
0214815525
5,5 mm 26 mm 10,9 mm 5,4 mm
500 St.
0214814850
4,8 mm 50 mm 10,9 mm 5,4 mm
250 St.
0214815550
5,5 mm 50 mm 10,9 mm 5,4 mm
250 St.
0214815532
5,5 mm 32 mm 10,9 mm 5,4 mm
500 St.
0214816310
6,3 mm 100 mm 13,2 mm 6,8 mm
50 St.
0214816311
6,3 mm 115 mm 13,2 mm 6,8 mm
50 St.
0214816313
6,3 mm 130 mm 13,2 mm 6,8 mm
50 St.
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
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tl / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,2 mm - 6,3 mm

  • Alu / Stahl - für ∅ 4,8 mm

  • Alu / Alu - für ∅ 4,8 mm