Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias®
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias®

Stahl verzinkt, blau passivert (A3K), mit AW-Antrieb

  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Senkkopf 80 Grad
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 44 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
020573513
3,5 mm 13 mm 6,8 mm 2,5 mm
1000 St.
020573516
3,5 mm 16 mm 6,8 mm 2,5 mm
1000 St.
020573522
3,5 mm 22 mm 6,8 mm 2,5 mm
1000 St.
020573519
3,5 mm 19 mm 6,8 mm 2,5 mm
1000 St.
020573525
3,5 mm 25 mm 6,8 mm 2,5 mm
1000 St.
020573913
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 2,8 mm
1000 St.
020573916
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 2,8 mm
1000 St.
020573919
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 2,8 mm
1000 St.
020574213
4,2 mm 13 mm 8,1 mm 3,1 mm
1000 St.
020574216
4,2 mm 16 mm 8,1 mm 3,1 mm
1000 St.
020574219
4,2 mm 19 mm 8,1 mm 3,1 mm
1000 St.
020574225
4,2 mm 25 mm 8,1 mm 3,1 mm
1000 St.
020574222
4,2 mm 22 mm 8,1 mm 3,1 mm
1000 St.
020574816
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,5 mm
1000 St.
020574822
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,5 mm
1000 St.
020574819
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,5 mm
1000 St.
020574825
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,5 mm
500 St.
020574832
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,5 mm
500 St.
020574850
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,5 mm
300 St.
020574838
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,5 mm
500 St.
020575525
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 3,8 mm
020575538
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 3,8 mm
020575545
5,5 mm 45 mm 10,8 mm 3,8 mm
020575550
5,5 mm 50 mm 10,8 mm 3,8 mm
020576338
6,3 mm 38 mm 12,4 mm 4,3 mm
500 St.
020576350
6,3 mm 50 mm 12,4 mm 4,3 mm
020574238
4,2 mm 38 mm 8,1 mm 3,1 mm
500 St.
020573938
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 St.
020574245
4,2 mm 45 mm 8,1 mm 3,1 mm
020574250
4,2 mm 50 mm 8,1 mm 3,1 mm
300 St.
020574860
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3,5 mm
100 St.
020574870
4,8 mm 70 mm 9,5 mm 3,5 mm
100 St.
020572913
2,9 mm 13 mm 5,5 mm 2 mm
020573922
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 2,8 mm
1000 St.
020573925
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 2,8 mm
020573932
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 2,8 mm
020574845
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,5 mm
300 St.
020576345
6,3 mm 45 mm 12,4 mm 4,3 mm
500 St.
020574232
4,2 mm 32 mm 8,1 mm 3,1 mm
500 St.
020574880
4,8 mm 80 mm 9,5 mm 3,5 mm
100 St.
020574890
4,8 mm 90 mm 9,5 mm 3,5 mm
100 St.
0205748100
4,8 mm 100 mm 9,5 mm 3,5 mm
100 St.
0205748120
4,8 mm 120 mm 9,5 mm 3,5 mm
100 St.
0205748140
4,8 mm 140 mm 9,5 mm 3,5 mm
100 St.
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
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern



AW-Antriebssystem


  • Optimale Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N., ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben.

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 "besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.