Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta®
Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 3
Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta®

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von Aluminium- und Stahlprofilen sowie Sandwichelementen auf Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen ≤ 5 mm

  • Werkstoff: Bimetall
  • Oberfläche: Zink-Lamelle
  • Werkstoff Dichtscheibe: Edelstahl A2
  • Oberfläche Dichtscheibe: Blank
  • Werkstoff Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf mit Bund
  • Antriebart: Sechskant
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Untergrund: Stahl, Aluminium
  • Zulassung: ETA-10/0184

Artikelbeschreibung lesen

In 46 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Außendurchmesser Dichtscheibe Scheibendicke Anzahl VE
Preis/VE
0214834825
4,8 mm 25 mm 19 mm 4 mm
500 St.
0214835525
5,5 mm 26 mm 19 mm 4 mm
500 St.
0214836310
6,3 mm 100 mm 19 mm 4 mm
150 St.
0214836311
6,3 mm 115 mm 19 mm 4 mm
150 St.
0214836325
6,3 mm 27 mm 19 mm 4 mm
500 St.
0214836338
6,3 mm 38 mm 19 mm 4 mm
400 St.
0214836332
6,3 mm 32 mm 19 mm 4 mm
400 St.
0214836350
6,3 mm 50 mm 19 mm 4 mm
300 St.
0214836360
6,3 mm 60 mm 19 mm 4 mm
200 St.
0214836370
6,3 mm 70 mm 19 mm 4 mm
200 St.
0214846310
6,3 mm 100 mm 22 mm 4 mm
150 St.
0214846311
6,3 mm 115 mm 22 mm 4 mm
150 St.
0214846313
6,3 mm 130 mm 22 mm 4 mm
100 St.
0214846332
6,3 mm 32 mm 22 mm 4 mm
400 St.
0214846325
6,3 mm 27 mm 22 mm 4 mm
500 St.
0214846370
6,3 mm 70 mm 22 mm 4 mm
200 St.
0214846338
6,3 mm 38 mm 22 mm 4 mm
400 St.
0214846385
6,3 mm 85 mm 22 mm 4 mm
150 St.
0214855525
5,5 mm 26 mm 14 mm 4 mm
500 St.
0214804238
4,2 mm 38 mm 16 mm 3 mm
200 St.
0214804225
4,2 mm 25 mm 16 mm 3 mm
200 St.
0214804250
4,2 mm 50 mm 16 mm 3 mm
100 St.
0214804825
4,8 mm 25 mm 16 mm 3 mm
0214804838
4,8 mm 38 mm 16 mm 3 mm
200 St.
0214804832
4,8 mm 32 mm 16 mm 3 mm
200 St.
0214804850
4,8 mm 50 mm 16 mm 3 mm
100 St.
0214805532
5,5 mm 32 mm 16 mm 3 mm
200 St.
0214805538
5,5 mm 38 mm 16 mm 3 mm
200 St.
0214805550
5,5 mm 50 mm 16 mm 3 mm
100 St.
0214806310
6,3 mm 100 mm 16 mm 3 mm
150 St.
0214806311
6,3 mm 115 mm 16 mm 3 mm
150 St.
0214806313
6,3 mm 130 mm 16 mm 3 mm
150 St.
0214806325
6,3 mm 27 mm 16 mm 3 mm
0214806317
6,3 mm 175 mm 16 mm 3 mm
150 St.
0214806332
6,3 mm 32 mm 16 mm 3 mm
400 St.
0214806338
6,3 mm 38 mm 16 mm 3 mm
400 St.
0214806350
6,3 mm 50 mm 16 mm 3 mm
300 St.
0214806370
6,3 mm 70 mm 16 mm 3 mm
300 St.
0214806385
6,3 mm 85 mm 16 mm 3 mm
150 St.
0214805525
5,5 mm 26 mm 16 mm 3 mm
0214806360
6,3 mm 60 mm 16 mm 3 mm
300 St.
0214836385
6,3 mm 85 mm 19 mm 4 mm
150 St.
0214806315
6,3 mm 150 mm 16 mm 3 mm
150 St.
0214846350
6,3 mm 50 mm 22 mm 4 mm
300 St.
0214804232
4,2 mm 32 mm 16 mm 3 mm
200 St.
0214836313
6,3 mm 130 mm 19 mm 4 mm
150 St.
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
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,2 mm - ∅ 6,3 mm


Zusätzlich nach ETA-13/0210 Sandwichbefestigung für ∅ 6,3 mm ab einer Länge ≥ 50 mm