Sechskantmuttern niedrige Form, auch als Flachmuttern oder flache Sechskantmuttern bekannt, sind spezielle Muttern mit flacher Auflagefläche, die in der Industrie und im Handwerk vielseitig eingesetzt werden können. Sie dienen der Fixierung von Bauteilen und der Verringerung von Druckbelastungen auf Materialien. Typische Anwendungen finden sich in der Maschinen- und Fahrzeugindustrie sowie im Bau- und Holzhandwerk. Die niedrige Form ermöglicht eine geringere Bauhöhe und ein flaches Anliegen der Mutter, was besonders in beengten Platzverhältnissen und bei Bauteilen mit geringer Festigkeit von Vorteil ist. Zudem erhöht die flache Auflagefläche die Kontaktfläche zwischen Mutter und Werkstück und reduziert damit das Risiko von Beschädigungen an beiden Seiten. Die Sechskantmuttern niedrige Form von Würth sind gemäß DIN- und ISO-Standard gefertigt, um eine zuverlässige Befestigung zu gewährleisten. Im Würth Online-Shop erhalten Sie somit langlebige und sichere Lösungen für den technischen Bereich.