Sechskantmutter niedrige Form
Sechskantmutter niedrige Form - 1
Sechskantmutter niedrige Form - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form

DIN 439, Stahl 04/05, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 439
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 26 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Festigkeitskl... Anzahl VE
Preis/VE
0318508
M8 4 mm SW13 05
500 St.
03188
M8 4 mm SW13 04
03188052
M52 26 mm SW80 04
25 St.
031842
M42 21 mm SW65 04
10 St.
031848
M48 24 mm SW75 04
5 St.
031820
M20 10 mm SW30 04
031810
M10 5 mm SW17 04
031812
M12 6 mm SW19 04
031814
M14 7 mm SW22 04
031816
M16 8 mm SW24 04
031818
M18 9 mm SW27 04
03182
M2 1,5 mm SW4 04
10000 St.
031822
M22 11 mm SW32 04
50 St.
031824
M24 12 mm SW36 04
031827
M27 13,5 mm SW41 04
25 St.
031830
M30 15 mm SW46 04
03183
M3 1,8 mm SW5,5 04
031836
M36 18 mm SW55 04
15 St.
03184
M4 2,2 mm SW7 04
03185010
M10 5 mm SW17 05
500 St.
03185
M5 2,7 mm SW8 04
03185012
M12 6 mm SW19 05
500 St.
03185016
M16 8 mm SW24 05
200 St.
03185042
M42 21 mm SW65 05
10 St.
03186
M6 3,2 mm SW10 04
031825
M2,5 1,6 mm SW5 04
1000 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
DIN 439 Form B wurde zurückgezogen und durch ISO 4035 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Festigkeitsklassen für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | In der ISO 4035 ist auschließlich Regelgewinde enthalten.| Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt.