Sechskantmutter niedrige Form
Sechskantmutter niedrige Form - 1
Sechskantmutter niedrige Form - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form

DIN 439, Stahl 04, blank

  • Normen: DIN 439
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 04
  • Oberfläche: Blank
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
031110
M10 5 mm SW17 DIN 439
031112
M12 6 mm SW19 DIN 439
031116
M16 8 mm SW24 DIN 439
031118
M18 9 mm SW27 DIN 439
100 St.
031120
M20 10 mm SW30 DIN 439
031122
M22 11 mm SW32 DIN 439
50 St.
031124
M24 12 mm SW36 DIN 439
50 St.
031127
M27 13,5 mm SW41 DIN 439
25 St.
031136
M36 18 mm SW55 DIN 439
10 St.
03114
M4 2,2 mm SW7 DIN 439
031142
M42 21 mm SW65 DIN 439
10 St.
03115
M5 2,7 mm SW8 DIN 439
031148
M48 24 mm SW75 DIN 439
5 St.
031152
M52 26 mm SW80 DIN 439
1 St.
03116
M6 3,2 mm SW10 DIN 439
03118
M8 4 mm SW13 DIN 439
031114
M14 7 mm SW22 DIN 439
200 St.
03113
M3 1,8 mm SW5,5 DIN 439
10000 St.
03112
M2 1,5 mm SW4 DIN 439
1000 St.
031130
M30 15 mm SW46 DIN 439
25 St.
031125
M2,5 1,6 mm SW5 DIN 439
2000 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
DIN 439 Form B wurde zurückgezogen und durch ISO 4035 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Festigkeitsklassen für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | In der ISO 4035 ist auschließlich Regelgewinde enthalten.| Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt.