Sechskantmutter niedrige Form
Sechskantmutter niedrige Form - 1
Sechskantmutter niedrige Form - 2
Sechskantmutter niedrige Form - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form

DIN 439, Edelstahl A4, blank

  • Normen: DIN 439
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Festigkeitskl... Anzahl VE
Preis/VE
033412
M12 6 mm SW19
200 St.
033410
M10 5 mm SW17
200 St.
033416
M16 8 mm SW24
033420
M20 10 mm SW30
100 St.
03343
M3 1,8 mm SW5,5
03344
M4 2,2 mm SW7
1000 St.
03345
M5 2,7 mm SW8
1000 St.
03346
M6 3,2 mm SW10
1000 St.
03348
M8 4 mm SW13
03342
M2 1,5 mm SW4
1000 St.
033424
M24 12 mm SW36
100 St.
033442
M42 21 mm SW65
10 St.
033430
M30 15 mm SW46
50 St.
033422
M22 11 mm SW32
50 St.
033427
M27 13,5 mm SW41
10 St.
033436
M36 18 mm SW55
10 St.
033414
M14 7 mm SW22
100 St.
033425
M2,5 1,6 mm SW5 50
1000 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
DIN 439 Form B wurde zurückgezogen und durch ISO 4035 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Festigkeitsklassen für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | In der ISO 4035 ist auschließlich Regelgewinde enthalten.| Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt.