Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klemmen

Klemmen, insbesondere hochwertige Trägerklemmen für Stahlträger, sind spezialisierte Verbindungselemente in der Konstruktion und Fertigung. Sie ermöglichen eine sichere und dauerhafte Befestigung von Bauteilen, ohne die Notwendigkeit von Schweißarbeiten oder der Durchdringung des Materials. MTH Klemmen stellen eine spezifische Kategorie dar, die aufgrund ihrer Gestaltung und Funktionsweise für die Montage an Stahlträgern prädestiniert sind. Sie erlauben eine schnelle und effiziente Installation bei gleichzeitiger Gewährleistung einer hohen Tragfähigkeit und Zuverlässigkeit. Würth-Klemmen zeichnen sich durch ihre Profi-Qualität aus, da sie mit präzisen Fertigungstechniken und aus erstklassigen Materialien hergestellt werden, was in rauen industriellen Umgebungen eine längere Lebensdauer und ausgezeichnete Leistung sicherstellt.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Klemmen

Klemmensysteme von Würth, für schnelle, sichere Verbindungen

Auf dem Bau und in der Montage sind Klemmen unverzichtbar: Wann immer Stahlträger oder Gerüstteile schnell und sicher miteinander verbunden werden sollen, kommen Klemmensysteme zum Einsatz. Die Vorteile liegen auf der Hand: Anders als Schraub- oder Schweißverbindungen lassen sich Klemmverbindungen ohne zusätzliche Maschinen anbringen – das spart Zeit und Ressourcen. Als Spezialist für Verbindungstechnik bietet WÜRTH ein umfangreiches Sortiment an Klemmen, Passscheiben und Kurvenstücken für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Vielseitige Verbindungstechnik für Stahlkonstruktionen

Klemmen werden immer dann eingesetzt, wenn Flachstähle oder Walzprofile über Kreuz miteinander verbunden werden sollen, typischerweise im Konstruktionsbau, in der Gebäudetechnik, in der Verfahrenstechnik und im Hoch- und Tiefbau. Eine Montageplatte, die zwischen die sich kreuzenden Träger geschoben wird, dient als Basis für die Klemmverbindung. Eine Klemme von oben fixiert die Platte am oberen Träger, eine weitere von unten am unteren Träger. Das Prinzip ist denkbar einfach, funktioniert aber nur, wenn passgenaue Klemmen sowie die passenden Sechskantschrauben, Sechskantmuttern, Montageplatten und ggf. Distanzstücke oder-scheiben verwendet werden. Bei WÜRTH finden Sie alle diese Elemente in vielen Ausführungen. So stellen Sie sich ein individuell auf die Anforderungen Ihrer Stahlkonstruktion zugeschnittenes Klemmsystem zusammen.

WÜRTH bietet Klemmenelemente für unterschiedlichste Anwendungen

Welche Klemmenelemente von WÜRTH Sie für Ihr Projekt benötigen, hängt von der Art und Größe der Stahlkonstruktion ab. Für einfache Trägerkonstruktionen, etwa bei Hallendächern, bieten sich WÜRTH Trägerklemmen aus verzinktem Stahlguss an. Während die Typen BB und BD über eine flache Oberfläche verfügen, bei der der Schraubenkopf bis zum Anschlag angezogen wird, wird bei den Typen BA und BC der Schraubenkopf in einer Vertiefung fixiert, sodass die Schraube nicht so weit hervorsteht. Variiert die Flanschstärke innerhalb einer Konstruktion, sollten justierbare bzw. selbstjustierende Trägerklemmen verwendet werden, die sich an die Flanschstärke anpassen lassen. Für besonders anspruchsvolle Anwendungen und Konstruktionen, die der Witterung ausgesetzt sind, finden Sie im Sortiment von WÜRTH hochbelastbare MTH Klemmen aus Vergütungsstahl.

WÜRTH – Spezialist für belastbare Klemm- und Schraubverbindungen

Ganz gleich, ob für Trägerkonstruktionen, Förder- oder Hebesysteme, bei WÜRTH finden Profis alles für das entsprechende Klemmsystem. Neben einer großen Auswahl Trägerklemmen zählen dazu auch vielseitige Kurvenstücke und die entsprechenden Passscheiben für flexible Anwendungen. Selbstverständlich verfügen alle Klemmenelemente von WÜRTH über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und sind in vielen verschiedenen Abmessungen erhältlich. Zudem ist bei jedem WÜRTH Produkt der entsprechende Gewindedurchmesser für metrische Sechskantschrauben mit angegeben. Vertrauen Sie auf beste Verbindungen – kaufen Sie Ihr Klemmsystem online bei WÜRTH oder in einer der WÜRTH Niederlassungen.