Trägerklemme Typ BA
Trägerklemme Typ BA - 1
Trägerklemme Typ BA - 2
Trägerklemme Typ BA - 3
Trägerklemme Typ BA - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trägerklemme Typ BA

Stahl feuerverzinkt; Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

  • Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)
  • RoHS-konform: Ja
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Anziehdrehmoment Bedingung: Siehe Zulassung
  • Typbezeichnung: BA
  • Sonstige Norm: WN 485-2

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schraube Abstand Klemmenende 2 - Anfang Bohrung Abstand Klemmenende - Anfang Bohrung Breite Anzahl VE
Preis/VE
0485011004
M10 20 mm 12 mm 26 mm
0485011005
M10 20 mm 12 mm 26 mm
0485011007
M10 20 mm 12 mm 26 mm
0485011206
M12 25,5 mm 15 mm 28,5 mm
0485011204
M12 25,5 mm 15 mm 28,5 mm
0485011605
M16 31 mm 17 mm 36 mm
0485011209
M12 25,5 mm 15 mm 28,5 mm
0485011611
M16 31 mm 17 mm 36 mm
0485011608
M16 31 mm 17 mm 36 mm
0485012007
M20 35 mm 21 mm 44 mm
0485012409
M24 49 mm 26 mm 53 mm
0485012012
M20 35 mm 21 mm 44 mm
0485012416
M24 49 mm 26 mm 53 mm
0485012412
M24 49 mm 26 mm 53 mm
0485012010
M20 35 mm 21 mm 44 mm
0485010804
M8 16 mm 9 mm 20 mm
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
Der Typ BA verfügt über eine Vertiefung, um den Kopf der Sechskantschraube zu fixieren, während die Mutter angezogen wird.

Hinweis

Zulässige Zuglast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.


Nzul = NR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).



Zulässige Querlast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.


Vzul = VaR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-483