Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Ausführungen
Dient zur kraftübertragenden Verbindung sich kreuzender Träger unterschiedlicher Formen und Abmessungen.
Bei gleichen Flanschbreiten ist auch die Verbindung übereinanderliegender Träger möglich.
Zur Fixierung der Verbindungselemente wird eine Montageplatte (Plattendicke mind. 10 mm) zwischen den zu verbindenden Trägern angeordnet.
Angaben über die jeweiligen Plattenmaße und Lochabstände sind der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-493 (der Klemmen aus Stahl) beschrieben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!