Trägerklemme Typ BK
Trägerklemme Typ BK - 1
Trägerklemme Typ BK - 2
Trägerklemme Typ BK - 3
Trägerklemme Typ BK - 4
Trägerklemme Typ BK - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trägerklemme Typ BK

Stahl feuerverzinkt, Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

  • Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)
  • RoHS-konform: Ja
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Typbezeichnung: BK
  • Sonstige Norm: WN 485-2

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schraube Länge Breite Nasenbreite Anzahl VE
Preis/VE
04850810
M10 48 mm 41 mm 22 mm
04850812
M12 51 mm 41 mm 22 mm
04850808
M8 37 mm 41 mm 22 mm
04850816
M16 63 mm 47 mm 37 mm
04850820
M20 73 mm 58 mm 35 mm
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
Selbstjustierend

Hinweis

Der Typ BK ist vor allem dann zu empfehlen, wenn sich die Flanschstärke nicht exakt bestimmen lässt oder wenn die Flanschstärke innerhalb einer Konstruktion variiert.



Durch den breiteren hinteren Teil der Klemme ideal geeignet für die Überbrückung von Langlöchern und auch für den Einsatz am offenen Ende einer C-Schiene.



Die Klemmen für die SchraubenØ M8, M10 und M12 haben eine zusätzliche „Nase”, die in die Öffnung einer C-Schiene passt. Dadurch wird bei der Montage das Verdrehen der Klemme verhindert.



Der Typ BK verfügt über eine flache Oberfläche, so dass sich eine Mutter oder ein Schraubenkopf bis zum Anschlag anziehen lässt.



Empfohlene Zuglast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.



Empfohlene Querlast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.