Passscheibe für Spannelement Standard
Passscheibe für Spannelement Standard - 1
Passscheibe für Spannelement Standard - 2
Passscheibe für Spannelement Standard - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Passscheibe für Spannelement Standard

Die Spannelemente dienen der Verbindung von Gewinde- bzw. Zugstangen mit Stahlkonstruktionen. Temperguss weiß, feuerverzinkt.

  • Werkstoff: Temperguss - weiß
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Zugstange Lochdurchmesser Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0485000002
M12 13 mm 30 mm 30 mm
0485000003
M16 17 mm 30 mm 30 mm
0485000005
M20 22 mm 41 mm 41 mm
0485000007
M24 25 mm 51 mm 51 mm
0485000008
M27 28 mm 51 mm 51 mm
16 St.
0485000009
M30 31 mm 51 mm 51 mm
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
Ermöglicht ein Anpassen an den jeweiligen Neigungswinkel zwischen Zugstange und Stahlkonstruktion

Hinweis

Ein Spannelement besteht aus einem Kurvenstück und einer Passscheibe.


Die Verwendung ist nur für Tragwerke mit vorwiegend ruhender Beanspruchung vorgesehen.