Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Trägerklemme Inova 2-teilig
Trägerklemme Inova 2-teilig - 1
Trägerklemme Inova 2-teilig - 2
Trägerklemme Inova 2-teilig - 3
Trägerklemme Inova 2-teilig - 4
Trägerklemme Inova 2-teilig - 5
Trägerklemme Inova 2-teilig - 6
Trägerklemme Inova 2-teilig - 7
Trägerklemme Inova 2-teilig - 8
Trägerklemme Inova 2-teilig - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trägerklemme Inova 2-teilig

Stahl C45 verzinkt (Vergütungsstahl C45 +N nach DIN EN 10083-2)
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
Dient zur kraftübertragenden Verbindung sich kreuzender Träger unterschiedlicher Formen und Abmessungen.


Bei gleichen Flanschbreiten ist auch die Verbindung übereinanderliegender Träger möglich.



Typ Inova mit zusätzlichem Anschlag (Nasen unterhalb der Klemme) für verdrehsichere Montage.

Hinweis

Zum Ausgleich unterschiedlicher Flanschdicken dürfen zwischen den Trägerklemmen und den Verbindungsplatten zusätzlich bis zu drei Distanzscheiben mit einer Gesamtdicke von maximal 15mm angeordnet werden.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-493