Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrauben Holzanwendungen

Holzschrauben von Würth verbinden Holz, Holzwerkstoffe und Beschläge dauerhaft – vom Möbelbau über den Innenausbau bis zum konstruktiven Holzbau. Das Sortiment reicht von Spanplattenschrauben mit Senkkopf, Pan Head oder Senkfrästaschenkopf über Schlüsselschrauben nach DIN bis zu Fensterbau-, Trockenbau- und Terrassenschrauben. Selbstschneidende Spitzengeometrien machen das Vorbohren in vielen Anwendungen überflüssig, asymmetrische Grobganggewinde sichern die Verankerung auch in Harthölzern, und der RW-Antrieb überträgt die Kraft ohne Cam-out-Effekt. Verzinkte Ausführungen decken trockene Innenräume ab, Edelstahl A2 und A4 den bewitterten Außenbereich. Mit Bemessungshilfen, Verwendbarkeitsnachweisen und passendem Montagezubehör liefert Würth nicht nur die Schraube, sondern die geplante Verbindung.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schrauben Holzanwendungen

Holzschrauben von Würth: sichere Holzverbindungen ohne Vorbohren

Holzschrauben tragen im Handwerk eine Doppelaufgabe: Sie müssen im weichen Faserverbund zuverlässig greifen und dürfen das Bauteil dabei nicht spalten. Genau an dieser Stelle entscheidet sich, ob eine Verbindung hält, ob sie randnah gesetzt werden kann und wie viel Zeit die Montage kostet. Ein Spitzgewinde schneidet sich sein Gegengewinde selbst und macht das Vorbohren in vielen Anwendungen überflüssig – bei größeren Durchmessern und in dichten Harthölzern bleibt es dagegen Pflicht.

ASSY Holzschraubensystem von Würth
ASSY® Holzschraubensystem von Würth

Würth entwickelt Holzschrauben deshalb als Gesamtsystem aus Antrieb, Kopf, Gewinde und Spitze. Die Bauteile greifen ineinander: Eine Fräskuppenspitze mit sanftem Gewindeanlauf verdrängt die Fasern statt sie zu trennen, das asymmetrische Grobganggewinde verankert sich tief, und Frästaschen unter dem Kopf versenken diesen sauber in der Oberfläche. Für das Handwerk zählt vor allem, was am Ende aus diesem Zusammenspiel entsteht.

  • Antriebssicherheit statt Cam-out: Der RW-Antrieb bietet dem Bit eine große Kontaktfläche und eine hohe Eintauchtiefe. Das Bit taumelt nicht, dreht auch bei hoher Kraftübertragung nicht durch und hält länger. Zwei Bitgrößen decken die gängigen Durchmesser ab, und der Antrieb bleibt mit dem bewährten AW-System kompatibel.
  • Spitzengeometrie gegen Spaltwirkung: Die kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze wirken verdrängend statt schneidend. Das reduziert die Spaltwirkung besonders im Randbereich und senkt die Einschraubkraft spürbar. Ausführungen mit Zentrierbohrspitze setzen zusätzlich punktgenau an – dank Zentrierdorn auch auf harten Oberflächen.
  • Werkstoff passend zur Einbausituation: Verzinkte Stahlschrauben decken trockene Innenräume ab, phosphatierte Ausführungen den Innenausbau, Edelstahl A2 und A4 den bewitterten Außenbereich. Für aggressive Atmosphären stehen hoch korrosionsbeständige Werkstoffe wie 1.4529 und 1.4539 bereit.

Der integrierte Schaftfräser arbeitet bei Teilgewindeschrauben ab Ø = 5 mm und L = 70 mm als Hilfsmotor mit: Er senkt den Kraftaufwand beim Eindrehen, verringert das Risiko eines Schraubenabbruchs bei langen Schrauben und schont Bit und Schrauber. Weil er in das Gewinde integriert ist, entstehen keine abstehenden Metallspäne.

Praxisvorteil: Der RW-Antrieb hält die Schraube über eine Bitklemmung im Antrieb – auch ohne magnetischen Bithalter. Das ermöglicht einhändiges Arbeiten und punktgenaues Ansetzen, etwa bei der Über-Kopf-Montage.
Videos auf

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ChWuXXNXuOk

Spanplattenschrauben: die richtige Kopfform für jede Holzverbindung

Spanplattenschrauben für Holzwerkstoffe und Kunststoff sind der Allrounder unter den Holzschrauben. Sie greifen nicht nur in Spanplatten, sondern ebenso in Massivholz, Sperrholz, MDF, Kunststoffe und leichte Metallverbindungen. Über die Kopfform steuern Sie dabei, wie die Last eingeleitet wird und wie die Verbindung am Ende aussieht – das ist das eigentliche Auswahlkriterium. Entscheidend ist dabei weniger der Gewindedurchmesser als die Frage, wie der Schraubenkopf im Bauteil aufliegt: versenkt, plan aufliegend oder mit vergrößerter Auflagefläche.

Senkkopf und Senkfräskopf für bündige Verbindungen

Der Senkkopf ist die häufigste Kopfform im Sortiment. Er zieht sich in weiche Holzwerkstoffe selbst ein und schließt bündig mit der Oberfläche ab. Spanplattenschrauben mit Senkkopf mit 90°-Kopf sitzen zudem formschlüssig in Beschlagteilen mit Metallsenkung. Wo der Kopf auch in dichte Werkstoffe sauber verschwinden soll, übernehmen Spanplattenschrauben mit Senkfräskopf: Fräskanten in der Senkung erzeugen die nötige Fräsleistung.

Senkfrästaschenkopf für den Zusammenzug

Frästaschen unter dem Kopf verbinden zwei Effekte: Sie fräsen in Holz und bremsen auf Metall. Dadurch versenkt sich der Schraubenkopf präzise, ohne dass Oberflächenspäne aufstehen. Spanplattenschrauben mit Senkfrästaschenkopf sind deshalb die erste Wahl, wenn zwei Holzbauteile spaltfrei zusammengezogen werden sollen. Das Teilgewinde beginnt unmittelbar nach dem Schaft und sitzt vollständig im unteren Bauteil.

Pan Head, Scheibenkopf und Linsensenkkopf für große Auflageflächen

Wo dünne Bauteile flächig angepresst werden, braucht es Kopfdurchmesser statt Senkung. Spanplattenschrauben mit Pan-Head-Kopf tragen einen flachen, zylinderförmigen und mit einer Linse abgerundeten Kopf mit großer Auflagefläche – ideal für Bleche und Plattenwerkstoffe auf Holzuntergrund. Spanplattenschrauben mit Scheibenkopf erhöhen den Kopfdurchzug weiter, Spanplattenschrauben mit Linsensenkkopf verbinden Versenkung mit sichtbarer Rundung.

Bohrspitze und Sechskantkopf für harte Untergründe

Spanplattenschrauben mit Bohrspitze setzen randnah ohne Spaltung an, weil die Bohrschneiden den Span abtransportieren. Spanplattenschrauben mit Sechskantkopf werden dagegen mit dem Schlüssel angezogen und übertragen hohe Drehmomente bei massiven Konstruktionsarbeiten.

Die folgende Übersicht ordnet die Kopfformen den typischen Einbausituationen zu.

Kopfform Typische Aufgabe Gewindeausführung Antrieb Bevorzugter Untergrund
Spanplattenschrauben mit Senkkopf bündiger Abschluss, Beschlagsanschluss über 90°-Kopf Voll- und Teilgewinde RW, AW, Kreuzschlitz Holzwerkstoffe, Beschläge mit Metallsenkung
Spanplattenschrauben mit Senkfrästaschenkopf spaltfreier Zusammenzug zweier Holzbauteile Teilgewinde RW Nadelholz, Brettsperrholz, Laubholz, Furnierschichtholz
Spanplattenschrauben mit Pan-Head-Kopf planes Anpressen dünner Bauteile, große Auflagefläche Voll- und Teilgewinde RW Bleche und Plattenwerkstoffe auf Holz
Spanplattenschrauben mit Scheibenkopf hoher Kopfdurchzug ohne Versenkung Voll- und Teilgewinde RW weiche Holzwerkstoffe, Dämmlagen
Spanplattenschrauben mit Linsensenkkopf sichtbare Verbindungen mit sauberer Optik Voll- und Teilgewinde RW, AW Möbel, Innenausbau
Spanplattenschrauben mit Senkfräskopf Versenken in dichten Werkstoffen über Fräskanten Vollgewinde RW Hartholz, harte Holzwerkstoffplatten
Spanplattenschrauben mit Bohrspitze randnahes Setzen ohne Vorbohren Voll- und Teilgewinde RW, AW Hartholz, Thermoholz, Randbereiche
Spanplattenschrauben mit Sechskantkopf hohe Drehmomente über Schlüsselangriff Teilgewinde Außensechskant massive Konstruktionsanschlüsse

Für die meisten Innenausbau- und Möbelanwendungen führt der Weg über Senkkopf oder Senkfrästaschenkopf; Pan Head und Scheibenkopf kommen dort ins Spiel, wo ein zweites Bauteil flächig gehalten werden muss.


Holz- und Dübelschrauben nach DIN: Sechskantkopf, Schlitz und Kreuzschlitz

Neben den modernen Schraubensystemen führt Würth die klassische Normteile-Welt weiter. Holz- und Dübelschrauben nach DIN sind überall dort gefragt, wo eine Ausschreibung, eine Bestandssituation oder eine Reparatur eine bestimmte Norm vorgibt. Der Unterschied zu den selbstschneidenden Systemschrauben liegt im Gewinde: Diese Holzschrauben formen ihr Muttergewinde, sie schneiden es nicht – je nach Durchmesser muss deshalb vorgebohrt werden.

Am bekanntesten ist die Schlüsselschraube: Ihr massiver Außensechskantkopf wird mit dem Schraubenschlüssel angezogen und erlaubt einen deutlich besseren Kraftangriff als ein Innenantrieb. Der Sechskant überträgt das Drehmoment über sechs Flächen statt über eine Innenkontur – deshalb bleibt er die Wahl, wenn große Durchmesser mit hohem Moment gesetzt werden. Schlüsselschrauben mit Sechskantkopf eignen sich für tragfähige Holzkonstruktionen im Innen- und Außenbereich, etwa im Dachausbau, im Carportbau oder bei Kabelkanälen in Verbindung mit Dübeln. Für sichtbare und dekorative Verbindungen stehen daneben Holzschrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf und Schlitz, Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Holzschrauben mit Senkkopf zur Verfügung – in Messing blank, vernickelt oder verchromt ebenso wie in Stahl und Edelstahl.

Eine Sonderrolle spielen Dübelschrauben für Rahmendübel. Ihr Dübelschraubengewinde ist auf die Kunststoffhülse abgestimmt statt auf die Holzfaser; bei Würth sind sie auf die Rahmendübel der Typen WE und WD ausgelegt. Welche Norm zu welcher Kopfform gehört, zeigt die folgende Zuordnung.

Norm Kopfform Antrieb Verfügbare Werkstoffe Typischer Einsatz
DIN 571 Stahl verzinkt Sechskantkopf Außensechskant, Schlüsselweite passend zum Durchmesser Stahl verzinkt tragende Holzkonstruktionen im Innenbereich
DIN 571 Stahl feuerverzinkt Sechskantkopf Außensechskant Stahl feuerverzinkt Außenanwendungen mit dickerer Zinkschicht
DIN 571 Edelstahl A2 blank Sechskantkopf Außensechskant Edelstahl A2 bewitterte Konstruktionen, Carport, Terrassenunterbau
DIN 571 Edelstahl A4 blank Sechskantkopf Außensechskant Edelstahl A4 Meeresnähe und Industrieatmosphäre
DIN 96 Stahl verzinkt abgeflachter Halbrundkopf Schlitz Stahl verzinkt, Messing blank und vernickelt, Edelstahl A2 sichtbare Beschlag- und Möbelverbindungen
DIN 95 Messing verchromt mit Schlitz Linsensenkkopf Schlitz Messing verchromt, Messing blank und vernickelt, Edelstahl A2 dekorative Innenanwendungen
DIN 97 Stahl verzinkt Senkkopf Schlitz Stahl verzinkt, Messing blank, Edelstahl A2 bündige Verbindungen im Bestand
DIN 7997 Stahl verzinkt Senkkopf Kreuzschlitz Stahl verzinkt bündige Verbindungen mit maschinellem Antrieb

Wer regelmäßig nach Normbezeichnungen beschafft, findet den Überblick über das gesamte Normteile-Programm in der Würth Kompetenzwelt für DIN- und ISO-Normteile – dort ist auch die laufende Umstellung von DIN- auf ISO-Bezeichnungen dokumentiert.


Schrauben für Fensterbau und Fenstermontage: justieren, koppeln, befestigen

Im Fensterbau treffen Holz, Kunststoff, Aluminium und Mauerwerk aufeinander – und jede Materialpaarung stellt eigene Anforderungen an das Gewinde. Schrauben für Fensterbau und Fenstermontage sind deshalb überwiegend mit Blechschraubengewinde ausgeführt und arbeiten mit kleinen Nenndurchmessern im Bereich 3,9 bis 4,1 mm, bei denen der Linsensenkkopf dominiert.

Fensterbauschrauben für Holz- und Kunststoffrahmen bilden den Kern des Programms. Ihre linsenförmige Kopfabrundung ergibt einen optisch sauberen Beschlagsanschluss, und Bremsrippen unter dem Kopf federn das Anzugsmoment ab – das verhindert Überdrehen und Kopfabriss. Wo Metallteile mitgefasst werden, übernehmen Bohrschrauben mit Linsensenkkopf für den Fensterbau. Neben dem Linsensenkkopf führt das Programm auch den erhabenen Linsenkopf sowie den Linsenkopf mit Bund: Beide bleiben sichtbar, verteilen die Last aber über eine größere Auflage und eignen sich damit für Beschläge mit weicher Unterlage. Der Klemmkopf ergänzt die Reihe dort, wo das Bauteil zusätzlich gehalten werden muss.

Der zweite große Aufgabenbereich ist das Ausrichten. Abstands- und Nivellierschrauben für die Fenstermontage arbeiten mit einem Teilgewinde plus Unterkopfgewinde: Beide Gewinde greifen unabhängig voneinander, sodass sich der Abstand zwischen Unterkonstruktion und Untergrund millimetergenau einstellen und auch nach der Erstmontage noch korrigieren lässt. In Kombination mit einem Allzweckdübel entsteht daraus eine justierbare Befestigung in Beton und Mauerwerk.

Für Serienmontagen lohnt der Blick auf die Konfektionierung: Rollensortierte Ausführungen sind auf automatisierte Schraubgeräte abgestimmt und verkürzen die Taktzeit an der Bank spürbar. Farblich abgestimmte Köpfe – etwa in Anthrazitgrau RAL 7016 oder Braun – halten die Optik der Beschlagsseite geschlossen.


Trockenbauschrauben für den Innenausbau: Gipskarton, Zementplatten und Metallprofile

Trockenbauschrauben für den Innenausbau sind eine eigene Disziplin: Sie müssen die Platte durchdringen, ohne den Karton aufzureißen, und im Metallprofil oder in der Holzlattung sicher greifen. Der Trompetenkopf löst beide Aufgaben – seine geschwungene Unterseite verdrängt den Karton, statt ihn zu perforieren, und schließt bündig unter der Spachtelschicht ab. Die phosphatierte Oberfläche sorgt dabei für den nötigen Reibwert am Bit.

Welche Ausführung passt, hängt vom Untergrund ab:

Ein Beispiel aus der Praxis zeigt, wie eng die Auslegung ist: Die Trockenbauschraube mit Trompetenkopf und Bohrspitze ist für die Verschraubung von Gipskartonplatten auf Metallprofilen von 0,75 – 2,25 mm Stärke ausgelegt. Unterhalb dieser Spanne fehlt dem Gewinde der Halt, oberhalb schafft die Bohrspitze das Blech nicht mehr sauber. Magazinierte und gegurtete Ausführungen ergänzen das Programm dort, wo große Flächen im Akkord beplankt werden.


Terrassen- und Fassadenschrauben: dauerhaft bewittert verschrauben

Sobald eine Holzverbindung dauerhaft der Witterung ausgesetzt ist, verschiebt sich das Auswahlkriterium vom Kopf zum Werkstoff. Terrassenschrauben und Fassadenschrauben von Würth bestehen deshalb aus austenitischem, nicht magnetischem und nicht rostendem Edelstahl A2 oder A4. Eine reibungsreduzierende Gleitbeschichtung erleichtert das Eindrehen zusätzlich, weil Edelstahl im Holz deutlich stärker haftet als verzinkter Stahl.

Fassadenschrauben mit kleinem 60°-Senkkopf und Fräskanten arbeiten mit einem zusammenziehenden Unterkopfgewinde. Das Ergebnis ist eine montagespaltfreie, bündige und spaltreduzierte Befestigung von Holzfassaden, Zäunen, Balkonen und Leisten aus Nadelholz – in den meisten Fällen ohne Vorbohren. Die schmale Kopfgeometrie ist zudem in Falzen und bei Nut-Feder-Befestigungen von Vorteil, wo ein großer Kopf keinen Platz findet.

Im Terrassenbau kommt die Härte des Materials hinzu. Für Laubholz und Harthölzer stehen Ausführungen mit Vollgewinde und Senkfräskopf bereit, deren verstärkte asymmetrische Gewindeflanken die Kraftübertragung erhöhen und die für Anwendungen im Außenbereich und der Nutzungsklasse 3 verwendbar sind. Wer sichtbare Verschraubungen optisch zurücknehmen will, greift zu Ausführungen mit bronzefarbener Antik-Oberfläche: Ihre weiterentwickelte Zentrierbohrspitze setzt punktgenau an und bohrt ohne Abplatzer an, Rillen im Schaft fixieren die Verbindung und verringern das Knarren bei Quellen und Schwinden.

Passende Sortimente für den Terrassenbau finden Sie gebündelt bei den Terrassenbauschrauben aus Edelstahl. Für die Mengenermittlung stellt Würth einen Fassaden- und Terrassenplaner bereit, der aus Fläche und Unterkonstruktion den Schraubenbedarf ableitet.


Werkstoffe, Holzarten und Abmessungen: Holzschrauben richtig auswählen

Drei Größen entscheiden über die passende Holzschraube: der Werkstoff samt Oberfläche, die Holzart des Untergrunds und die Kombination aus Durchmesser und Länge. Alle drei hängen zusammen – ein zu großer Schraubendurchmesser spaltet weiches Nadelholz, ein zu kleiner findet in dichter Laubbuche keine Verankerung.

Werkstoffe und Oberflächen. Gehärteter Stahl mit blau passivierter Zinkschicht ist der Standard für Innenräume; die Schichtdicke liegt je nach Durchmesser bei A2K 5 µm oder A3K 8 µm und ist Chrom(VI)-frei. Phosphatierter Stahl bleibt dem Trockenbau vorbehalten. Edelstahl A2 deckt ländliche, städtische und industrielle Atmosphären ohne nennenswerte Chlorid- oder SO₂-Belastung ab, Edelstahl A4 geht darüber hinaus. Für besonders aggressive Bedingungen stehen hoch korrosionsbeständige Werkstoffe wie 1.4529 (X1NiCrMoCuN25-20-7) und 1.4539 (X1NiCrMoCu25-20-5) bereit. Messing in blanker, vernickelter oder verchromter Ausführung bedient die sichtbare Möbel- und Beschlagseite.

Holzarten und Untergründe. Die Produktdaten benennen den geeigneten Untergrund direkt: Nadelholz und Thermoholz bei Fassadenschrauben, Brettsperrholz, Laubholz und Furnierschichtholz bei Konstruktionsschrauben, harte Holzwerkstoffplatten bei Ausführungen mit Fräskanten. Für Nadelholz mit hohem Astanteil sind Köpfe mit hoher Fräsleistung im Vorteil, weil der Kopf sonst auf dem Ast aufsetzt statt zu versenken.

Durchmesser und Längen. Der Nenndurchmesser reicht im Holzschrauben-Programm von 3 mm bis 14 mm; die verfügbaren Längen folgen dem Durchmesser. Kleine Durchmesser um 3 bis 4 mm decken Längen von etwa 10 bis 70 mm ab, 5 bis 6 mm reichen bis in den Bereich um 220 mm, und ab 8 mm stehen Längen bis 400 mm zur Verfügung. Vollgewindeschrauben mit 14 mm erreichen Längen bis 1.500 mm für tragende Anschlüsse.

Einsatzumgebung Nutzungsklasse Werkstoff Oberfläche Beispielausführung
trockene Innenräume, Möbel- und Beschlagsanschluss 1 Stahl gehärtet verzinkt, blau passiviert ASSY 4 CS Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf RW
Innenausbau auf Gipskarton und Metallprofil 1 Stahl gehärtet phosphatiert Trockenbauschrauben mit Trompetenkopf
Feuchtbereich und überdachter Außenbereich (ab Ø > 4 mm) 2 Stahl gehärtet verzinkt A3K 8 µm ASSY 4 CSMP Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf RW
dauerhaft bewitterte Fassaden, Zäune, Balkone 3 Edelstahl A2 blank mit Gleitbeschichtung ASSY 4 A2 P CSMR60 Edelstahl A2 kleiner Senkfräskopf RW
Terrassen aus Hartholz, sichtbare Verschraubung 3 Edelstahl A2 antik, bronzefarben ASSYplus 4 A2 SRCS Terrace Edelstahl A2 antik
Meeresnähe und Industrieatmosphäre 3 Edelstahl A4 blank DIN 571 Edelstahl A4 blank

Die Zuordnung der Nutzungsklassen folgt EN 1995-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN SPEC 1052-100:2013-08. Sie ist eine Orientierung für die Vorauswahl – die verbindliche Angabe je Artikel entnehmen Sie dem jeweiligen Produktdatenblatt.

Nutzungsklassen: Verzinkte Ausführungen sind für Nutzungsklasse 1 vorgesehen, ab Ø > 4 mm auch für Nutzungsklasse 2; für Nutzungsklasse 3 stehen Edelstahl-A2- und A4-Ausführungen bereit. Die Angabe je Artikel entnehmen Sie dem jeweiligen Produktdatenblatt.

Holzschrauben im konstruktiven Holzbau: Holz-Holz- und Stahl-Holz-Verbindungen

Im konstruktiven Holzbau ist die Schraube ein Bauprodukt mit Nachweis. Die Produktdaten führen hier zusätzliche Felder: Ausführungen für tragende Anwendungen sind als zulassungspflichtige Schrauben gekennzeichnet, tragen eine Leistungserklärung nach EU-Bauproduktenverordnung und verweisen auf die Europäisch Technische Bewertung ETA-11/0190. Die Bemessung selbst regelt Eurocode 5; die ETA ergänzt sie um mechanische Kennwerte, reduzierte Mindestabstände und die Abdeckung zahlreicher Einschraubuntergründe.

Fachlich unterscheidet der Holzbau zwei Verbindungstypen, und die Gewindeausführung folgt dieser Unterscheidung:

  • Holz-Holz-Verbindungen auf Zusammenzug: Das Teilgewinde beginnt unmittelbar nach dem Schaft und sitzt vollständig im unteren, zweiten Bauteil. Weil der glatte Schaft im oberen Bauteil frei läuft, zieht die Schraube beide Teile aufeinander. Ausführungen mit zusätzlichem Unterkopfgewinde verstärken diesen Effekt: Die geringere Steigung des Unterkopfgewindes erzeugt einen Zusammenzug von ca. 2 mm und schließt den Montagespalt vollständig.
  • Stahl-Holz-Verbindungen auf Auszug: Hier beginnt das Vollgewinde unmittelbar unter dem Kopf. Die maximale Gewindelänge erhöht die Schraubenauszugskraft, sodass Beschläge, Balkenschuhe und Plattenwerkstoffe hochtragend angeschlossen werden können. Der 90°-Kopf sitzt formschlüssig in Metallsenkungen.

Für hochtragende Anschlüsse in Nadelholz stehen Ausführungen mit Senkfrästaschenkopf und Unterkopfgewinde bereit, deren Kopfdurchzugsparameter von 23 N/mm² über dem klassischer Senkkopfschrauben liegt. In der Praxis bedeutet das weniger Schrauben je Anschluss bei gleicher Tragfähigkeit. Wo eine Schraubenpressverleimung ausgeführt wird, kommen Varianten mit verlängertem Gewinde zum Einsatz. Ergänzend deckt Würth mit Vollgewindeschrauben für den Holzbau die Verstärkungsaufgaben ab – Querdruck, Schub und Trägeraufdopplung – und mit Tellerkopfschrauben für tragende Anschlüsse die klassische Scheibenkopf-Geometrie im Ingenieurholzbau.

Als Einschraubuntergründe sind neben Nadelholz auch Brettsperrholz, Laubholz und Furnierschichtholz benannt. Für die Ausführung gilt: Achs- und Randabstände, Einschraubwinkel zwischen 0 und 90 Grad sowie die Frage, ob mit Dreh- oder Schlagschrauber montiert wird, gehören in die Planung – Würth stellt dafür geprüfte Unterlagen bereit.


ASSY-Systemkompetenz von Würth: von der Bemessung bis zur Baustelle

Eine Holzschraube ist im Ingenieurholzbau nur so gut wie die Unterlagen, mit denen sie geplant, nachgewiesen und dokumentiert wird. Würth entwickelt das ASSY®-Holzschraubensystem deshalb zusammen mit einer vollständigen Service-Ebene: Produktübersichten, Bemessungshilfen, Gutachten und Nachweise liegen gebündelt vor, statt sich über Datenblätter zu verteilen. Für Planerinnen, Konstrukteure und ausführende Betriebe entsteht daraus eine durchgehende Kette von der ersten Vorbemessung bis zur Abnahme.

  • Bemessungstabellen für den Holzbau: Axiale und laterale Tragfähigkeiten für Holz-Holz- und Stahl-Holz-Verbindungen liegen als charakteristische Werte und Bemessungswerte vor, gestaffelt nach Schraubendimension, Schraubentyp und Bauteildicke. → ASSY® Bemessungshilfen und Lasttabellen
  • Nachweise und Gutachten an einer Stelle: Europäisch Technische Bewertungen, Leistungserklärungen, Konformitätszertifikate und gutachterliche Stellungnahmen sind vollständig abrufbar – einschließlich der Umweltproduktdeklarationen nach ISO 14025 und EN 15804+A2. → ASSY® Zulassungen und Gutachten
  • Bemessungshandbuch als Leitfaden: Das Handbuch für Verbindungen und Verstärkungen im Holzbau führt Planer durch Nachweisverfahren und Ausführungsvarianten – anschaulich statt formelhaft. → Bemessungshandbuch für ASSY® Schrauben
  • Individuelle Produktvorbemessung: Für konkrete Anschlüsse erstellt das Würth Engineering auf Grundlage aktueller Normen und der eigenen Nachweise eine passende Vorbemessung. → Bemessungsservice Bautechnik
  • Planungssoftware für den Ingenieurholzbau: Die Würth Technical Software II rechnet Aufdachdämmung, vorgehängte Fassade, Scher- und Axialanschluss, Haupt- und Nebenträger, Querdruck, Trägeraufdopplung und Holz-Beton-Verbund – mit integrierten Produktdaten und Nachweisen. → Würth Technical Software II
  • Antriebs- und Spitzentechnologie: RW-Antrieb, Frästaschen, integrierter Schaftfräser, asymmetrisches Hochleistungsgewinde und Fräskuppenspitze bilden ein aufeinander abgestimmtes System – jedes Element mit einem klaren Montagevorteil. → ASSY® Innovationsschraube im Detail
  • CAD- und BIM-Daten für die Planung: Hochwertige CAD-Daten in verschiedenen Detaillierungsgraden stehen für 2D, 3D und BIM kostenfrei zum Download bereit und lassen sich direkt in gängige Planungswerkzeuge übernehmen. → Würth CAD-Datenbank
  • Referenzen aus der Praxis: Fachartikel und Referenzprojekte zeigen, wie die Verbindungen im realen Bauablauf funktionieren – von Brettsperrholz-Anschlüssen bis zu weit gespannten Hallentragwerken aus Buche. → ASSY® Referenzen und Fachartikel

Diese Bausteine greifen ineinander: Wer mit der Software vorbemisst, findet den zugehörigen Nachweis im Zulassungsbereich, das passende CAD-Modell in der Datenbank und die Schraube selbst im Online-Shop. Für Betriebe verkürzt das den Weg von der Idee zur prüffähigen Lösung erheblich.


Holzschrauben-Sortimente und Schraubwerkzeuge für Werkstatt und Baustelle

Wer täglich mit Holz arbeitet, braucht selten eine einzelne Abmessung, sondern eine gestaffelte Auswahl griffbereit im Koffer. Die Sortimente für Holzanwendungen fassen die gängigen Durchmesser und Längen einer Schraubenreihe im System-Koffer zusammen – je nach Ausführung ergänzt um Abdeckkappen, Spezialbohrer oder Eindrehwerkzeug. Für Servicefahrzeug und Baustelle verkürzt das den Weg von der Aufgabe zur passenden Schraube, weil die Staffelung bereits vorliegt.

WÜPOFAST Spanplattenschrauben mit Senkkopf, 2.100-teiliges Sortiment von Würth
WÜPOFAST Spanplattenschrauben mit Senkkopf, 2.100-teiliges Sortiment
  • Spanplattenschrauben-Sortimente: Stahl verzinkt und blau passiviert, Senkkopf mit Kreuzschlitz oder RW-Antrieb, Abmessungen von 3 x 20 mm bis 5 x 60 mm – für Möbelbau und Innenausbau, einzelne Sätze mit farbigen Abdeckkappen für sichtbare Verschraubungen.
  • Steckverbundschrauben-Sortimente: Stielkopfschrauben aus Stahl verzinkt in M6 und 8 x 30 mm, dazu Kunststoffhülsen in 14 mm, Spezialbohrer und Eindrehwerkzeug – für verdeckte Verbindungen von Holz auf Holz, Holz auf Beton und Holz auf Metall.
  • Gemischte Sortimente mit Verbindungselementen: bündeln unterschiedliche Verbindungselemente in einem Starter-Set, statt sie nach Typ zu trennen – als Grundausstattung für Betriebe, deren verbaute Abmessungen noch nicht feststehen.

Den passenden Antrieb liefert das Werkzeug daneben: Bits und Bithalter decken RW und AW ab, Bit-Sortimente bündeln die gängigen Größen in einer Box. Welche Montagehilfen darüber hinaus zur Holzschraube gehören – von der Einschraubtiefenbegrenzung bis zum Einschraubwinkel –, behandelt der folgende Abschnitt.


Zubehör für Holzschrauben: Bits, Montagehilfen und ergänzende Verbindungsmittel

Zur Holzschraube gehört das Werkzeug, das sie sauber setzt – erst beides zusammen ergibt eine reproduzierbare Verarbeitung. Bithalter mit Einschraubtiefenbegrenzung und aufclipbare Distanzringe aus abriebfreiem Kunststoff sorgen dafür, dass Fassaden- und Terrassenschrauben planeben und reproduzierbar versenkt werden, ohne die Holzoberfläche zu markieren. Für die Schrägverschraubung langer Schrauben im Durchmesserbereich 6 bis 12 mm gibt es einen Einschraubwinkel mit einstellbarem Parallelanschlag, integrierten Anrisslinien und Dauermagneten für die Über-Kopf-Montage.

Spezial- und Möbelverbindungen

Neben den vier großen Welten führt das Sortiment Sonderformen für klar umrissene Aufgaben. Euro-Schrauben für Möbelbeschläge greifen in die genormte 5-mm-Bohrung des Möbelbaus und halten Beschläge auch nach mehrfacher Demontage. Treppenbauschrauben mit Holzgewinde verbinden Wange und Trittstufe verdeckt. Sicherheitsschrauben mit Zierkopf und passendem Verschlussstopfen sichern Schutzgitter und Kellerroste gegen unbefugte Demontage. Ergänzendes Zubehör für Holzschrauben rundet das Programm ab.

Das könnte Sie auch interessieren

Diese Bereiche ergänzen die Holzschrauben-Welt im täglichen Einsatz – von der Gegenseite der Verbindung bis zum Werkzeug für die Vorbereitung. Die Auswahl folgt den Nachbarwelten, die im Holzbau, im Möbelbau und im Innenausbau regelmäßig zusammen bestellt werden.

Selbstschneidende und selbstbohrende Schrauben Muttern für Verbindungselemente Scheiben und Unterlegscheiben Verbindungselemente im Überblick Holzverbinder für tragende Anschlüsse Holzbohrer zum Vorbohren ASSY Schrauben im Überblick ASSY plus Schrauben mit Bohrspitze

Von der Möbelmontage bis zum weit gespannten Tragwerk deckt das Holzschrauben-Sortiment von Würth die gesamte Bandbreite ab – vom 3-mm-Schräubchen für die Rückwand bis zur Vollgewindeschraube für den Ingenieurholzbau. Wenn Sie sich bei der Auswahl zwischen zwei Ausführungen nicht sicher sind, hilft der Blick in das jeweilige Produktdatenblatt oder das Gespräch mit der Würth Fachberatung weiter.


Häufige Fragen zu Holzschrauben

Die folgenden Fragen tauchen in der Praxis am häufigsten auf – von der Vorbohr-Entscheidung bis zum Nachweis für tragende Anschlüsse. Die Antworten beziehen sich auf die Ausführungen im Würth Holzschrauben-Sortiment.

Selbstschneidende Holzschrauben mit Spitzgewinde kommen in Nadelholz und Holzwerkstoffen in der Regel ohne Vorbohren aus. Vorgebohrt wird, wenn die Holzschraube ihr Muttergewinde formt statt es zu schneiden – das ist bei Schlüsselschrauben nach DIN 571 je nach Durchmesser der Fall. Ebenfalls sinnvoll ist eine Vorbohrung bei sehr dichten Harthölzern, bei großen Schraubendurchmessern und bei geringen Randabständen. Ausführungen mit Bohrspitze oder Zentrierbohrspitze verschieben diese Grenze: Sie erreichen laut Produktdaten Randabstände wie bei vorgebohrten Löchern.

Für den bewitterten Außenbereich sind Ausführungen aus austenitischem Edelstahl A2 oder A4 vorgesehen. Edelstahl A2 ist für ländliche, städtische und industrielle Umgebungen ohne nennenswerte Chlorid- oder SO₂-Belastung ausgelegt, Edelstahl A4 auch für Meeresnähe und Industrieatmosphäre. Verzinkte Stahlschrauben sind für Nutzungsklasse 1 vorgesehen und ab Ø > 4 mm zusätzlich für Nutzungsklasse 2, also für Feuchtbereiche und den überdachten Außenbereich. Für besonders aggressive Bedingungen führt Würth hoch korrosionsbeständige Werkstoffe wie 1.4529 und 1.4539.

Der Senkkopf schließt bündig ab und sitzt mit 90°-Geometrie formschlüssig in Beschlägen mit Metallsenkung. Der Senkfrästaschenkopf zieht zwei Holzbauteile spaltfrei zusammen, weil die Frästaschen in Holz fräsen und auf Metall bremsen. Pan Head und Scheibenkopf bieten große Auflageflächen für dünne Bauteile und Bleche. Der Linsensenkkopf verbindet Versenkung mit sichtbarer Rundung, der aufliegende Linsenkopf bleibt vollständig sichtbar, der Sechskant erlaubt hohe Drehmomente über den Schlüssel, und der Trompetenkopf ist auf Gipskarton zugeschnitten. Welcher Schraubenkopf passt, ergibt sich aus der Frage, ob die Verbindung bündig, sichtbar oder flächig anpressend ausgeführt werden soll.

Für Gipskarton sind Schnellbauschrauben mit Trompetenkopf und phosphatierter Oberfläche vorgesehen. Die Gewindeform richtet sich nach der Unterkonstruktion: Doppelganggewinde für dünne Metallprofile, Grobgewinde für Holzlattungen, Bohrspitze für stärkere Blechprofile. Eine gängige Ausführung ist für Metallprofile von 0,75 – 2,25 mm Stärke ausgelegt. Zementplatten verlangen dagegen einen Fräskopf, dessen Rippen sich in das harte Material einarbeiten, ohne es auszubrechen.

Ausführungen für tragende Anwendungen sind in den Produktdaten als zulassungspflichtige Schrauben gekennzeichnet und tragen eine Leistungserklärung nach EU-Bauproduktenverordnung. Sie verweisen auf die Europäisch Technische Bewertung ETA-11/0190, die den Eurocode 5 für ASSY® Schrauben konkretisiert – unter anderem mit mechanischen Kennwerten, reduzierten Mindestabständen und der Abdeckung zahlreicher Einschraubuntergründe. Ob eine bestimmte Ausführung diese Kennzeichnung trägt, entnehmen Sie dem jeweiligen Produktdatenblatt.

Bei Teilgewindeschrauben beginnt das Gewinde erst nach dem glatten Schaft. Es greift ausschließlich im unteren Bauteil, während der Schaft im oberen frei läuft – dadurch zieht die Schraube beide Teile zusammen. Vollgewindeschrauben tragen das Gewinde unmittelbar unter dem Kopf über die gesamte Länge. Sie ziehen nicht zusammen, erreichen aber durch die maximale Gewindelänge eine deutlich höhere Auszugskraft und eignen sich für Beschlag-Holz- und Plattenwerkstoff-Holz-Verbindungen sowie für Verstärkungsaufgaben.

Der RW-Antrieb ist die aktuelle Antriebsgeneration der ASSY® Schrauben. Er bietet dem Bit eine größere Kontaktfläche und eine hohe Eintauchtiefe, verhindert Taumelbewegungen und das Durchdrehen des Bits und arbeitet ohne Cam-out-Effekt. Über eine Bitklemmung hält er die Schraube auch ohne magnetischen Bithalter, was einhändiges Arbeiten ermöglicht. Zwei Bitgrößen decken die gängigen Durchmesser ab. Der RW-Antrieb ist mit dem bisherigen AW-System kompatibel, sodass vorhandene Bits weiter genutzt werden können.

Sollten darüber hinaus noch Fragen offen bleiben, unterstützt Sie Würth mit weiteren Informationen und persönlicher Beratung.