Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holzschraube Sechskantkopf

Sechskantschrauben für Holz sind Befestigungselemente mit einem sechseckigen Kopf, die speziell für die Nutzung in Holz konzipiert sind. Sie haben ein grobes Gewinde, das tief in das Holz eindringt und eine feste, dauerhafte Verbindung herstellt. Diese Schrauben werden in vielen Bereichen der Industrie und des Handwerks eingesetzt, zum Beispiel in der Möbelindustrie, im Schreiner- und Tischlerhandwerk, im Innenausbau und in der Holzverarbeitung. Sechskantschrauben für Holz von Würth entsprechen der DIN 571 und zeichnen sich durch ihre besondere Qualität aus. Sie sind äußerst langlebig, belastbar und beständig gegen Korrosion und Verschleiß.

Mehr als Holzschrauben Sechskantkopf - hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth

Neben Holzschrauben Sechskantkopf sind DIN/ISO Schrauben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Würth Online-Shop finden Sie eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund)

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. Neben Holzschrauben Sechskantkopf finden Sie im Online-Shop von Würth auch hochwertige genormte Schrauben nach DIN/ISO. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben!