Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bits und Zubehör

Bits und Zubehör sind Werkzeuge für Schraub- und Bohrarbeiten. Ein Bit ist ein kleiner Metallstift, der in einen Schraubenzieher oder Akkuschrauber eingesetzt wird und so unterschiedliche Schrauben, wie Kreuzschlitz, Torx oder Schlitz, aufnimmt. Bitsätze umfassen flexible und magnetische Bits und sind ideal für jeden Akkuschrauber. Mit praktischen Bit-Sets und Bithaltern, ausgestattet mit Schnellwechselfutter, erleichtern Sie Ihre Montage- und Reparaturarbeiten erheblich. Im Würth Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Bits, Kraftnüssen und Zubehör. Die Produkte zeichnen sich durch eine hohe Präzision und Langlebigkeit aus, für professionelle Anwendungen.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Bits und Zubehör

Flexibilität und Qualität: Bitsätze und Bit-Sets von Würth

Bitsätze und Bit-Sets sind die perfekte Lösung für professionelle Anforderungen in Handwerk, Industrie und Fachbetrieben. Mit einer breiten Auswahl an hochwertigen Bits und umfangreichen Sets und Sortimenten bietet Würth die nötige Flexibilität und Präzision für jede Schraubaufgabe. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Bit-Sortiment, das speziell für die Bedürfnisse von Profis entwickelt wurde:

  • Umfangreiche Sortimente: Wählen Sie aus über 300 verschiedenen Bit-Ausführungen und 63 Bit-Sortimenten, um jede Schraubaufgabe effizient zu bewältigen.
  • Innovatives Bit-Set: Das 17-teilige Bit-Set mit Metall-Gürtelclip bietet alle gängigen Bits in handlicher Form, ideal für schnelle und präzise Schraubvorgänge.
  • Hochwertige Bitbox: Die 33-teilige Bitbox Set 3 - Limited Edition enthält eine umfassende Auswahl an RW-, PH-, PZ-, TX-, Innensechskant- und Schlitz-Abtrieben in austauschbaren Bitriegeln, inklusive innovativem Bithalter.
  • Magnetische Bithalter: Unsere magnetischen 1/4 Zoll Bithalter mit Ein-Hand-Schnellwechselfunktion erleichtern den Bitwechsel und sorgen für einen sicheren Sitz der Bits.
  • Farbcodierte Bits: Unsere Bits mit Farbmarkierung ermöglichen eine schnelle und einfache Identifikation des richtigen Bits für jede Schraube.

Bits für Akkuschrauber und Schraubendreher

Für professionelle Anwendungen sind hochwertige Bits für Akkuschrauber und Bit-Schraubendreher von entscheidender Bedeutung. Würth bietet Ihnen eine breite Palette an präzisen und robusten Bits, die Ihre Werkzeuge optimal ergänzen und die Effizienz bei Montagearbeiten steigern. Das sind die wesentlichen Merkmale der Bits und Zubehör von Würth:

  • Passgenauigkeit: Unsere Bits und Bitsets gewährleisten eine hohe Passgenauigkeit und vermeiden somit Beschädigungen an Schraubenköpfen, was die Lebensdauer Ihrer Schrauben und Werkzeuge verlängert.
  • Vielfältige Ausführungen: Mit einer Vielzahl von Ausführungen, einschließlich Pozidriv-Bits, sind Sie bestens ausgestattet, um unterschiedlichste Schrauben zuverlässig zu schrauben und zu lösen.
  • Bitsätze für jeden Bedarf: Egal ob für feine oder grobe Arbeiten, unsere Bitsätze sind in verschiedenen Größen und Profilen verfügbar und bieten für jede Schraube den passenden Bit.
  • Einfacher Bitwechsel: Der schnelle und sichere Bitwechsel spart Zeit und erhöht die Produktivität, besonders bei umfangreichen Montagearbeiten.
  • Langlebigkeit: Hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung sorgen dafür, dass die Bits auch bei starker Beanspruchung durch Ihren Schrauber eine lange Lebensdauer haben.

Für jede Schaube den passenden Bit

Während man im Alltag häufig nur zwischen Schlitz, Kreuzschlitz oder Torx unterscheidet, sind in professionellen Handwerkerbetrieben deutlich mehr Schraubenkopfprofile zu finden. Diese lassen sich nur mit dem passenden Bit zuverlässig und sicher bearbeiten.

  • Pozidriv: Eine Weiterentwicklung des gewöhnlichen Phillips-Kreuzschlitz ist der Pozidriv-Kreuzschlitz. Bei diesem Modell ist ein zusätzliches, aber schmaleres Kreuz angebracht, das im 45 Grad Winkel zum eigentlichen Kreuzschlitz steht. Diese Modifikation sorgt für eine größere Stabilität und Kraftübertragung.
  • TX: Das TX-Profil weist eine Sternenform und sechs Nocken auf und ist damit für höhere Drehmomente geeignet.
  • Vielzahn: Noch mehr Nocken oder Zähnchen, durch die sich die Kraft verteilt, weist das Vielzahn-Profil auf: zwölf an der Zahl. Dieser Schraubenkopf kommt vor allem in der Autoindustrie zum Einsatz, weil dort hohe Drehmomente angewendet werden. Zudem können Laien diese speziellen Schrauben nicht lösen.
  • Dreiflügel: Sicherheit wird auch beim Dreiflügel-Profil großgeschrieben. Dieser Schraubenkopf wird explizit wegen seiner hohen Sicherheitseigenschaften überall dort genutzt, wo unbefugte Personen am Lösen der Schrauben gehindert werden sollen.

Dies ist nur eine Auswahl der verschiedenen Schraubenkopfprofile auf dem Markt. Bei Würth erhalten Sie Bits in langlebiger Qualität für alle gängigen Schraubenköpfe.

Bits und Bithalter in verschiedenen Ausführungen

Jeder Handwerker weiß um die Vorzüge von Bits: Mit einem einzigen Werkzeug hat man die gesamte Bandbreite an Schrauben-Antrieben in verschiedenen Größen parat. Das ist praktisch in der Werkstatt und beim Kunden – aber es geht noch praktischer: Bithalter erleichtern nicht nur den Bitwechsel, sie dienen auch als Adapter, sodass z. B. eine Bohrmaschine zum Schrauben eingesetzt werden kann. Gleichzeitig ist ein Bithalter auch eine effektive Verlängerung des Bits. Das kommt sehr gelegen, wenn Schrauben bündig oder an verwinkelten Stellen gesetzt werden sollen.

In der Welt der professionellen Befestigungstechnik sind zuverlässige Bits und Bithalter deshalb unerlässlich. Würth bietet eine breite Auswahl an Bits und Bithaltern, die für das professionelle Handwerk konzipiert sind und präzises Arbeiten ermöglichen.

Bithalter – Eine effiziente Verlängerung des Bits

Bithalter sind ein essenzielles Werkzeug in der professionellen Montage, um die Reichweite Ihres Schraubwerkzeugs präzise zu erweitern. Würth bietet Ihnen eine exzellente Auswahl an Bit-Verlängerungen, die speziell für den industriellen Einsatz konzipiert sind. Unsere magnetischen Bithalter sorgen für einen sicheren Halt des Bits und ermöglichen durch ihre Flexibilität ein präzises Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen.

Die Bithalter mit Schnellwechselfutter von Würth erleichtern den Bitwechsel erheblich und steigern die Effizienz Ihrer Arbeit. Die robusten Bithalter für Kraftnüsse (nach DIN 7428) garantieren eine hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Mit den Bithaltern von Würth können Sie die Leistung Ihrer Werkzeuge optimal nutzen und Ihre Arbeitsprozesse optimieren.

Bitsicherungen – Mechanische Sicherung von Bits mit Schraubenköpfen

Die Sicherung von Bits spielt eine zentrale Rolle, um eine verlässliche Verbindung zwischen Bit und Schraubenkopf zu gewährleisten. Würth bietet Ihnen hochwertige Bitsicherungen für ASSY-Schrauben zur mechanischen Sicherung von Bits mit Schraubenköpfen während des Einschraubens.

Unsere Bit-Verlängerungen, ausgestattet mit einem magnetischen Halter, sichern den Bit fest und präzise. Flexibel in der Anwendung und kombinierbar mit Schnellwechselfutter, erleichtern sie Ihre Arbeit. Die durchdachten Sicherungssysteme von Würth erhöhen die Produktivität und Zuverlässigkeit Ihrer Arbeit.

Hochwertige Kraftbits und Steckschlüsselklingen

Bei Würth verstehen wir, dass präzise und zuverlässige Werkzeuge das Rückgrat professioneller Handwerks- und Industriearbeiten sind. Unsere hochwertigen Kraftbits und Steckschlüsselklingen sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, um Ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Ob Sie Bits mit einer Maschinenaufnahme benötigen oder spezielle Anforderungen an die Bitgröße und -form haben, unsere Produkte stehen für Qualität und Vielseitigkeit.

Weitere Werkzeuge und Handwerkzeuge im Sortiment von Würth

Würth ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um professionelle Handwerkzeuge und Werkzeuge geht. Unser Sortiment umfasst alles, was Sie für eine vollständige Werkzeugausrüstung benötigen – von präzisen Schraubenschlüsseln und vielseitigen Steckschlüsseln bis hin zu Ratschenschlüssel. Für jede Aufgabe, die präzise Kontrolle und Kraft erfordert, bieten unsere Zangen und Schraubendreher die nötige Zuverlässigkeit. Um zudem sicherzustellen, dass Ihre Werkzeuge immer organisiert und griffbereit sind, bieten wir eine Auswahl an robusten Werkzeugkoffern für den professionellen Einsatz. Vertrauen Sie auf Würth, um Ihre Werkstatt mit hochwertigen Werkzeugen auszustatten.