Tellerkopfschrauben
Tellerkopfschrauben sind Holzschrauben mit breitem Scheiben- oder Tellerkopf, die die Anpresskraft großflächig auf das Holz übertragen und so kraftschlüssige Verbindungen im konstruktiven Holzbau ermöglichen. Das Sortiment reicht von Scheibenkopf-Schrauben mit Teil- und Vollgewinde in Nenndurchmessern von 3 bis 8 mm bis zu Rückwandkopf- und Senkfrästaschenkopf-Varianten. Handwerker wählen je nach Anschluss zwischen Stahl gehärtet, Edelstahl A2 oder Zink-Nickel-Beschichtung mit RW- oder AW-Antrieb für tragende Holzverbindungen, Elementbau oder Möbelbau.
Welche Produktarten gehören zu Tellerkopfschrauben?
Tellerkopfschrauben unterscheiden sich vor allem durch die Kopfform und die daraus folgende Kraftübertragung. Der Scheibenkopf liegt flächig auf dem Holz auf und verteilt die Anpresskraft breit, etwa bei der ASSY 4 WH und der ASSY 4 WH II mit Nenndurchmesser 6 bis 8 mm, Teil- oder Vollgewinde und RW-Antrieb.
In Edelstahl A2 steht diese Scheibenkopf-Bauweise als ASSY 4 A2 WH zur Verfügung, ebenfalls mit RW-Antrieb und Nenndurchmesser 6 bis 8 mm.
Der Rückwandkopf ist kleiner und flacher ausgelegt: ASSY 4 BP und ASSY 4 A2 BP arbeiten mit Nenndurchmessern von 3 bis 4 mm und Vollgewinde, ausgelegt für dünnere Bauteile im Möbelbau statt für tragende Holzverbindungen.
ASSY 3.0 SK und ASSY 3.0 Rückwand sind die Vorgängerlinien mit AW-Antrieb, in gelb verzinkter beziehungsweise verzinkter Ausführung, mit Doppelgang-Gewinde bei der Rückwand-Variante.
ASSY 4 CSMP ZiNi trägt einen Senkfrästaschenkopf mit Zink-Nickel-Beschichtung und deckt Nenndurchmesser von 4,5 bis 8 mm ab. Die Frästasche im Kopf ermöglicht ein bündiges Versenken der Schraube im Holz.
WÜPOFAST-Schrauben mit Linsensenkkopf und die Variante mit Senkkopf 120 Grad sind kleinere Möbelschrauben mit Pozidriv- oder AW-Antrieb, Nenndurchmesser 3 bis 7 mm, für Korpus- und Beschlagverbindungen statt für konstruktive Holzverbindungen.
| Produktart | Kopfform | Werkstoff/Oberfläche | Nenndurchmesser | typischer Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| ASSY 4 WH / WH II / A2 WH | Scheibenkopf | Stahl gehärtet verzinkt / Edelstahl A2 | 6–8 mm | Konstruktiver Holzbau, Sparren-Pfetten-Anschluss |
| ASSY 4 BP / A2 BP | Rückwandkopf | Stahl gehärtet verzinkt / Edelstahl A2 | 3–4 mm | Möbel, Korpus, Rückwand |
| ASSY 3.0 SK / Rückwand | Scheibenkopf / Rückwandkopf | Stahl gelb verzinkt / verzinkt | 4–8 mm | Aufsparrendämmung, Möbelbau |
| ASSY 4 CSMP ZiNi | Senkfrästaschenkopf | Stahl gehärtet, Zink-Nickel | 4,5–8 mm | Innenausbau, Feuchtbereich, Dach |
| WÜPOFAST | Linsensenkkopf | Stahl verzinkt | 3–6 mm | Möbel, Korpus |
Für welche Einsatzbereiche eignen sich Tellerkopfschrauben?
Im konstruktiven Holzbau kommen Tellerkopfschrauben mit Scheibenkopf bei Elementbau, Holztafelbau und dem Sparren-Pfetten-Anschluss zum Einsatz. Sie verbinden tragende Holzbauteile, ohne dass der breite Kopf tief im Material versenkt werden muss.
Für Aufsparrendämmung und Dachanwendungen sind Ausführungen mit entsprechend freigegebenem Einsatzbereich vorgesehen, etwa ASSY 4 WH II und ASSY 4 CSMP ZiNi, die zusätzlich für Feuchtbereiche und Innenausbau geeignet sind.
Im Möbel- und Korpusbau übernehmen die kleineren Rückwandkopf- und Linsensenkkopf-Varianten die Rückwandbefestigung sowie Beschlag- und Korpusverbindungen, wo geringere Bauteildicken vorliegen.
Welche Auswahl- und Kaufkriterien sind wichtig?
Für tragende Holz-Holz-Verbindungen im Sparren-Pfetten-Anschluss eignet sich eine Schraube mit Scheibenkopf und Teilgewinde, weil das Gewinde vollständig im unteren Bauteil sitzt und so eine Verbindung auf Zusammenzug entsteht.
Für Beschlag-Holz- oder Plattenwerkstoff-Holz-Verbindungen eignet sich dagegen eine Vollgewinde-Ausführung, weil das unmittelbar unter dem Kopf beginnende Gewinde eine hohe Auszugskraft erzeugt.
Für den Außen- und Feuchtbereich eignet sich Edelstahl A2, etwa bei ASSY 4 A2 WH, weil die Werkstoffwahl in den Produktdaten für Anwendungen wie Balkonbau, Brückenbau und Steg belegt ist.
Für dünnere Bauteile im Möbel- und Korpusbau eignet sich der kleinere Rückwandkopf oder Linsensenkkopf, weil diese Kopfformen bei geringeren Nenndurchmessern von 3 bis 6 mm ein feineres Verhältnis von Kopf zu Bauteildicke bieten.
Handwerker profitieren beim RW-Antrieb von Würth zusätzlich davon, dass ein Bit für mehrere Schraubendurchmesser passt und dadurch der Bitwechsel auf der Baustelle entfällt. Wer weitere Schrauben für Holzanwendungen benötigt, findet dort auch Senkkopf- und Sechskantkopf-Varianten.
Zubehör und Systemkompatibilität
Zum Eindrehen der RW- und AW-Antriebe empfiehlt sich passendes Bitzubehör mit entsprechender Antriebsgröße, damit der Steck-Effekt und der punktgenaue Sitz des Bits erhalten bleiben. Für die CSMP-Linien mit Zink-Nickel-Beschichtung sind laut Produktdaten außerdem geeignete Akku-Schraubgeräte wie die ASSY 4 CSMP ZiNi Passende Maschinen hinterlegt.
Bei den Rückwandkopf-Varianten für den Möbelbau, etwa ASSY 4 BP, ist auf den passenden RW10- oder RW20-Antrieb zu achten, da dieser kleiner ausfällt als bei den Scheibenkopf-Linien.
Welche Normen und Zulassungen gelten für Tellerkopfschrauben?
Für die selbstbohrenden ASSY-Holzschrauben liegt die europäische technische Bewertung ETA-11/0190 vor, ausgestellt vom Deutschen Institut für Bautechnik als Nachweis für die Verwendung als Holzverbindungsmittel. Eine DIN-Norm ist für diese Produktlinien in den Produktdaten nicht belegt, stattdessen führen einzelne Linien wie ASSY 4 BP eine Werksnorm (WN).
Die zugehörige Leistungserklärung nennt je Nenndurchmesser ein charakteristisches Bruchdrehmoment: bei 5 mm liegt es bei 6,0 Nm, bei 6 mm bei 10,0 Nm und bei 8 mm bei 23,0 Nm.
Das mittlere Einschraubdrehmoment ist darin nicht als fester Wert, sondern als Sicherheitsregel angegeben: Es darf höchstens zwei Drittel des Bruchdrehmoments betragen, damit die Schraube beim Eindrehen nicht überlastet wird. Ausführliche Zulassungsunterlagen stellt Würth über die ASSY-Zulassungsseite bereit.
Tellerkopfschrauben auf einen Blick
- Scheibenkopf-Varianten wie ASSY 4 WH eignen sich für tragende Holz-Holz-Verbindungen im konstruktiven Holzbau.
- Rückwandkopf- und Linsensenkkopf-Schrauben sind für dünnere Bauteile im Möbel- und Korpusbau ausgelegt.
- Edelstahl A2 kommt bei Außenbereich, Balkon- und Brückenbau zum Einsatz, Stahl gehärtet verzinkt im Innenbereich.
- Alle zulassungspflichtigen Linien sind über ETA-11/0190 als Holzverbindungsmittel bewertet.
- Wer Tellerkopfschrauben online bestellen möchte, wählt zuerst Kopfform und Nenndurchmesser passend zur geplanten Holzverbindung.
Häufige Fragen zu Tellerkopfschrauben: Antworten zu Kopfformen, Antrieb und Zulassung von Tellerkopfschrauben.
Wann nimmt man Tellerkopfschrauben?
Tellerkopfschrauben mit Scheibenkopf kommen bei tragenden Holz-Holz-Verbindungen im konstruktiven Holzbau zum Einsatz, etwa im Elementbau, Holztafelbau und beim Sparren-Pfetten-Anschluss. Der breite Kopf verteilt die Anpresskraft großflächig auf das Holz und ermöglicht so eine sichere Verbindung, ohne dass tief versenkt werden muss.
Welche Schrauben brauche ich, um Holzbalken zu verbinden?
Für Holzbalken-Verbindungen eignen sich Tellerkopfschrauben mit Scheibenkopf und Teilgewinde, wenn die Verbindung auf Zusammenzug ausgelegt ist, oder mit Vollgewinde, wenn eine hohe Auszugskraft gefragt ist. Für den konstruktiven Holzbau sind Nenndurchmesser von 6 bis 8 mm mit europäischer technischer Bewertung ETA-11/0190 üblich.
Wie viel Nm für Tellerkopfschrauben?
Das charakteristische Bruchdrehmoment ist je Nenndurchmesser in der Leistungserklärung festgelegt: bei 5 mm liegt es bei 6,0 Nm, bei 6 mm bei 10,0 Nm und bei 8 mm bei 23,0 Nm. Das Einschraubdrehmoment beim Verarbeiten darf höchstens zwei Drittel dieses Bruchdrehmoments betragen, um die Schraube nicht zu überlasten.
Welche DIN haben Tellerkopfschrauben?
Für Tellerkopfschrauben aus dem ASSY-Sortiment ist keine DIN-Norm hinterlegt. Sie sind über die europäische technische Bewertung ETA-11/0190 als selbstbohrende Holzverbindungsmittel bewertet, einzelne Linien wie ASSY 4 BP führen zusätzlich eine Werksnorm.
Welche Schrauben eignen sich für den Sparren-Pfetten-Anschluss?
Für den Sparren-Pfetten-Anschluss eignen sich Tellerkopfschrauben mit Scheibenkopf und Teilgewinde, etwa ASSY 4 WH oder ASSY 4 WH II. Das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde sitzt vollständig im unteren Bauteil und erzeugt so eine auf Zusammenzug ausgelegte Verbindung.