Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnellbauschraube Grobgewinde

Schnellbauschrauben mit Grobgewinde finden ihre Anwendung insbesondere im Trockenbau, wo sie dazu dienen, Gipskartonplatten zuverlässig auf Holzunterkonstruktionen zu befestigen. Diese speziellen Schrauben, auch unter den Namen Trockenbauschrauben mit Grobgewinde oder Gipskartonplattenschrauben bekannt, sind für ihre Effizienz und Stabilität in der Montage von Gipskarton auf Holz bekannt. Ihre scharfen Spitzen und das ausgeprägte Grobgewinde erleichtern das schnelle Eindrehen in das Holz, ohne dieses zu spalten. Dies garantiert eine feste und dauerhafte Verbindung, die essentiell für die Stabilität und Langlebigkeit der Wand- oder Deckenkonstruktionen ist. Zudem verhindert der spezielle Gewindeaufbau das Herausdrehen, was insbesondere bei Belastungen wichtig ist. Herausragende Eigenschaften von hochwertigen Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, wie jene von Würth, sind die präzise Verarbeitung und die Verwendung von hochwertigem Material, welche eine überdurchschnittliche Belastbarkeit und Langlebigkeit sicherstellen.

Mehr als Schnellbauschrauben Grobgewinde - hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth

Neben Schnellbauschrauben Grobgewinde sind DIN/ISO Schrauben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Würth Online-Shop finden Sie außer Schnellbauschrauben Grobgewinde eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund)

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben!