Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Handwerkzeuge
Kfz Spezialwerkzeuge
XZN M12 Stecknuss
XZN M12 Stecknuss
Produkt
1
Filter
Filter
Antriebart
Innenvierkant
1
Vierkant
1
Produktgewicht (per Stück)
218.000 g
1
40.000 g
1
Radlager-Stecknuss für VAG ALu Achse XZN M12
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf
Antrieb:
1/2 Zoll
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
1/2 Zoll Steckschlüssel Vielzahn kurz
Antrieb:
1/2 Zoll
Länge:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Bit Vielzahn 10 mm
Abtrieb:
XZN M5 || Vielzahn 5 mm || XZN M5
Antriebart:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
1/2 Zoll Steckschlüssel Vielzahn lang
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Verchromt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Bit XZN
Im Online-Shop bestellen →
3/8 Zoll Steckschlüssel XZN
Antrieb:
3/8 Zoll
Antriebart:
Innenvierkant
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Türschlüssel
Die auswechselbaren Ersatzbits ermöglichen eine Umstellung auf spezielle Modelle Speziell geformte, extra schlanke Ausführung Die stark abgerundeten Kanten und die lackierte Oberfläche schonen Karosserie und Hände Grundausstattung XZN M10 und TX 45
Im Online-Shop bestellen →
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Vielzahn
Abtrieb:
XZN M10 || Vielzahn 10 mm || XZN M10
Antrieb:
1/2 Zoll
Antriebart:
Innenvierkant
Im Online-Shop bestellen →
Lichtmaschinen-Kombi-Einsatz 1/2 Zoll
Abtrieb:
XZN M10 || Vielzahn 10 mm || XZN M10
Antrieb:
1/2 Zoll
Antriebart:
Innenvierkant
Im Online-Shop bestellen →
Bit-Sortiment Vielzahn XZN 4-teilig
Antrieb:
1/4 Zoll
Länge:
25 mm
Im Online-Shop bestellen →
Injektorausbau Spezial-Stecknuss Ford
Anschließend kann der Düsenkörper mit Hilfe einer Zugspindel separat ausgebaut werden Optimal als Ergänzung für den Injektor-Demontage-Werkzeug-Satz Art.-Nr. 1952003535
Im Online-Shop bestellen →
Temperatursensor-Stecknuss SW17 VAG
Außendurchmesser:
27 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Chrom Molybdän
Im Online-Shop bestellen →
Injektor Stecknuss-Satz f. Mercedes u. Bosch 3-tlg
Breite:
270 mm
Höhe:
87 mm
Länge:
377 mm
Im Online-Shop bestellen →
Injektor-Stecknuss Siemens
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
80 mm
Im Online-Shop bestellen →
NOX- und Partikelsensor Stecknuss
Antriebart:
Außensechskant
Außendurchmesser:
29 mm
Länge:
32 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kraft-Schraubendrehereinsatz XZN 3/4 Zoll
Abtriebart:
Vielzahn
Antrieb:
3/4 Zoll
Länge:
80 mm
Im Online-Shop bestellen →
Temperatursensor-Stecknuss Renault/Dacia
Außendurchmesser:
20 mm
Länge:
115 mm
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Im Online-Shop bestellen →
Temperatursensor-Stecknuss SW19 VAG
Außendurchmesser:
2 cm
Länge:
2 cm
Werkstoff:
Chrom Molybdän
Im Online-Shop bestellen →
Stecknuss-Satz TX 1/2 Zoll mit Kugelkopf
Antrieb:
1/2 Zoll
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Spezial-Stecknuss 4-Zahn für VDO Siemens Injektor
Antrieb:
1/2 Zoll
Länge:
56 mm
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Im Online-Shop bestellen →
Adapter für NOX- und Partikelsensor Stecknuss
Abtriebart:
Sechskant
Antriebart:
Innensechskant
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Spezial Stecknuss für CR Dieselleitungen
Breite:
77 mm
Höhe:
43 mm
Länge:
80 mm
Im Online-Shop bestellen →
Injektor-Stecknuss Bosch
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
80 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Gewindestangen M12
Stockschrauben M10
M12 Schraube
Gewinde M10
Schwerlastanker M12
Fugenschnur
Zentrierbohrer Messing
Holzbohrer 21 mm
Arbeitsschuhe Größe 40
HSS Bohrer 6 mm