Sechskantmutter ISO 4032
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Sechskantmutter ISO 4032 eine große Auswahl an Produkten im Bereich Sechskantmuttern für Profi-Anwender.
ISO 4032 Edelstahl A2 blank
- Außenantrieb: SW21
- Gewindeart: Metrisches Gewinde
- Nenndurchmesser: 14 mm
Hochwertige DIN/ISO Muttern im Sortiment von Würth
DIN/ISO Muttern sind unverzichtbare Komponenten für zuverlässige Verbindungen in zahlreichen Anwendungen. Im Online-Shop von Würth finden Sie eine umfangreiche Auswahl an Muttern, die den höchsten DIN- und ISO-Normen entsprechen. Diese Normen gewährleisten die Präzision, Qualität und Sicherheit, die in industriellen und handwerklichen Bereichen unabdingbar sind.
Egal, ob Sie Sechskantmuttern,
Flügelmuttern,
Kronenmuttern,
Hülsenmuttern,
Rändelmuttern oder
Hutmuttern benötigen, bei uns werden Sie fündig. Unsere DIN/ISO Muttern sind in verschiedenen Materialien und Oberflächenbeschichtungen erhältlich, um den Anforderungen jeder Anwendung gerecht zu werden:
|
ISO 7042 / ISO 10513 / DIN 980 und DIN 6925 Sicherungsmuttern aus Ganzmetall / Vollmetall |
ISO 7040 / ISO 10512 / ISO 10511 / DIN 982 / DIN 985 Sicherungsmuttern mit nichtmetallischem Einsatz |
DIN 985 Sicherungsmuttern Sortimente |
|
ISO 4032 Sechskantmuttern |
DIN 934 Sechskantmuttern |
ISO 4035 (DIN 439 / DIN 936) Sechskantmuttern |
Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und unsere Expertise im Bereich der Verbindungstechnik, um sichere und langlebige Verbindungen zu gewährleisten. Entdecken Sie jetzt unser Sortiment und profitieren Sie von unserem schnellen Versand und exzellentem Kundenservice.
