Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kronenmutter

Kronenmuttern sind spezielle Sicherungsmuttern, die eine charakteristische Krone mit Schlitzungen haben. Entsprechend der Norm DIN 935, eignen sie sich besonders für Anwendungen, bei denen Schwingungen und Drehbewegungen auftreten können. Durch den Einsatz von Splinten in den Schlitzungen der Krone wird ein Lösen der Mutter selbst bei Vibrationen wirksam verhindert. Sie werden sowohl aus Stahl als auch aus Edelstahl hergestellt, was die Robustheit und Korrosionsbeständigkeit maximiert. Hochwertige Kronenmuttern finden Verwendung in sicherheitsrelevanten Bereichen wie Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Anlagenbau. Besonders die Kronenmuttern von Würth, gefertigt nach DIN 935 aus Stahl und Edelstahl, zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus, was sie für professionelle Anwendungen unverzichtbar macht.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Kronenmutter

Mehr als Kronenmuttern - hochwertige DIN/ISO Muttern im Sortiment von Würth

Neben Kronenmuttern sind DIN/ISO Muttern essenzielle Verbindungselemente, die in der Industrie, im Handwerk sowie im Maschinen- und Anlagenbau oder im Bauwesen eine wichtige Rolle spielen. Sie entsprechen höchsten Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen, was eine gleichbleibende Maßgenauigkeit, hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer garantiert. Damit sind sie eine zuverlässige Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Im Würth Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an DIN/ISO Muttern wie Kronenmuttern in verschiedenen Materialien, Ausführungen und Größen, die für unterschiedliche Einsatzbereiche geeignet sind – sei es in der Metallverarbeitung, im Möbelbau oder im Sanitär- und Heizungsbau:

ISO 7042 / ISO 10513 / DIN 980 und DIN 6925 Sicherungsmuttern aus Ganzmetall / Vollmetall

ISO 7040 / ISO 10512 / ISO 10511 / DIN 982 / DIN 985 Sicherungsmuttern mit nichtmetallischem Einsatz

DIN 985 Sicherungsmuttern Sortimente

ISO 4032 Sechskantmuttern

DIN 934 Sechskantmuttern

ISO 4035 (DIN 439 / DIN 936) Sechskantmuttern


Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment und profitieren Sie von unserer jahrelangen Expertise sowie der herausragenden Qualität unserer Muttern. So sorgen Sie dafür, dass Ihre Verbindungen dauerhaft und zuverlässig sind. Würth steht Ihnen als kompetenter Partner zur Seite, wenn es um hochwertige DIN/ISO Muttern geht!