Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Dübeltechnik
Metall Schwerlastdübel mechanisch
Betonschraube 200 mm
Betonschraube 200 mm
Produkt
1
Filter
Filter
Dübellänge (l)
180 mm
1
200 mm
1
240 mm
1
280 mm
1
320 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
168.000 g
1
178.679 g
1
194.400 g
1
222.932 g
1
246.067 g
1
Alle Filter
Betonschraube W-BS Typ S m. gr. Scheibe Stahl ver.
Gewindedurchmesser:
12 mm
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Betonschraube W-BS Typ I Stahl verzinkt
Geeignet für Untergrund:
Beton;Kalksandvollstein;Vollziegel;Kalksandlochstein;Spannbeton-Hohlplattendecke
Gewindedurchmesser:
7.5 mm
Kopfform:
Mit Innengewinde (metrisch) || Mit Innengewinde (M.GWD) || Mit Innengewinde (metrisch)
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS Typ ST Edelstahl A4
Antriebart:
Sechskant
Außenantrieb:
SW9
Dübellänge (l):
160 mm
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS Typ S Edelstahl A4 EAP
Außenantrieb:
SW13
Dübellänge (l):
70 mm
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS 2 Typ I Edelstahl A4
Antriebart:
Außensechskant
Dübellänge (l):
45 mm
Kopfform:
Mit Innengewinde (metrisch) || Mit Innengewinde (M.GWD) || Mit Innengewinde (metrisch)
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS/P Compact
Dübellänge (l):
40 mm
Kopfdurchmesser:
10.5 mm
Kopfform:
Pan Head || Pan Head (PANHD) (nur für Spanplattenschrauben und Dübel) || Pan Head
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS Typ P Stahl verz. gr. Pan Head
Antriebart:
Innen-TX
Dübeldurchmesser:
6 mm
Geeignet für Untergrund:
Beton;Kalksandvollstein;Vollziegel;Kalksandlochstein;Spannbeton-Hohlplattendecke
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS 2 Typ H Edelstahl A4
Bohrernenndurchmesser (d 0):
10 mm
Dübeldurchmesser:
10 mm
Dübellänge (l):
50 mm
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS 2 Typ P Edelstahl A4
Kopfdurchmesser:
15 mm
Kopfform:
Pan Head || Pan Head (PANHD) (nur für Spanplattenschrauben und Dübel) || Pan Head
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Prüflehre Betonschraube f. temporäre Befestigungen
Dübeldurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
12.2 mm
Länge:
50 mm
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS/I Compact
Antriebart:
Sechskant
Gewindedurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS/ST Compact
Anschlussgewinde:
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
Außenantrieb:
SW10
Bohrernenndurchmesser (d 0):
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS-T temporär
Dübeldurchmesser:
12 mm
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS Typ ST Stahl verzinkt lang
Dübeldurchmesser:
6 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS Typ S ZFSH silber mit Scheibe
Dübellänge (l):
50 mm
Gewindedurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS Typ ST Stahl verzinkt
Dübeldurchmesser:
6 mm
Geeignet für Untergrund:
Beton;Kalksandvollstein;Vollziegel;Kalksandlochstein;Spannbeton-Hohlplattendecke
Kopfform:
Mit Anschlussgewinde (metrisch) || Mit Anschlussgewinde (M.GWD) (wie bei Stockschrauben) || Mit Anschlussgewinde (metrisch)
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS 2 Typ CS Edelstahl A4
Dübellänge (l):
90 mm
Kopfdurchmesser:
22 mm
Kopfform:
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS Typ P Stahl verzinkt
Antriebart:
Innen-TX
Kopfform:
Pan Head || Pan Head (PANHD) (nur für Spanplattenschrauben und Dübel) || Pan Head
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS Typ SK Stahl verzinkt
Geeignet für Untergrund:
Beton;Kalksandvollstein;Vollziegel;Kalksandlochstein
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS Typ S Stahl verzinkt
Antriebart:
Sechskant
Bohrernenndurchmesser (d 0):
6.0 mm
Dübellänge (l):
70 mm
Im Online-Shop bestellen →
Einzelanschlagpunkt rund Beton mit Betonschraube
Breite:
200 mm
Durchmesser:
20 mm
Höhe:
805 mm
Im Online-Shop bestellen →
Einzelanschlagpunkt eckig Beton mit Betonschraube
Breite:
205 mm
Durchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2, 1.4301
Im Online-Shop bestellen →
Trockenbox für 200 mm Spule
Im Online-Shop bestellen →
WUM-EASY wirksame Unterstützungsmaßnahme
Höhe:
125 mm
Länge:
750 mm
Werkstoff:
Calciumsilikat
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Betonschrauben
Bremsenreiniger 20 Liter
Gewindestangen M20
Winkelschleifer 230 mm
Tellerkopfschrauben 8 x 200
Kernbohrer Metall 24 mm
HSCo Bohrer DIN 338
XZN M12 Stecknuss
Silikon transparent 310 ml
Linsenkopfschraube Stahl gehärtet