Elektroinstallation
Installationsmaterial Elektro
Rohrbogen
Rohrbogen
Produkte
5
Filter
Filter
Werkstoff
Aluminium
4
Spezialkunststoff
1
Außendurchmesser
63 mm
5
20 mm
3
25 mm
3
32 mm
3
40 mm
3
50 mm
3
16.0 mm
2
20.0 mm
2
25.0 mm
2
32.0 mm
2
40.0 mm
2
50.0 mm
2
16 mm
1
Innendurchmesser
14.2 mm
2
17 mm
2
18.2 mm
2
22.8 mm
2
22 mm
2
29 mm
2
37.8 mm
2
37 mm
2
47.8 mm
2
47 mm
2
60.6 mm
2
60 mm
2
29.8 mm
1
30.2 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
3.000 g
2
104.600 g
1
108.000 g
1
11.060 g
1
12.000 g
1
15.000 g
1
177.200 g
1
207.200 g
1
21.560 g
1
22.140 g
1
227.200 g
1
25.000 g
1
26.920 g
1
300.000 g
1
31.800 g
1
32.440 g
1
34.000 g
1
340.000 g
1
38.120 g
1
44.000 g
1
482.000 g
1
5.583 g
1
557.000 g
1
57.620 g
1
6.020 g
1
64.000 g
1
7.500 g
1
77.734 g
1
9.000 g
1
9.160 g
1
95.000 g
1
95.533 g
1
Alle Filter
Bogen 90° für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
Innendurchmesser:
14.2 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Muffe für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
Außendurchmesser:
32.0 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Muffe für Aluminiumrohr Alu-Gewinde-WES
Außendurchmesser:
20 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Bogen 90° für Aluminiumrohr Alu-Gewinde-WES
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Muffe für metrische Elektro-Installationsrohre
Außendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Spezialkunststoff
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Leim
Hülsenmutter Linsenkopf
Hammerbohrer 22 mm
Hutmutter DIN 986
Kreissägeblatt für Aluminium
Nutmutter M48
Holzbohrer 20 mm 300 mm lang
Selbstsichernde Mutter M5
Einschraubgewinde Holz
Gewindebuchsen Edelstahl