Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Dübeltechnik
Metall Schwerlastdübel mechanisch
Schraube 8.8
Schraube 8.8
Produkte
48
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
32
Dübeltechnik
8
Beschläge
2
Kfz-Teile
2
Materialbearbeitung
2
Baubedarf
1
Werbemittel
1
Sub-Kategorie
Metall Schwerlastdübel mechanisch
8
Sicherungselemente
8
Scheiben
7
Schrauben metrisch/Zoll
6
Maschinenelemente allgemein
3
Möbelbeschläge
2
Muttern
2
Verbindungselemente, Sonstige
2
Blech-, Gewindefurchende-, Bohrschrauben
1
Bohrer und Meißel
1
Drehen
1
Ketten und Anschlagmittel
1
Kfz Teile
1
Kfz Zubehör
1
Produkte Dach
1
Schrauben Holzanwendungen
1
Verbindungselemente für Profilsysteme
1
Werbemittel
1
Werkstoff
Stahl
21
Edelstahl A4
8
Federstahl
6
Edelstahl A2
3
Bimetall
1
Edelstahl AISI 304, 18-8
1
PA 6 - Polyamid
1
PA - Polyamid
1
Stahl 1018.0
1
Vergüteter Stahl
1
Zinkdruckguss
1
Oberfläche
Blank
19
Verzinkt
11
Gleitbeschichtet
2
Schwarz verzinkt
2
Verzinkt Dickschichtpassivierung
2
Zink-Lamelle
2
Zink-Lamelle schwarz
2
Brüniert
1
Feuerverzinkt
1
Vernickelt
1
Zink-Lamelle silber
1
Länge
25 mm
16
30 mm
11
20 mm
10
16 mm
9
35 mm
8
40 mm
8
45 mm
8
50 mm
7
60 mm
6
70 mm
6
100 mm
5
12 mm
5
55 mm
5
65 mm
5
80 mm
5
90 mm
5
130 mm
4
150 mm
4
18 mm
4
75 mm
4
110 mm
3
120 mm
3
140 mm
3
10 mm
2
14 mm
2
160 mm
2
175 mm
2
180 mm
2
200 mm
2
220 mm
2
4 mm
2
5 mm
2
6 mm
2
8 mm
2
85 mm
2
1/2 in
1
111 mm
1
115 mm
1
121 mm
1
128 mm
1
13.4 mm
1
13 mm
1
14.5 mm
1
152 mm
1
17 mm
1
170 mm
1
190 mm
1
21.2 mm
1
21 mm
1
210 mm
1
Antriebart
Außensechskant
5
Innensechskant
3
Innensechsrund
2
Innen-TX
1
Sechskant
1
Ausführung
Glatt
2
Metrisches Regelgewinde
2
Außendurchmesser
40 mm
13
11.8 mm
9
14.8 mm
8
18.1 mm
8
21.1 mm
8
24.1 mm
8
27.4 mm
8
29.4 mm
8
33.6 mm
8
48.2 mm
8
58.2 mm
8
6.2 mm
8
7.6 mm
8
9.2 mm
8
25 mm
7
30 mm
7
35.9 mm
7
15 mm
6
17 mm
6
21 mm
6
44 mm
6
50 mm
6
6.7 mm
6
12 mm
5
36 mm
5
4.4 mm
5
55.2 mm
5
68 mm
5
9 mm
5
12.8 mm
4
43 mm
4
5.1 mm
4
60 mm
4
43.0 mm
3
61.2 mm
3
68.2 mm
3
75.0 mm
3
5.2 mm
2
71.2 mm
2
95 mm
2
10 mm
1
103.0 mm
1
40.0 mm
1
5 mm
1
51.2 mm
1
6 mm
1
75 mm
1
8 mm
1
83.0 mm
1
9.8 mm
1
Breite
1.3 mm
6
1.5 mm
6
1.8 mm
6
10 mm
6
2.5 mm
6
3.5 mm
6
3 mm
6
4.5 mm
6
4 mm
6
5 mm
6
6 mm
6
7 mm
6
8 mm
6
12 mm
5
1 mm
4
0.9 mm
2
14 mm
2
0.2 mm
1
109 mm
1
11.3 mm
1
136 mm
1
169 mm
1
57 mm
1
66 mm
1
87 mm
1
Dicke
1.6 mm
13
4 mm
13
6 mm
13
2 mm
11
3 mm
11
0.8 mm
8
8 mm
7
0.9 mm
6
1.2 mm
6
2.2 mm
6
2.5 mm
6
3.5 mm
6
5 mm
6
0.5 mm
5
0.6 mm
5
1 mm
5
10 mm
5
7 mm
5
10.000 mm
3
8.000 mm
3
0.7 mm
2
1.3 mm
2
1.8 mm
2
2.1 mm
2
2.4 mm
2
2.8 mm
2
3.2 mm
2
6.0 mm
2
1.0 mm
1
1.000 mm
1
2.000 mm
1
3.000 mm
1
4.0 mm
1
4.000 mm
1
6.000 mm
1
7.0 mm
1
DIN
7349
7
127
6
7991
4
933
4
128
2
6336 ähnlich
1
Dübeldurchmesser
10 mm
8
12 mm
8
6 mm
8
8 mm
8
Durchmesser
14 mm
1
16 mm
1
19 mm
1
24 mm
1
Eckmaß
14.38 mm
5
17.77 mm
5
20.03 mm
5
26.75 mm
5
45.2 mm
5
60.79 mm
5
50.85 mm
4
55.37 mm
4
11.05 mm
3
33.53 mm
3
39.98 mm
3
23.36 mm
2
29.56 mm
2
32.95 mm
2
39.55 mm
2
71.3 mm
2
45.20 mm
1
7.66 mm
1
76.95 mm
1
8.79 mm
1
Festigkeitsklasse
70
4
8.8
4
5.6
3
5-2
2
010.9
1
070
1
Form
A
4
B
4
L
1
Geeignet für
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 5.8.
8
Schrauben mit schweren Spannhülsen
7
Drahtseil mit d 10 mm
1
Drahtseil mit d 4 mm
1
Drahtseil mit d 5 mm
1
Drahtseil mit d 6 mm
1
Drahtseil mit d 8 mm
1
Gewicht
12 g
1
25.2 g
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
22
Blechschraubengewinde
2
Kunststoffschraubengewinde
1
UNF
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M8
13
M10
12
M6
11
M12
10
M16
8
M20
6
M24
6
M27
6
M36
6
M30
5
M5
5
M33
4
M42
4
M4
3
M14
2
M18
2
M3
2
ST4,8
2
Kunststoffschraubengewinde4,8
1
M45
1
M48
1
M6,00
1
ST4,2
1
ST5,18
1
ST5,5
1
ST6,0
1
ST6,3
1
UNF0,19
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
6
Teilgewinde
3
Gewindedurchmesser
10 mm
8
12 mm
8
6 mm
8
8 mm
8
Gewindelänge
23 mm
4
14 mm
2
38 mm
2
45 mm
2
50 mm
2
15 mm
1
18 mm
1
20 mm
1
22 mm
1
24 mm
1
25 mm
1
28 mm
1
30 mm
1
31 mm
1
33 mm
1
35 mm
1
37 mm
1
40 mm
1
43 mm
1
59 mm
1
63 mm
1
71 mm
1
75 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
30 mm
5
35 mm
5
50 mm
5
12 mm
4
16 mm
4
20 mm
4
25 mm
4
40 mm
4
45 mm
4
60 mm
4
110 mm
3
130 mm
3
18 mm
3
22 mm
3
55 mm
3
65 mm
3
70 mm
3
75 mm
3
80 mm
3
90 mm
3
10 mm
2
100 mm
2
120 mm
2
14 mm
2
140 mm
2
150 mm
2
24 mm
2
28 mm
2
32 mm
2
36 mm
2
4 mm
2
6 mm
2
8 mm
2
115 mm
1
160 mm
1
180 mm
1
200 mm
1
220 mm
1
26 mm
1
38 mm
1
44 mm
1
46 mm
1
5 mm
1
52 mm
1
54 mm
1
66 mm
1
72 mm
1
73 mm
1
78 mm
1
79 mm
1
Härte nach Vickers, HV
200 HV
5
100 HV
4
Höhe
3.2 mm
5
5.0 mm
5
1.2 mm
4
1.6 mm
4
1.8 mm
4
10.0 mm
4
12.0 mm
4
2.4 mm
4
4.0 mm
4
4.4 mm
4
6.0 mm
4
6.8 mm
4
7.0 mm
4
8.0 mm
4
14.0 mm
3
18 mm
3
5.9 mm
3
0.9 mm
2
1.0 mm
2
1.3 mm
2
1.4 mm
2
1.7 mm
2
10.5 mm
2
10.8 mm
2
11.0 mm
2
11.3 mm
2
13.6 mm
2
14.8 mm
2
15.6 mm
2
2.1 mm
2
2.2 mm
2
2.75 mm
2
21.5 mm
2
23.8 mm
2
25.6 mm
2
28.7 mm
2
3.15 mm
2
3.65 mm
2
31 mm
2
4.3 mm
2
5.1 mm
2
7.5 mm
2
8.4 mm
2
0.80 mm
1
1.1 mm
1
1.9 mm
1
10.4 mm
1
10 mm
1
12.8 mm
1
13.8 mm
1
Innenantrieb
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
6
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
6
TX40 || TX Antrieb || TX40
6
TX30 || TX Antrieb || TX30
5
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
3
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
3
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
3
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
3
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
3
H || Phillips-Antrieb || H
1
H2 || Phillips-Antrieb || H2
1
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
1
TX25 || TX Antrieb || TX25
1
TX50 || TX Antrieb || TX50
1
Innendurchmesser
10.2 mm
8
12.2 mm
8
14.2 mm
8
16.2 mm
8
20.2 mm
8
24.5 mm
8
3.1 mm
8
30.5 mm
8
36.5 mm
8
4.1 mm
8
5.1 mm
8
6.1 mm
8
8.1 mm
8
10.5 mm
7
13 mm
7
18.2 mm
7
22.5 mm
7
17 mm
6
21 mm
6
25 mm
6
27.5 mm
6
5.3 mm
6
6.4 mm
6
8.4 mm
6
15 mm
5
2.1 mm
5
3.2 mm
5
3.6 mm
5
31 mm
5
4.3 mm
5
19 mm
4
2.6 mm
4
23 mm
4
28 mm
4
33.5 mm
4
39.5 mm
4
7.1 mm
4
42.5 mm
3
49 mm
3
45.5 mm
2
65 mm
2
11 mm
1
18 mm
1
2.7 mm
1
27 mm
1
3.7 mm
1
33 mm
1
34 mm
1
38 mm
1
4.5 mm
1
ISO
4017
2
4032
2
7380-1
2
4014
1
Kopfdurchmesser
10.5 mm
2
14 mm
2
17.5 mm
2
21 mm
2
40 mm
2
5.7 mm
2
50 mm
2
62 mm
2
7.6 mm
2
9.5 mm
2
0.425 in
1
10.9 mm
1
13.2 mm
1
15.00 mm
1
17.00 mm
1
18.00 nm
1
22.00
1
26.00 mm
1
28.00 mm
1
28 mm
1
30 mm
1
32.5 mm
1
7.60 mm
1
8.8 mm
1
8 mm
1
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
8
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
4
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
3
Flachrundkopf || Flachrundkopf (FLRD) (oft auch genannt: mushroom head) || Flachrundkopf
2
Linsenkopf mit Bund || Linsenkopf mit Bund (LIBND) || Linsenkopf mit Bund
1
Sechskantkopf mit Bund || Sechskantkopf mit Bund (6KT/BND) || Sechskantkopf mit Bund
1
Kopfhöhe
4 mm
4
10 mm
3
12.5 mm
3
15 mm
3
17 mm
3
22.5 mm
3
5.3 mm
3
6.4 mm
3
7.5 mm
3
1.65 mm
2
18.7 mm
2
2.2 mm
2
2.75 mm
2
21 mm
2
26 mm
2
3.3 mm
2
4.4 mm
2
5.5 mm
2
6.6 mm
2
8.8 mm
2
0.103 in
1
2.00 mm
1
2.20 mm
1
2.8 mm
1
28 mm
1
3.00 mm
1
3.5 mm
1
3.50 mm
1
4.30 mm
1
4.60 mm
1
5.00 mm
1
5.4 mm
1
5.50 mm
1
5.80 mm
1
6.24 mm
1
6.8 mm
1
Korrosionsschutzdauer
0 h
3
48 h
1
Nenndurchmesser
8 mm
15
10 mm
12
6 mm
12
12 mm
11
16 mm
9
12.200 mm
7
20.200 mm
7
24.500 mm
7
3.100 mm
7
30.500 mm
7
36.500 mm
7
4.100 mm
7
10.200 mm
6
14.200 mm
6
16.200 mm
6
20 mm
6
24 mm
6
27 mm
6
36 mm
6
5 mm
6
13.000 mm
5
18.200 mm
5
2.100 mm
5
22.500 mm
5
30 mm
5
5.100 mm
5
5.300 mm
5
6.100 mm
5
6.400 mm
5
8.400 mm
5
10.500 mm
4
15.000 mm
4
17.000 mm
4
21.000 mm
4
27.500 mm
4
28 mm
4
3.200 mm
4
3.600 mm
4
31 mm
4
33 mm
4
4.300 mm
4
42 mm
4
8.1 mm
4
8.100 mm
4
14 mm
3
2.600 mm
3
23 mm
3
25.000 mm
3
39.500 mm
3
4.8 mm
3
Passend für Schraubengewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
15
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
15
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
14
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
14
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
14
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
14
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
14
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
14
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
13
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
13
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
13
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
13
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
12
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
11
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
11
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
8
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
6
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
5
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
5
M33 || Nenndurchmesser 33 mm || M33
5
M39 || Nenndurchmesser 39 mm || M39
4
M48 || Nenndurchmesser 48 mm || M48
4
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
4
M42 || Nenndurchmesser 42 mm || M42
3
M45 || Nenndurchmesser 45 mm || M45
2
M64 || Nenndurchmesser 64 mm || M64
2
M2,6 || Nenndurchmesser 2,6 mm || M2,6
1
M52 || Nenndurchmesser 52 mm || M52
1
M72 || Nenndurchmesser 72 mm || M72
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
9
0.750 g
5
1.600 g
4
0.400 g
3
0.957 g
3
13.000 g
3
21.500 g
3
0.050 g
2
0.060 g
2
0.100 g
2
0.112 g
2
0.300 g
2
0.350 g
2
0.370 g
2
0.847 g
2
0.848 g
2
0.860 g
2
1.590 g
2
1.814 g
2
11.300 g
2
11.800 g
2
12.000 g
2
147.000 g
2
155.000 g
2
17.000 g
2
193.300 g
2
2.000 g
2
2.150 g
2
2.268 g
2
2.300 g
2
2.400 g
2
2.900 g
2
20.350 g
2
21.600 g
2
24.000 g
2
261.000 g
2
282.000 g
2
3.599 g
2
3.850 g
2
32.000 g
2
32.500 g
2
34.000 g
2
4.680 g
2
47.500 g
2
6.250 g
2
6.750 g
2
638.500 g
2
8.850 g
2
8.900 g
2
81.000 g
2
Schaftdurchmesser
16 mm
2
10 mm
1
12 mm
1
16.5 mm
1
18.5 mm
1
18 mm
1
20 mm
1
22 mm
1
24 mm
1
27 mm
1
30 mm
1
33 mm
1
36 mm
1
45 mm
1
5 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Schlüsselweite
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
8
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
7
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
5
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
5
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
4
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
4
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
4
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
4
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
4
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
3
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
3
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
3
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
3
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
2
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
2
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
2
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
3/8 Zoll || Schlüsselweite 3/8 Zoll || 3/8 Zoll
1
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
1
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
1
Sonstige Norm
WN 7380-1 || Schraube Halbrundkopf mit Innensechsrund || WN 7380-1
2
WN || Werksnorm || Werksnorm
1
Steigung
1.25 mm
7
1.5 mm
7
1.75 mm
7
1 mm
7
2 mm
6
2.5 mm
5
3.5 mm
5
3 mm
5
4 mm
5
0.8 mm
4
4.5 mm
4
0.7 mm
3
0.5 mm
2
Typbezeichnung
Gewindefurchende Schraube M8x20mm
1
Schraub-Montageaugterminal nach WN 5176 028
1
Schraub-Montagegewindetermnial nach WN 5176031
1
Alle Filter
Schraube Sechsk. ST verz. Vorsteckmon. f. W-FAZ-IG
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindedurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Senkkopf ST verz. Vorsteckm. für W-FAZ-IG
Dübeldurchmesser:
6 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Im Online-Shop bestellen →
Gewindefurchende Schraube
Kopfdurchmesser:
28.00 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagegewindeterminal Edelstahl
Durchmesser:
14 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montageaugterminal Edelstahl A4
Innendurchmesser:
4.5 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Eindrehwerkzeug für USV-Schraube 8 x 30
Im Online-Shop bestellen →
Spezialbohrer für USV-Schraube 8 x 30
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Vionaro V8
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraube 6kt A4 Vorsteckmontage für W-FAZ-IG
Gewindedurchmesser:
6 mm
Oberfläche:
Gleitbeschichtet
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraube 6kt A4 Durchsteckmontage für W-FAZ-IG
Dübeldurchmesser:
12 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Im Online-Shop bestellen →
Flügelgriff mit montierter Schraube, Stahl
Gewindelänge:
14 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
PA - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Selbstformende Schraube Stahl
Gewindelänge:
23 mm
Länge:
25 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Sechsk. ST verz. Durchsteckm. f. W-FAZ-IG
Dübeldurchmesser:
6 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindedurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Senkkopf ST vz. Durchsteckm. für W-FAZ-IG
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Senkkopf A4 Vorsteckmontage für W-FAZ-IG
DIN:
7991
Gewindedurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Senkkopf A4 Durchsteckmontage f. W-FAZ-IG
DIN:
7991
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
Bodenträger gekröpft für Sicherung mit Schraube
Breite:
11.3 mm
Höhe:
13.8 mm
Länge x Breite:
21,2 x 11,3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraube mit angepresster Scheibe für KSB
Gewindeart:
Kunststoffschraubengewinde
Nenndurchmesser:
4.8 mm
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff mit umspritzter Schraube Stahl verzinkt
Form:
L
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoff:
PA 6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff mit montierter Schraube
Höhe:
23 mm
Kopfdurchmesser:
32.5 mm
Nenndurchmesser:
5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für ISO P-Klemmsystem
Antriebart:
Innensechskant
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Lastbock 360 Grad drehbar unverlierbare Schraube
Gewindelänge:
23 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Selbstbohrende Schraube piasta W-214
Gewindeart:
Blechschraubengewinde
Kopfdurchmesser:
8.8 mm
Nenndurchmesser:
4.2 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraube
Antriebart:
Innen-TX
Außenantrieb:
SW10
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
M3 Schraube
M4 Schraube
Kernbohrer Metall 50 mm
Kabelkanal Metall Brandschutz
Bolzen Mit Gewinde M6
Nutmutter M25
Betonnagler Trockenbau