Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantschraube Typ S/S - Durchsteckmontage DIN 933 Stahl 8.8 blau verzinkt - SHR-6KT-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M6X16
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Sechskantschraube Typ S/S - Durchsteckmontage DIN 933 Stahl 8.8 blau verzinkt - SHR-6KT-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M6X16 - 1

Sechskantschraube Typ S/S - Durchsteckmontage DIN 933 Stahl 8.8 blau verzinkt

SHR-6KT-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M6X16

Art.-Nr. 0904706020

EAN 4048539961238

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantschraube Typ S/S - Durchsteckmontage DIN 933 Stahl 8.8 blau verzinkt

Art.-Nr. 0904706020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) Stahl blau verzinkt für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/S
Hinweis

Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.

Bestandteil der Zulassung ETA-99/0011

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 933

Gewindedurchmesser

6 mm

Befestigungshöhe Durchsteckmontage max. (t fix)

10/20/30 mm

Schlüsselweite

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/S - Durchsteckmontage

DBL-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-10-M6X60

Innengewinde-Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, ideal für einen sauberen Abschluss am Anbauteil. Stahl verzinkt
x 100 St.
Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/S - Durchsteckmontage

DBL-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-20-M6X70

Innengewinde-Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, ideal für einen sauberen Abschluss am Anbauteil. Stahl verzinkt
x 100 St.
Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/S - Durchsteckmontage

DBL-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-30-M6X80

Innengewinde-Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, ideal für einen sauberen Abschluss am Anbauteil. Stahl verzinkt
x 100 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen