Handwerkzeuge
Ausdrehwerkzeuge
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher
Produkte
7
Filter
Filter
Werkstoff
Chrom-Vanadium-Stahl
4
Stahl
1
Länge
50 mm
1
57 mm
1
64 mm
1
71 mm
1
78 mm
1
Anzahl Teile im Sortiment/Set
10 STK
1
15 STK
1
5 STK
1
6 STK
1
7 STK
1
8 STK
1
Größe
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
Produktgewicht (per Stück)
1150.000 g
1
13.000 g
1
164.000 g
1
2143.000 g
1
26.850 g
1
260.000 g
1
3.800 g
1
45.750 g
1
502.000 g
1
6.800 g
1
822.000 g
1
Alle Filter
Schraubenausdreher Sortiment 8-teilig
Chrom-Molybdän-Stahl, gehärtet Lieferung im Kunststoff-Kasten
Im Online-Shop bestellen →
Schraubenausdreher Sortiment 6-teilig
Chrom-Molybdän-Stahl, gehärtet Lieferung im Kunststoff-Kasten Inhalt: 6 Teile 6 Schraubenausdreher Größe 1, 2, 3, 4, 5 und 6 (M3 - M24)
Im Online-Shop bestellen →
Schraubenausdreher
Größe:
1
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraubenausdreher Sortiment kurz 10-teilig
Ideal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen Ausbohren oder Anschweißen entfällt Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil
Im Online-Shop bestellen →
Schraubenausdreher Sortiment 5-teilig
Chrom-Molybdän-Stahl, gehärtet Lieferung im Kunststoff-Kasten
Im Online-Shop bestellen →
Schraubenausdreher Sortiment lang 7-teilig
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil 3/8 Zoll Vierkantantrieb bis Größe 10 mm 1/2 Zoll Vierkantantrieb bei 12 und 14 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraubenausdreher und Spiralstecknuss Set 15-tlg
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil Zusätzliche Schlüsselfläche für den Außenantrieb Schlagschrauber geeignet Einfaches Ausdrehen von rundgedrehten Schrauben oder Muttern
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Sechskantschraube DIN 961
Sicherheitsschäkel
Tellerschraube M8
Überwurfmutter 1 Zoll
Setzmutter M6
HSS Bohrer 18 mm
Gewindemuffen Für Holz
Unterlegscheibe M60
Automatische Abisolierzange
Gewindehülsen Edelstahl