Senkkopfschraube Typ SK/S - Vorsteckmontage DIN 7991 (ISO 10462) Stahl 8.8 blau verzinkt mit Senkscheibe Stahl blau verzinkt
SHR-SEKPF-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M6X25
Art.-Nr. 0904706130
EAN 4048539961344
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.
Bestandteil der Zulassung ETA-99/0011
Datenblätter(X)
Normen | DIN 7991 |
Gewindedurchmesser | 6 mm |
Befestigungshöhe Vorsteckmontage min./max. (t fix) | 6-14 mm |
Innenantrieb | TX30 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!