Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Senkkopfschraube Typ SK/A4 - Durchsteckmontage DIN 7991 (ISO 10462) Edelstahl A4 mit Senkscheibe Edelstahl A4 - SHR-SEKPF-F.DBL-SHB-A4/70-GLEIT-M6X16
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Senkkopfschraube Typ SK/A4 - Durchsteckmontage DIN 7991 (ISO 10462) Edelstahl A4 mit Senkscheibe Edelstahl A4 - SHR-SEKPF-F.DBL-SHB-A4/70-GLEIT-M6X16 - 1

Senkkopfschraube Typ SK/A4 - Durchsteckmontage DIN 7991 (ISO 10462) Edelstahl A4 mit Senkscheibe Edelstahl A4

SHR-SEKPF-F.DBL-SHB-A4/70-GLEIT-M6X16

Art.-Nr. 0904806030

EAN 4048539961467

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senkkopfschraube Typ SK/A4 - Durchsteckmontage DIN 7991 (ISO 10462) Edelstahl A4 mit Senkscheibe Edelstahl A4

Art.-Nr. 0904806030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/A4
Hinweis

Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.

Bestandteil der Zulassung ETA-99/0011

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 7991

Gewindedurchmesser

6 mm

Befestigungshöhe Durchsteckmontage max. (t fix)

14/24/34 mm

Innenantrieb

TX30

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/A4 - Durchsteckmontage

DBL-(W-FAZ/A4-IG)-A4-10-M6X60

Innengewinde-Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, ideal für einen sauberen Abschluss am Anbauteil. Edelstahl A4
x 100 St.
Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/A4 - Durchsteckmontage

DBL-(W-FAZ/A4-IG)-A4-20-M6X70

Innengewinde-Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, ideal für einen sauberen Abschluss am Anbauteil. Edelstahl A4
x 100 St.
Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/A4 - Durchsteckmontage

DBL-(W-FAZ/A4-IG)-A4-30-M6X80

Innengewinde-Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, ideal für einen sauberen Abschluss am Anbauteil. Edelstahl A4
x 100 St.