Leerrohre
Leerrohre sind Rohre für die Elektroinstallation, die Kabel und Leitungen in Gebäuden aufnehmen, schützen und eine spätere Erneuerung erleichtern. Das Sortiment umfasst flexible Installationsrohre aus Polyolefin nach EN 61386-22, starre Kunststoff-, Aluminium- und Stahlpanzerrohre nach EN 61386-21 sowie Isolierwellrohre aus Polyamid und Polypropylen. Die Außendurchmesser reichen von 7,1 bis 63 mm. Handwerker finden hier passende Rohre für Aufputz-, Beton- und Hohlwandinstallation. Eine Übersicht bietet die Kategorie Installationsrohre Elektro.
Welche Arten von Leerrohren gibt es?
Im Würth Sortiment finden Handwerker Leerrohre in fünf Produktarten, die sich in Werkstoff, Norm und Einsatz unterscheiden.
| Produktart | Norm | Werkstoff / Oberfläche | Außendurchmesser | Temperatureinsatzbereich |
|---|---|---|---|---|
| Biegsame Installationsrohre | EN 61386-22 | Polyolefin | 16–63 mm | −25 bis 105 °C |
| Starre Kunststoffrohre | EN 61386-21 | PVC-U bzw. Spezialkunststoff | 16–63 mm | −25 bis 90 °C |
| Aluminiumrohre | EN 61386-21 | Aluminium, pressblank | 16–63 mm | −45 bis 250 °C |
| Stahlpanzerrohre | EN 61386-21 | Stahl, verzinkt, feuerverzinkt oder schwarz lackiert | 20–63 mm | −45 bis 400 °C |
| Isolierwellrohre | – | PA 6 bzw. PP | 7,1–53,8 mm | −40 bis 120 °C |
Kann man Leerrohre im Außenbereich oder im Erdreich verlegen?
Ja, Leerrohre lassen sich im Außenbereich verlegen, wenn die Rohrlinie dafür ausgelegt ist. Alle Isolierwellrohre sind UV-beständig, und das Isolierwellrohr geschlitzt schließbar aus PP ist für Innen- und Außenbereich geeignet.
Eine Übersicht zum Thema bietet die Kategorie Leerrohr im Außenbereich. Die biegsamen Installationsrohre der ComfortXQ-Linien sind dagegen nicht UV-beständig und für frei liegende Verlegung im Freien nicht ausgelegt.
Für erdverlegte Systeme nennt VDE 0605-2-4 besondere Anforderungen. Diese Norm führen unter anderem die Aluminiumrohre, die starren Kunststoffrohre WPKu-EM-F und der Stapa-Steck-WESV. Eine Verlegung im Erdreich setzt voraus, dass das gewählte Rohr diese Norm aufführt.
Welches Leerrohr passt zu welcher Anforderung?
Die Wahl richtet sich nach Einbauort, Temperatur und mechanischer Belastung:
- Für Beton mit chemischen Zusätzen wie Frostschutz oder Schnellabbinder eignet sich WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ, weil das Rohr bis 105 °C hochtemperaturbeständig ist.
- Für Beton- und Hohlwandinstallation im Projekt eignet sich WFKuS-EM-F-Projekt ComfortXQ mit 20–25 mm Außendurchmesser.
- Für Aufputzinstallation mit mittlerer Anforderung an Druck- und Schlagfestigkeit eignen sich WPKu-EM-F und WPKu-EM-F-H0, bei leichter Anforderung W-IS-EL-F.
- Für Temperaturen bis 400 °C eignen sich Stahlpanzerrohre wie Stapa-Gewinde-WESF und Stapa-Steck-WESF, weil sie für diesen Bereich ausgelegt sind.
- Für die nachträgliche Nachrüstung ohne Demontage bestehender Leitungen eignet sich das geschlitzte Isolierwellrohr.
- Für Umgebungen mit Ölen, Fetten, Benzin oder Diesel eignen sich Isolierwellrohre, weil sie dagegen beständig sind.
Welches Zubehör gehört zu Leerrohren?
Würth führt zu den Rohrsystemen passende Muffen für Aluminium- und Stahlpanzerrohre sowie 90°-Bögen für Aluminium-, Stahlpanzer- und starre Kunststoffrohre.
Die 90°-Bögen für Alu-Steck haben beidseitig angeformte Muffen, sodass keine zusätzlichen Steckmuffen nötig sind. Die Kunststoffendtülle für Stahlpanzerrohre dient als Kantenschutz und erspart das zeitaufwendige Entgraten.
Schnellmontagekupplung und Schnellmontagegewindenippel aus Messing gibt es für 20 und 25 mm Außendurchmesser. Sie sind für starre Elektro-Stahl- und Aluminiumrohre gedacht, die Kupplung kommt ohne aufwendiges Gewindeschneiden aus.
Zur Befestigung dient die Bügelschelle für Leerrohre aus Stahl für 16–40 mm Durchmesser, zum Beispiel für Stahlpanzerrohre auf Putz oder an Maschinen.
Leerrohre auf einen Blick
Wer Leerrohre kaufen oder bestellen möchte, kann im Würth Online-Shop nach diesen Regeln auswählen:
- Biegsame Rohre für Beton und Hohlwand, starre Kunststoffrohre für Aufputz.
- Metallrohre aus Aluminium oder Stahl bei hohen Temperaturen.
- Isolierwellrohre für Außenbereich, Nachrüstung und ölhaltige Umgebungen.
- Norm prüfen: EN 61386-21 für starre, EN 61386-22 für biegsame Rohre.
- Passendes Zubehör wie Muffen, Bögen und Schellen gleich mitplanen.
Häufige Fragen zu Leerrohren
Welchen Durchmesser sollten Leerrohre für die
Elektroinstallation haben?
Der Durchmesser von Leerrohren richtet sich nach Querschnitt und Anzahl der einzuziehenden Leitungen. Die Außendurchmesser im Sortiment reichen von 7,1 mm bei Isolierwellrohren bis 63 mm bei biegsamen, starren, Aluminium- und Stahlpanzerrohren. Der Innendurchmesser der biegsamen Installationsrohre liegt je nach Linie zwischen 10,5 und 49,9 mm.
Wie zieht man ein Kabel durch ein Leerrohr?
Ein Kabel wird mit einer Einziehhilfe wie einem Zugdraht durch das Leerrohr gezogen. Bei den biegsamen Installationsrohren der ComfortXQ-Linien ist das Einziehen laut Produktdaten auch über längere Strecken problemlos möglich und als Einmanninstallation ausgelegt. Das Isolierwellrohr geschlitzt schließbar wird inklusive Einziehwerkzeug geliefert.
Was ist der Unterschied zwischen einem Leerrohr und
einem Kabelkanal?
Ein Leerrohr ist ein geschlossenes Rohr, in das Kabel und Leitungen eingezogen werden, ein Kabelkanal ist dagegen ein Profil, in das Leitungen eingelegt werden. Leerrohre lassen sich je nach Linie auch in Beton einbetten. Kabelkanäle liegen meist sichtbar auf der Oberfläche.
Welche Vorteile bieten halogenfreie Leerrohre?
Halogenfreie Leerrohre wie das starre Rohr WPKu-EM-F-H0 bilden laut Produktdaten im Brandfall keine toxischen und korrosiven Gase. Halogenfrei sind außerdem die Aluminiumrohre, die Stahlpanzerrohre, die Isolierwellrohre und die biegsamen Rohre WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ. Nicht halogenfrei sind WBY-EL-F, WFKuS-EM-F-Projekt, WPKu-EM-F und W-IS-EL-F.