Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F mit einseitig angeformter Muffe - RO-PANZER-(WPKU-EM-F)-STARR-EN16-3M Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F mit einseitig angeformter Muffe - RO-PANZER-(WPKU-EM-F)-STARR-EN16-3M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ITiIXTZBVko

Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F mit einseitig angeformter Muffe - RO-PANZER-(WPKU-EM-F)-STARR-EN16-3M - 1
Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F mit einseitig angeformter Muffe - RO-PANZER-(WPKU-EM-F)-STARR-EN16-3M - 2

Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F mit einseitig angeformter Muffe

RO-PANZER-(WPKU-EM-F)-STARR-EN16-3M

Art.-Nr. 0975245016

EAN 4046777151237

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F mit einseitig angeformter Muffe

Art.-Nr. 0975245016

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 111 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VDE 0605 und DIN EN 61386-21

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Aufputzinstallation – Mittlere Anforderung an Druck- und Schlagfestigkeit

Außendurchmesser

16 mm

Innendurchmesser

13,4 mm

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

3321

Belastung Kraft bei 5 cm

750 N

Schlagfestigkeit bei 100 mm

2 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-5 bis 60 °C

Stangenlänge

3 m

Ausführung

Mit einseitig angeformter Muffe

Farbe

Grau

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC hart

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Nein

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klemmschelle metrisch

SHEL-KLEMM-M-KST-EN16

75° Easy-Entry-Einführung für einfache Montage
x 100 St.
Steckmuffe für Elektro-Installationsrohr W-IS-EL-F, WPKu-EM-F und WPKu-EM-F-H0

MUF-F.RO-EN16

x 100 St.
Steckbogen 90° für Elektro-Installationsrohr W-IS-EL-F und WPKu-EM-F

BGN-F.RO-90GRD-EN16

x 50 St.
Kunststoffendtülle für starre Elektro-Installationsrohre

ENDTUEL-F.RO-GRAU-EN16

x 100 St.