Direktmontage
Direktmontage Holz
Baes
Baes
Produkte
2
Filter
Filter
Kategorie
Direktmontage
1
Verbindungselemente
1
Sub-Kategorie
Direktmontage Holz
1
Verbindungselemente, Sonstige
1
Werkstoff
Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)
1
Stahl
1
Oberfläche
Feuerverzinkt
1
Verkupfert
1
Länge
16 mm
1
19 mm
1
22 mm
1
Breite
20 mm
1
26 mm
1
28.5 mm
1
35 mm
1
36 mm
1
44 mm
1
53 mm
1
Höhe
11 mm
1
13 mm
1
5 mm
1
6 mm
1
7 mm
1
9 mm
1
Länge x Breite
16 x 35 mm
1
19 x 35 mm
1
22 x 35 mm
1
Nenndurchmesser
10 mm
1
12 mm
1
16 mm
1
20 mm
1
24 mm
1
8 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.120 g
1
1.299 g
1
1.300 g
1
108.000 g
1
110.800 g
1
111.440 g
1
184.000 g
1
19.159 g
1
200.000 g
1
260.000 g
1
261.000 g
1
33.620 g
1
34.680 g
1
35.940 g
1
410.000 g
1
49.000 g
1
50.000 g
1
60.000 g
1
87.000 g
1
Zulassung
DIBt Z-14.4-483
1
Nein
1
Alle Filter
Klammer Stahl verkupfert Typ BA
Breite:
35 mm
Länge:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Trägerklemme Typ BA
Breite:
26 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Entfernungsmesser Laser
Kleber für ABS
BG Bau Arbeitsschutzprämien
Forstnerbohrer 38 mm
Augenschraube M16
Unterlegscheiben Holz M5
Staubwand Mit Reissverschluss
Zangen
Edelstahl Gewindeeinsatz
Klemmzange Metall