Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Isolierwellrohr PA6 geschlitzt

ISOWLRO-KST-SZ-SCHW-NW4,5

Art.-Nr. 0771990004

EAN 4048539752058

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Isolierwellrohr PA6 geschlitzt

Art.-Nr. 0771990004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bietet hervorragenden Schutz und Flexibilität für Kabel, ist selbstverlöschend und widersteht extremen Temperaturen. Robuste Dauerlösung für anspruchsvolle Umgebungen.

Schnelle Installation


  • Geschlitzte Ausführung ermöglicht Nachrüstung ohne Demontage bestehender Leitungen


Hohe Temperaturbeständigkeit


  • Temperaturbereich −40 °C bis +120 °C

  • Ideal für Maschinenbau


UV-beständig und hoher mechanischer Schutz


  • Perfekt für raue Industrieumgebungen

  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tierbisse


Chemikalienresistenz


  • Beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe

  • Sicheres Kabelmanagement auch in öligen Produktionsbereichen


Halogenfrei & flammhemmend (UL94)


  • Erhöhte Sicherheit bei Brandereignissen


Flexibel, aber trotzdem robust


  • Sicherer Halt auch bei Vibrationen
Hinweis

Gute Beständigkeit gegenüber Alkoholen, Fetten, Mineralölen und Kraftstoffen.


Nicht beständig gegenüber konzentrierten, stark oxidierenden Säuren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für z. B.:


  • Automobilindustrie

  • Automobilzubehör

  • Maschinen-/Apparatebau

  • Roboter-/Sonderanwendungen

  • Schaltschrankbau

  • Elektro

  • Sanitär

  • Windkraftanlagen/-energieanlagen

Farbe

Schwarz

Nennweite

4,5 mm

Außendurchmesser

7,1 mm

Innendurchmesser

5,0 mm

Ausführung

Geschlitzt

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 120 °C

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen