Starres Aluminiumrohr Alu-Gewinde-WES
RO-ALU-WES-GEWINDE-EN20
Art.-Nr. 0975276020
EAN 4052712471155
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Datenblätter(X)
Außendurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser | 17,0 mm |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 5556 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 4000 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 6,8 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 250 °C |
Stangenlänge | 3 m |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!