Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Starres Aluminiumrohr Alu-Steck-WES - RO-ALU-WES-STECK-EN16 Starres Aluminiumrohr Alu-Steck-WES - RO-ALU-WES-STECK-EN16
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/g5Cq50SfAEU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ITiIXTZBVko

Starres Aluminiumrohr Alu-Steck-WES - RO-ALU-WES-STECK-EN16 - 1
Starres Aluminiumrohr Alu-Steck-WES - RO-ALU-WES-STECK-EN16 - 2

Starres Aluminiumrohr Alu-Steck-WES

RO-ALU-WES-STECK-EN16

Art.-Nr. 0975266016

EAN 4046778530512

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starres Aluminiumrohr Alu-Steck-WES

Art.-Nr. 0975266016

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 60 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten, chemische Widerstandsfähigkeit, hoher mechanischer Schutz und geringes Gewicht erforderlich sind

VDE 0605 und DIN EN 61386-21

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser

16,0 mm

Innendurchmesser

14,4 mm

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

4456

Belastung Kraft bei 5 cm

1250 N

Schlagfestigkeit bei 300 mm

2 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-45 bis 250 °C

Stangenlänge

3 m

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klemmschelle Aluminium

SHEL-KLE-M-ALU-EN16

Zur Verlegung (Einpunkt-Befestigung) von starren Aluminiumrohren Alu-Steck-WES bzw. Alu-Gewinde-WES
x 75 St.
Rohr-Abstandschelle Aluminium

SHEL-ABST-RO-ALU-EN16

Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellenschrauben
x 50 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoffendtülle für starre Elektro-Installationsrohre

ENDTUEL-F.RO-GRAU-EN16

x 100 St.
Steckmuffe für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES

ZB-STECKMUFFE-RO-ALU-(STECK-WES)-EN16

Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten, chemische Widerstandsfähigkeit, hoher mechanischer Schutz und geringes Gewicht erforderlich sind
x 50 St.
Steckbogen 90° für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES

BGN-F.RO-90GRD-ALU-(STE-WES)-EN16

Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten, chemische Widerstandsfähigkeit, hoher mechanischer Schutz und geringes Gewicht erforderlich sind
x 5 St.