Starres Stahlpanzerrohr feuerverzinkt Stapa-Steck-WESF
RO-STAHLPANZER-WESF-STECK-EN20
Art.-Nr. 0975268020
EAN 4052712469435
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Datenblätter(X)
Außendurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser | 17,3 mm |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 4457 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 1250 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 400 °C |
Stangenlänge | 3 m |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!