Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Starres Stahlpanzerrohr feuerverzinkt Stapa-Gewinde-WESF - RO-STAHLPANZER-WESF-GEWINDE-EN20
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ITiIXTZBVko

Starres Stahlpanzerrohr feuerverzinkt Stapa-Gewinde-WESF - RO-STAHLPANZER-WESF-GEWINDE-EN20 - 1

Starres Stahlpanzerrohr feuerverzinkt Stapa-Gewinde-WESF

RO-STAHLPANZER-WESF-GEWINDE-EN20

Art.-Nr. 0975278020

EAN 4052712468933

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starres Stahlpanzerrohr feuerverzinkt Stapa-Gewinde-WESF

Art.-Nr. 0975278020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 30 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten (Außenbereich) und sehr hoher mechanischer Schutz erforderlich sind

VDE 0605 und DIN EN 61386-21

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser

20 mm

Innendurchmesser

16,9 mm

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

5557

Belastung Kraft bei 5 cm

4000 N

Schlagfestigkeit bei 300 mm

6,8 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-45 bis 400 °C

Stangenlänge

3 m

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rohr-Abstandschelle Feuerverzinkt

SHEL-AB-TZN-RO-EN20

Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellenschrauben
x 50 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellmontagekupplung

SHNLMNTGKUPPL-(F.RO-ALU/ST)-EN20

Zugfeste Verbindung von Elektro-Installationsrohren
x 10 St.
Schnellmontagegewindenippel

SHNLMNTGGWDNPL-(F.RO-ALU/ST)-EN20

Zugfeste Anbindung von Elektro-Installationsrohren an Verbindungsdosen
x 10 St.
Kunststoffendtülle für starre Elektro-Installationsrohre

ENDTUEL-F.RO-SCHW-EN20

x 100 St.
Kunststoffendtülle für starre Elektro-Installationsrohre

ENDTUEL-F.RO-GRAU-EN20

x 100 St.
Gewindemuffe für Stahlpanzerrohr Stapa-Gewinde-WESF

GWDMUF-F.RO-(GWD-WESF)-EN20

Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten (Außenbereich) und sehr hoher mechanischer Schutz erforderlich sind
x 50 St.
Gewindebogen 90° für Stahlpanzerrohr Stapa-Gewinde-WESF

BGN-F.RO-90GRD-(GWD-WESF)-EN20

Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten (Außenbereich) und sehr hoher mechanischer Schutz erforderlich sind
x 10 St.