Verlängerungskabel 10m

Ein Verlängerungskabel 10m gehört auf jeder Baustelle, in jeder Werkstatt und bei jedem Montageeinsatz zur Grundausstattung. Entscheidend ist dabei nicht nur die Kabellänge, sondern vor allem die Leitungsqualität, der richtige Querschnitt und die Eignung für den Innen- und Außenbereich. Im Würth Sortiment finden Profis Verlängerungsleitungen mit Schutzkontakt und CEE-Stecker – in robusten Leitungstypen wie H07RN-F und H07BQ-F, in 1-facher und 3-facher Ausführung, mit 1,5 mm² und 2,5 mm² Querschnitt.

Filter

Welche Verlängerungskabel 10m führt Würth im Sortiment?

Das Würth Sortiment umfasst Verlängerungsleitungen für unterschiedliche Anforderungen im gewerblichen Einsatz. Die Unterscheidung erfolgt nach Leitungstyp, Querschnitt, Steckerausführung und Anzahl der Kupplungen.

Schutzkontakt-Verlängerungen eignen sich für den Anschluss handelsüblicher Elektrowerkzeuge und Geräte mit Schuko-Stecker. Würth führt diese in mehreren Ausführungen:

Schutzkontakt-Verlängerung 1-fach H07RN-F 3G1,5 – bewährter Leitungstyp für Innen- und Außenbereich

Schutzkontakt-Verlängerung 3-fach H07RN-F 3G1,5 – drei Kupplungen für mehrere Verbraucher gleichzeitig

Schutzkontakt-Verlängerung 1-fach H07RN-F 3G2,5 – stärkerer Querschnitt für höhere Lasten

Schutzkontakt-Verlängerung 3-fach H07RN-F 3G2,5 – drei Kupplungen mit erhöhtem Querschnitt

Schutzkontakt-Verlängerung 1-fach H07BQ-F 3G1,5 – hochwertige H07BQ-F Leitung mit deutlich erhöhter Lebensdauer

Schutzkontakt-Verlängerung 3-fach H07BQ-F 3G1,5 – drei Kupplungen in langlebiger H07BQ-F Ausführung

Schutzkontakt-Verlängerung 1-fach H07BQ-F 3G2,5 – erhöhter Querschnitt in langlebiger H07BQ-F Qualität

Schutzkontakt-Verlängerung 3-fach H07BQ-F 3G2,5 – maximale Flexibilität mit drei Kupplungen und starkem Querschnitt

Für Einsätze mit CEE-Steckern – etwa an Baustromverteilern oder bei Maschinen mit Industriestecker – hält Würth zusätzlich die CEE-Verlängerungsleitung H07RN-F bereit.

H07RN-F oder H07BQ-F – welcher Leitungstyp passt zum Einsatz?

Beide Leitungstypen sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Der entscheidende Unterschied liegt in der Langlebigkeit und Belastbarkeit im täglichen Einsatz.

Merkmal H07RN-F H07BQ-F
Mantelwerkstoff Gummi (schwer) Polyurethan (PUR)
Lebensdauer Bewährt, robust 5–7-fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F
Flexibilität Gut Sehr hoch, auch bei Kälte
Abriebfestigkeit Gut Sehr hoch
Einsatzbereich Innen & Außen Innen & Außen, besonders raue Bedingungen

Für den gelegentlichen Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt ist die H07RN-F Leitung eine solide Wahl. Wer das Verlängerungskabel täglich im harten Außeneinsatz nutzt – auf Baustellen, bei Tiefbauarbeiten oder im Maschinenbetrieb – profitiert von der deutlich höheren Beständigkeit der H07BQ-F Variante.

1,5 mm² oder 2,5 mm² – welcher Querschnitt ist der richtige?

Der Leiterquerschnitt bestimmt, welche elektrische Last das Verlängerungskabel dauerhaft tragen kann. Für die Auswahl gilt: Je länger das Kabel und je höher die angeschlossene Leistung, desto größer sollte der Querschnitt sein.

3G1,5 mm² – geeignet für Elektrowerkzeuge und Geräte mit moderater Leistungsaufnahme im Normalbetrieb

3G2,5 mm² – empfohlen bei höherer Dauerbelastung, leistungsstarken Maschinen oder wenn mehrere Verbraucher gleichzeitig betrieben werden

Im gewerblichen Einsatz mit Kabellängen von 10 m und leistungsstarken Werkzeugen wie Winkelschleifern, Kernbohrmaschinen oder Kompressoren ist der Querschnitt 3G2,5 mm² die zuverlässigere Wahl, da er Spannungsabfall und unzulässige Erwärmung reduziert.

Verlängerungskabel 10m für den Außenbereich: Worauf kommt es an?

Professionelle Verlängerungsleitungen für den Außenbereich müssen mehr leisten als ein einfaches Stromkabel. Im Würth Sortiment sind alle Schutzkontakt-Verlängerungen und CEE-Leitungen ausdrücklich für den Innen- und Außenbereich zugelassen.

Relevante Merkmale für den Außeneinsatz:

✓ Robuster Leitungsmantel aus Gummi (H07RN-F) oder Polyurethan (H07BQ-F)

✓ Kupplung mit Deckel – schützt die Steckverbindung vor Feuchtigkeit und Schmutz

✓ Feindrähtige Litzenleiter für hohe Biegeflexibilität auch bei niedrigen Temperaturen

✓ Abriebfeste Leitungsbeschriftung für sichere Identifizierung nach häufigem Gebrauch

✓ DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet

Besonders auf Baustellen, bei Außenmontagen und im mobilen Handwerkseinsatz sind diese Eigenschaften keine Komfortmerkmale, sondern Sicherheitsanforderungen.

Das richtige Verlängerungskabel schnell finden

Für die Auswahl des passenden Verlängerungskabels 10m empfiehlt sich eine einfache Entscheidungslogik:

Einsatzort: Innen oder Außen? – Alle Würth Schutzkontakt-Verlängerungen sind für beide Bereiche zugelassen.

Stecker: Schuko oder CEE? – Schutzkontakt für Standardgeräte, CEE für Industriestecker und Baustromverteiler.

Kupplungen: 1-fach für einen Verbraucher, 3-fach für mehrere Geräte gleichzeitig.

Querschnitt: 3G1,5 mm² für normale Lasten, 3G2,5 mm² für hohe Dauerbelastung.

Leitungstyp: H07RN-F für den robusten Standardeinsatz, H07BQ-F für maximale Langlebigkeit im täglichen Harteinsatz.

Profis finden bei Würth das passende Verlängerungskabel 10m für jeden Einsatzbereich – ob Schutzkontakt-Verlängerung mit 1-fach oder 3-fach Kupplung, mit 1,5 mm² oder 2,5 mm² Querschnitt, in H07RN-F oder H07BQ-F Ausführung. Das Sortiment ist konsequent auf gewerbliche Anforderungen ausgerichtet: DGUV-V3 geprüft, für Innen- und Außenbereich zugelassen und in mehreren Ausführungen verfügbar.


Verlängerungskabel 10m - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welcher Leitungstyp eignet sich für den dauerhaften Außeneinsatz?

Für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich – auf der Baustelle, bei Außenmontagen oder unter rauen Bedingungen – empfiehlt sich die H07BQ-F Leitung. Sie verfügt über einen Polyurethan-Mantel mit deutlich höherer Abrieb- und Witterungsbeständigkeit als die H07RN-F Ausführung und erreicht laut Produktbeschreibung eine 5- bis 7-fache Lebensdauer gegenüber der Gummi-Leitung. Beide Leitungstypen sind im Würth Sortiment für Innen- und Außenbereich zugelassen.

Wann ist ein Querschnitt von 2,5 mm² beim Verlängerungskabel notwendig?

Bei einer Kabellänge von 10 m und gleichzeitig hoher elektrischer Last – etwa durch Winkelschleifer, Kernbohrmaschinen oder Kompressoren – kann ein Querschnitt von 1,5 mm² zu einem spürbaren Spannungsabfall führen. Der Querschnitt 3G2,5 mm² ist in diesen Fällen die sichere Wahl: Er reduziert den Leitungswiderstand, verhindert unzulässige Erwärmung und schützt angeschlossene Geräte vor Unterspannung. Würth führt Schutzkontakt-Verlängerungen mit 2,5 mm² sowohl in H07RN-F als auch in H07BQ-F Ausführung.

Was ist der Unterschied zwischen einer 1-fach und einer 3-fach Schutzkontakt-Verlängerung?

Eine 1-fach Schutzkontakt-Verlängerung verfügt über eine einzelne Kupplung am Leitungsende – ideal, wenn genau ein Gerät angeschlossen wird. Die 3-fach Ausführung besitzt drei Kupplungen und ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Verbraucher. Im gewerblichen Einsatz – etwa auf der Baustelle oder in der Werkstatt – ist die 3-fach Variante besonders dann sinnvoll, wenn mehrere Elektrowerkzeuge oder Beleuchtungsmittel an einem Anschlusspunkt betrieben werden sollen.

Wann benötige ich eine CEE-Verlängerungsleitung statt einer Schutzkontakt-Verlängerung?

CEE-Stecker werden an Baustromverteilern, Industrieanschlüssen und leistungsstarken Maschinen mit Industriestecker eingesetzt. Wer Geräte mit CEE-Stecker verlängern muss, benötigt eine passende CEE-Verlängerungsleitung. Für Standardgeräte mit Schuko-Stecker – wie handelsübliche Elektrowerkzeuge – reicht die Schutzkontakt-Verlängerung. Würth führt die CEE-Verlängerungsleitung H07RN-F in mehreren Ausführungen für den gewerblichen Einsatz.

Sind die Würth Verlängerungskabel DGUV-V3 geprüft?

Ja. Die Verlängerungsleitungen im Würth Sortiment werden stückgeprüft nach DGUV-V3 und sind entsprechend gekennzeichnet. Diese Prüfung ist im gewerblichen Einsatz ein wichtiges Kriterium, da sie die elektrische Sicherheit jedes einzelnen Kabels bestätigt – relevant für Betriebe, die regelmäßige Prüfungen ortsfester und ortsveränderlicher Betriebsmittel nachweisen müssen.

Empfehlungen