Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

MAULSHSL-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-8MM

Art.-Nr. 0714750508

EAN 4065746690959

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

Art.-Nr. 0714750508
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
Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
  • Geeignet bei beengten Montagearbeiten

  • Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsteckschaft-Vierkant

9 x 12 mm

Abtrieb

8 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Länge (L1)

39,1 mm

Kopflänge (L2)

22,5 mm

Kopfdurchmesser (D1)

22,4 mm

Vierkanthöhe (D2)

12,0 mm

Antrieb Zoll

1

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 9 x 12 mm

DRHMOMSHSL-F.EINSTEWZG-9X12MM-(12-60NM)

Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel
x 1 St.
Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 9 x 12 mm

DRHMOMSHSL-F.EINSTWZG-9X12MM-(20-100NM)

Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel