Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Verbindungselemente, Sonstige
Edelstahl Schraube A4
Edelstahl Schraube A4
Produkte
12
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
8
Dübeltechnik
4
Sub-Kategorie
Verbindungselemente, Sonstige
6
Metall Schwerlastdübel mechanisch
4
Scheiben
1
Sicherungselemente
1
Oberfläche
Blank
10
Gleitbeschichtet
2
Länge
25 mm
3
16 mm
2
20 mm
2
30 mm
2
80 mm
2
98 mm
2
106 mm
1
111 mm
1
121 mm
1
128 mm
1
132 mm
1
134 mm
1
152 mm
1
165 mm
1
175 mm
1
18 mm
1
35 mm
1
40 mm
1
45 mm
1
5 mm
1
71 mm
1
76 mm
1
91 mm
1
92 mm
1
Außendurchmesser
12 mm
3
30 mm
2
40 mm
2
11.8 mm
1
12.8 mm
1
14.8 mm
1
15 mm
1
17 mm
1
18.1 mm
1
21.1 mm
1
21 mm
1
24.1 mm
1
24 mm
1
25 mm
1
27.4 mm
1
29.4 mm
1
33.6 mm
1
35.9 mm
1
36 mm
1
4.4 mm
1
43.0 mm
1
44 mm
1
48.2 mm
1
5.1 mm
1
50 mm
1
55.2 mm
1
58.2 mm
1
6.2 mm
1
6.7 mm
1
60 mm
1
68 mm
1
7.6 mm
1
9.2 mm
1
9 mm
1
Breite
0.2 mm
1
0.9 mm
1
1.3 mm
1
1.5 mm
1
1.8 mm
1
1 mm
1
10 mm
1
2.5 mm
1
3.5 mm
1
3 mm
1
4.5 mm
1
4 mm
1
5 mm
1
6 mm
1
7 mm
1
8 mm
1
Dicke
1.6 mm
2
2 mm
2
3 mm
2
4 mm
2
6 mm
2
0.5 mm
1
0.6 mm
1
0.8 mm
1
0.9 mm
1
1.2 mm
1
1 mm
1
10 mm
1
2.2 mm
1
2.5 mm
1
3.5 mm
1
5 mm
1
8 mm
1
DIN
7991
2
933
2
127
1
7349
1
Dübeldurchmesser
10 mm
4
12 mm
4
6 mm
4
8 mm
4
Durchmesser
24 mm
2
14 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
19 mm
1
20 mm
1
30 mm
1
Geeignet für
Drahtseil mit d 10 mm
1
Drahtseil mit d 4 mm
1
Drahtseil mit d 5 mm
1
Drahtseil mit d 6 mm
1
Drahtseil mit d 8 mm
1
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 5.8.
1
Schrauben mit schweren Spannhülsen
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
6
M-L
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M6
2
M-L6
1
M10
1
M16
1
M8
1
Gewindedurchmesser
6 mm
6
10 mm
4
12 mm
4
8 mm
4
Höhe
1.0 mm
1
1.2 mm
1
1.6 mm
1
1.8 mm
1
10.0 mm
1
12.0 mm
1
2.4 mm
1
3.2 mm
1
4.0 mm
1
4.4 mm
1
5.0 mm
1
6.0 mm
1
7.0 mm
1
8.0 mm
1
Innenantrieb
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
2
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
2
TX30 || TX Antrieb || TX30
2
TX40 || TX Antrieb || TX40
2
Innendurchmesser
4.4 mm
2
10.2 mm
1
10.5 mm
1
11 mm
1
12.2 mm
1
13 mm
1
14.2 mm
1
15 mm
1
16.2 mm
1
17 mm
1
18.2 mm
1
19 mm
1
2.1 mm
1
2.6 mm
1
20.2 mm
1
21 mm
1
22.5 mm
1
23 mm
1
24.5 mm
1
25 mm
1
27.5 mm
1
28 mm
1
3.1 mm
1
3.2 mm
1
3.6 mm
1
30.5 mm
1
31 mm
1
33.5 mm
1
36.5 mm
1
4.1 mm
1
4.3 mm
1
4.5 mm
1
5.1 mm
1
5.3 mm
1
6.1 mm
1
6.4 mm
1
6 mm
1
7.1 mm
1
7 mm
1
8.1 mm
1
8.4 mm
1
9 mm
1
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
2
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
2
Nenndurchmesser
6 mm
3
10.200 mm
1
10.5 mm
1
10 mm
1
12.200 mm
1
13 mm
1
14.200 mm
1
15 mm
1
16.200 mm
1
16 mm
1
17 mm
1
18.200 mm
1
19 mm
1
2.100 mm
1
20.200 mm
1
21 mm
1
22.500 mm
1
23 mm
1
24.500 mm
1
25 mm
1
28 mm
1
3.100 mm
1
3.2 mm
1
3.600 mm
1
30.500 mm
1
31 mm
1
33.500 mm
1
36.500 mm
1
4.100 mm
1
4.3 mm
1
5.100 mm
1
5.3 mm
1
6.100 mm
1
6.4 mm
1
7 mm
1
8.100 mm
1
8.4 mm
1
8 mm
1
Passend für Schraubengewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
2
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
2
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
2
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
2
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
2
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
2
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
2
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
2
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
2
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
2
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
2
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
2
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
2
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
2
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
2
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
1
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
1
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
1
M33 || Nenndurchmesser 33 mm || M33
1
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
1
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
1
Produktgewicht (per Stück)
224.000 g
2
0.049 g
1
0.055 g
1
0.112 g
1
0.119 g
1
0.198 g
1
0.350 g
1
0.370 g
1
0.820 g
1
0.847 g
1
0.957 g
1
1.509 g
1
10.800 g
1
100.000 g
1
11.300 g
1
11.920 g
1
122.000 g
1
128.000 g
1
13.350 g
1
14.300 g
1
144.000 g
1
15.000 g
1
151.000 g
1
18.350 g
1
185.000 g
1
2.065 g
1
2.440 g
1
20.350 g
1
216.000 g
1
22.360 g
1
22.760 g
1
25.050 g
1
28.299 g
1
3.630 g
1
3.900 g
1
30.200 g
1
30.399 g
1
314.000 g
1
33.224 g
1
34.000 g
1
34.250 g
1
394.000 g
1
4.050 g
1
40.159 g
1
41.500 g
1
440.000 g
1
452.000 g
1
48.250 g
1
5.000 g
1
5.192 g
1
Schlüsselweite
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
2
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
2
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
2
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
2
Sonstige Norm
WN 5176-045 || Schraubterminal Linksgewinde || WN 5176-045
1
WN 5176-046 || Schraubterminal Rechtsgewinde || WN 5176-046
1
Typbezeichnung
Schraub-Montageaugterminal nach WN 5176 028
1
Schraub-Montagedoppelterminal nach WN 5176 030
1
Schraub-Montagegabelterminal nach WN 5176 029
1
Schraub-Montagegewindetermnial nach WN 5176031
1
Schraub-Terminal zur Selbstmontage nach WN 5176 045/WN 5176 046
1
Schraub-Terminal zur Selbstmontage nach WN 5176 045/WN 5176046
1
Alle Filter
Schraub-Montageaugterminal Edelstahl A4
Innendurchmesser:
4.5 mm
Länge:
71 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagegabelterminal Edelstahl A4
Durchmesser:
18 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraube 6kt A4 Vorsteckmontage für W-FAZ-IG
Dübeldurchmesser:
6 mm
Länge:
25 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraube 6kt A4 Durchsteckmontage für W-FAZ-IG
Dübeldurchmesser:
12 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagedoppelterminal Edelstahl
Länge:
132 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Senkkopf A4 Vorsteckmontage für W-FAZ-IG
DIN:
7991
Festigkeitsklasse:
70
Länge:
25 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Senkkopf A4 Durchsteckmontage f. W-FAZ-IG
DIN:
7991
Dübeldurchmesser:
6 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagegewindeterminal Edelstahl
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
92 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Edelstahl A4 blank
Außendurchmesser:
25 mm
Nenndurchmesser:
10.5 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Terminal Rechtsgewinde
Gewindedurchmesser:
6 mm
Länge:
80 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Terminal Linksgewinde
Außendurchmesser:
12 mm
Gewindeart:
M-L
Gewindedurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Edelstahl A4 Form B
Außendurchmesser:
18.1 mm
Dicke:
2.2 mm
Höhe:
4.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
Rohrschellen Edelstahl
Bohrer Edelstahl
Schlauchschellen Edelstahl
Kabelbinder Edelstahl
Spiralbohrer Metall 5 mm
HSCo Bohrer 11 mm
Schaftschraube Edelstahl
Malervlies
Innensechskantschrauben