Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SYMCON mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl und SYMCON-Gewinde
DBL-(W-UR SYM)-KST-AW40-(A2K)-30-10X100
Art.-Nr. 5911010003
EAN 4052712325045
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Montageeigenschaften
- Betonspezialist dank allgemeiner Bauartgenehmigung für Einzelbefestigung in Beton
- Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung
- Sicheres Nachspreizverhalten dank ausgeklügelter Dübelgeometrie
- Erdbebensicheres Verankern in Beton, geprüft und zugelassen
- Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind
- Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion
- Nahezu keine Hinterschneidung dank optimaler Komprimierung der Dübelhülse durch Eindrehen der Schraube
- Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
Mehrere Setztiefen
- Beton: 3 Setztiefen (40, 50 und 70 mm)
- Mauerwerk: 2 Setztiefen (50 und 70 mm)
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309
- Die Schraubenlänge sollte der Dübellänge plus dem Durchmesser der Schraube entsprechen
- Verwenden Sie Holz- oder Spanplattenschrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde usw.)
- Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung, Auszugsversuche durchzuführen
Metall-Unterkonstruktionen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309
Datenblätter(X)
- Geeignet zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Rohrleitungen, Kabelkanälen, Holzbalken, Holzlatten, Winkeln, Wandschränke, Regalen etc.
- Geeignet für Verankerung in Normalbeton, Porenbeton, Wetterschalen, Spannbeton-Hohlplattendecken und Mauerwerkswänden (einschließlich Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton sowie Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton)
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
- Einbautemperatur im Verankerungsgrund ≥ –20 °C
- Einbautemperatur der Dübelhülse ≥ 0 °C
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (l) | 100 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 10,5 mm |
Befestigungshöhe (t fix 1) | 60 mm |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Innenantrieb | AW40 |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Kopfform | Senkkopf |
Setztiefe (h nom1) | 40 mm |
Zulassung | ETA-11/0309 |
Typbezeichnung | W-UR 10 SymCon, Senkkopfschraube |
| Leistungsdaten Einzelbefestigung | |||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | Würth W-UR 10 Symcon | ||||
| Zul. zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm) Stahl verzinkt | Nzul [kN] = C20/252) | 30°C2)/50°C3) | 2,6 | 2,6 |
| 50°C2)/80°C3) | 2,4 | 2,4 | |||
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252) s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm) Stahl verzinkt | 30°C2)/50°C3) | 2,6 | 2,6 | ||
| 50°C2)/80°C3) | 2,6 | 2,6 | |||
| Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), c ≥ 450 mm) Stahl verzinkt | Vzul [kN] = C20/25 | 30°C2)/50°C3) | 5,4 | 5,0 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252), c ≥ 450 mm) Stahl verzinkt | 30°C2)/50°C3) | 5,4 | 5,0 | ||
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 30°C2)/50°C3) | 2,5 | ||
| 50°C2)/80°C3) | 2,14 | ||||
| Kennwerte | |||||
| Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 50 | |||
| Achsabstand | scr,N [mm] | 135 | |||
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 60 | |||
| Randabstand | ccr,N [mm] | 70 | |||
| Mindestbauteildicke | hmin ≥ [mm] | 110 | |||
| Bohrernenn-Ø | d0 [mm] | 10,0 | |||
| Bohrerschneiden-Ø | dcut ≤ [mm] | 10,45 | |||
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 80 | |||
| Länge des Dübels im Bohrloch | hnom ≥ [mm] | 70 | |||
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 10,5 | |||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur | |||||
| Leistungsdaten: Beton Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen | |||||
| Dübeldurchmesser | [mm] | W-UR 10 SymCon | |||
| Setztiefe der Dübelhülse | hnom | [mm] | 40 | 50 | 70 |
| Zentrische Zuglast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Nzul= C12/ 15 [kN] | 30° C2) / 50° C3) | 1,4 | 1,6 | 2,4 |
| 50° C2) / 80° C3) | 1,2 | 1,4 | 2,0 | ||
| Nzul≥ C16/ 20 [kN] | 30° C2) / 50° C3) | 1,8 | 2,0 | 3,2 | |
| 50° C2) / 80° C3) | 1,6 | 1,8 | 3,0 | ||
| Querlast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Vzul | [kN] | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Mindestbauteildicke | hmin | [mm] | 80 | 90 | 110 |
| Minimaler Achsabstand4) | smin [mm] | C12/ 15 | 70 | 70 | 70 |
| ≥ C16/ 20 | 50 | 50 | 50 | ||
| Minimaler Randabstand4) | Cmin [mm] | C12/ 15 | 70 | 70 | 80 |
| ≥ C16/ 20 | 50 | 50 | 60 | ||
| Charakteristischer Randabstand | Ccr,N [mm] | C12/ 15 | 80 | 80 | 80 |
| ≥ C16/ 20 | 60 | 60 | 60 | ||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur 4) Zulässige Last muss reduziert werden | |||||
Montagekennwerte: Beton & Mauerwerk | ||||
Dübeldurchmesser [mm] | W-UR 10 SymCon | |||
Bohrernenn-Ø | d0 [mm] | 10 | ||
Bohrerschneiden-Ø | dcut ≤ [mm] | 10,45 | ||
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 50 | 60 | 80 |
Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 40 | 50 | 70 |
Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ [mm] | 10,5 | ||
| Leistungsdaten: Spannbeton-Hohlplattendecken Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen | |||||
| Dübeldurchmesser | [mm] | W-UR 10 SymCon | |||
| Spiegeldicke | du [mm] | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Spannbetonhohlplatten1) Fzul ≥ C30/37 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
| 50°C2) / 80°C3) | |||||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur | |||||
| Leistungsdaten: Mauerwerk4) Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereich 50°C2) / 80°C3)) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten, Rand- und Achsabstände oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-11/0309 | |||||
| Steinart | Steinformat [mm] | Rohdichteklasse [kg/dm3] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm2] | Fzul [kN]1)5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe) W-UR 10 SymCon | |
| Verankerungstiefe | hnom [mm] | 50 | 70 | ||
| Vollstein Leichtbeton V, EN 771-3, DIN 18152-100 z.B. BisoBims, Bisotherm | ≥NF (≥240x115x71) | ≥1,0 | 2 | 0,21 | - |
| 4 | 0,43 | - | |||
| ≥3DF (≥240x175x71) | 2 | - | 0,11 | ||
| 4 | - | 0,21 | |||
| Hochlochziegel HLz6), EN 771-1, DIN 105 z.B. Wienerberger, Schlagmann | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥1,2 | 10 | - | 0,34 |
| 20 | - | 0,57 | |||
| ≥12DF (≥373x240x238) | 6 | - | 0,34 | ||
| 8 | - | 0,43 | |||
| 10 | - | 0,57 | |||
| Hochlochziegel POROTON T8-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥248x300x249 | ≥0,6 | 4 | - | 0,17 |
| 6 | - | 0,26 | |||
| 8 | - | 0,26 | |||
| Kalksandlochstein KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 z.B. Xella | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥1,4 | 6 | - | 0,26 |
| 8 | - | 0,34 | |||
| 10 | - | 0,43 | |||
| 12 | - | 0,57 | |||
| ≥8DF (≥249x240x238) | 6 | - | 0,21 | ||
| 8 | - | 0,26 | |||
| 10 | - | 0,34 | |||
| 12 | - | 0,43 | |||
| Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) z.B. Liapor | ≥16DF (≥498x240x238) | ≥0,7 | 2 | - | 0,17 |
| 4 | - | 0,34 | |||
| 6 | - | 0,34 | |||
| Porenbeton EN 771-4, DIN 4165 | ≥499x100x249 | ≥0,3 | 2 | - | 0,18 |
| 3 | - | 0,26 | |||
| 4 | - | 0,34 | |||
| 5 | - | 0,42 | |||
| 6 | - | 0,5 | |||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur 4) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-11/0309. 5) Die Steingeometrie ist mit der Zulassung ETA-11/0309 abzugleichen. 6) Wird das Bohrloch mit Schlag- bzw. Hammerwirkung hergestellt, ist die zulässige Last durch Versuche am Bauwerk zu ermitteln. | |||||
| Leistungsdaten: Mauerwerk4) Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereich 50°C2) / 80°C3)) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten, Rand- und Achsabstände oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-11/0309 | |||||
| Steinart | Steinformat [mm] | Rohdichteklasse [kg/dm3] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm2] | Fzul [kN]1)5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe) W-UR 10 SymCom | |
| Verankerungstiefe | hnom [mm] | 50 | 70 | ||
| Mauerziegel Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥1,8 | 10 | 0,43 | 0,21 |
| 20 | 0,43 | 0,34 | |||
| 28 | 0,71 | 0,57 | |||
| 36 | 0,86 | 0,71 | |||
| ≥3DF (≥240x175x113) | ≥1,8 | 10 | - | 0,71 | |
| 20 | - | 1,14 | |||
| 28 | - | 1,57 | |||
| Kalksandvollstein KS EN 771-2, DIN 106 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥2,0 | 10 | 0,17 | 0,34 |
| 20 | 0,34 | 0,57 | |||
| Vollstein Normalbeton Vbn, EN 771-3, DIN 18153 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥2,0 | 10 | 0,57 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | 0,71 | |||
| 28 | 1,14 | 1,14 | |||
| Vollstein Leichtbeton V und Vbl, EN 771-3, DIN 18152-100 z.B. Bisophon, Bisotherm | ≥3DF (≥240x175x113) | ≥2,0 | 10 | - | 0,86 |
| 20 | 1,29 | ||||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur 4) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-11/0309. 5) Die Steingeometrie ist mit der Zulassung ETA-11/0309 abzugleichen. | |||||