Verbindungselemente
Klammern, Nägel
Verzinkter Stahlnagel
Verzinkter Stahlnagel
Produkte
2
Filter
Filter
Länge
50 mm
2
60 mm
2
70 mm
2
80 mm
2
25 mm
1
30 mm
1
35 mm
1
40 mm
1
Inhaltsgewicht
0.37 kg
2
0.45 kg
2
0.51 kg
2
0.19 kg
1
0.23 kg
1
0.26 kg
1
0.31 kg
1
0.6 kg
1
0.60 kg
1
Kopfdurchmesser
6.5 mm
1
7.2 mm
1
Kopfform
Linsenkopf || Linsenkopf (LI) (nicht für Spanplattenschrauben und Dübel) || Linsenkopf
1
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
1
Produktgewicht (per Stück)
1.910 g
1
2.230 g
1
2.590 g
1
3.080 g
1
3.690 g
1
3.730 g
1
4.340 g
1
4.370 g
1
4.955 g
1
5.050 g
1
5.800 g
1
5.870 g
1
Alle Filter
Stahlnagel verzinkt Linsenkopf
Kopfhöhe:
1.2 mm
Länge:
25 mm
Nenndurchmesser:
3.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stahlnagel verzinkt Senkkopf
Kopfform:
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Stahlnagel mit vernieteter Scheibe
Länge:
80 mm
Nenndurchmesser:
3.5 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Stuhlgleiter in Polyethylen mit Stahlnagel
Durchmesser:
25 mm
Form:
Rund
Höhe:
5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stahlnagel blank mit Senkkopf
Kopfform:
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
Länge:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt Holz/Beton Sysko
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt Holz/Holz Sysko
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt Holz/Metal Sysko
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7050 Stahl verzinkt Senkkopf H Sysko
ISO:
7050
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 934 Stahl verzinkt 1035-teilig SOKO
DIN:
934
Festigkeitsklasse:
I8I
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 522 Stahl verzinkt 1400-teilig SOKO
DIN:
522
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt für M 6/Beton
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt für M 6/Stahl
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WÜPOFAST Stahl verzinkt Senkkopf 2100-teilig Sysko
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 2095 Stahl verzinkt 335-teilig Sysko
DIN:
2095
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 2009 Stahl verzinkt Sysko
Antriebart:
Schlitz
Festigkeitsklasse:
4.8
ISO:
2009
Im Online-Shop bestellen →
DIN 934 Stahl verzinkt 1035-teilig Sysko
DIN:
934
Festigkeitsklasse:
I8I
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 125 Stahl verzinkt 1425-teilig Sysko
DIN:
125
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 8.8 verzinkt 685-teilig SOKO
Festigkeitsklasse:
8.8
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762 Stahl 8.8 verzinkt 960-teilig Sysko
Festigkeitsklasse:
8.8
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
VARIFIX Konsole 41/22 D Stahl verzinkt
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Baustahl, 1.0037
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt für 8 x 30
Nenndurchmesser:
8 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7045 Stahl 4.8 verzinkt Form H 1100-tlg. Sysko
ISO:
7045
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 14583 Stahl 8.8 verzinkt 1500-teilig Sysko
Festigkeitsklasse:
8.8
ISO:
14583
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Verzinktes Stahlrohr
Verzinkte Schrauben
Schrauben gelb verzinkt
Gewinderohr verzinkt
Unterlegscheibe Verzinkt
Werkstattausrüstung
Scheibe M4
EPDM Kleber
Transparenter Kleber
DIN 85 Flachkopfschrauben