Betriebsausrüstung
Arbeitsplatzausrüstung
Gewindeeinsatz
Gewindeeinsatz
Produkte
10
Filter
Filter
Kategorie
Betriebsausrüstung
5
Handwerkzeuge
5
Sub-Kategorie
Arbeitsplatzausrüstung
5
Gewindereparatur u. -verstärkung
5
Werkstoff
Messing
5
Edelstahl A1, 1.4305
2
Stahl, einsatzgehärtet
2
Stahl
1
Oberfläche
Verzinkt Dickschichtpassivierung
3
Blank
2
Länge
10 mm
4
12 mm
4
14 mm
4
8 mm
4
18 mm
3
6 mm
3
15 mm
2
22 mm
2
27 mm
2
9 mm
2
12.7 mm
1
24 mm
1
3 mm
1
30 mm
1
4 mm
1
5.7 mm
1
5.8 mm
1
6.4 mm
1
7 mm
1
8.1 mm
1
9.5 mm
1
Außendurchmesser
10 mm
4
12 mm
4
14 mm
4
16 mm
4
20 mm
3
5 mm
3
6.5 mm
3
8 mm
3
26 mm
2
9 mm
2
18 mm
1
30 mm
1
Bohrlochdurchmesser max.
15.4 mm
4
19.4 mm
3
4.8 mm
3
6.2 mm
3
11.4 mm
2
11.5 mm
2
13.4 mm
2
13.5 mm
2
25.4 mm
2
7.6 mm
2
8.6 mm
2
9.4 mm
2
9.6 mm
2
17.4 mm
1
29.4 mm
1
7.7 mm
1
Bohrlochdurchmesser min.
4.6 mm
3
11.1 mm
2
13.1 mm
2
15 mm
2
5.9 mm
2
7.2 mm
2
8.2 mm
2
9.3 mm
2
10.7 mm
1
10.8 mm
1
12.7 mm
1
12.8 mm
1
14.7 mm
1
14.8 mm
1
16.7 mm
1
18.7 mm
1
18.8 mm
1
19 mm
1
24.7 mm
1
24.8 mm
1
29.2 mm
1
6 mm
1
7.4 mm
1
8.7 mm
1
8.8 mm
1
Durchmesser
10.2 mm
1
12.5 mm
1
12.6 mm
1
3.6 mm
1
4.6 mm
1
5 mm
1
6.3 mm
1
7.1 mm
1
8.7 mm
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
8
Rohrgewinde
1
Zollgewinde
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
5
M6
5
M8
5
M12
4
M3
4
M4
4
M5
4
M16
3
M20
2
G1/8
1
M14
1
M2
1
M2,5
1
M24
1
Zollgewinde1/4
1
Zollgewinde3/8
1
Nenndurchmesser
10 mm
5
6 mm
5
8 mm
5
12 mm
4
3 mm
4
4 mm
4
5 mm
4
16 mm
3
20 mm
2
1/4 in
1
1/8 in
1
14 mm
1
2.5 mm
1
2 mm
1
24 mm
1
3/8 in
1
Produktgewicht (per Stück)
11.000 g
2
2.250 g
2
20.000 g
2
0.435 g
1
0.470 g
1
0.480 g
1
0.644 g
1
0.899 g
1
0.920 g
1
0.980 g
1
1.184 g
1
1.600 g
1
1.640 g
1
10.500 g
1
101.000 g
1
11.060 g
1
1292.000 g
1
14.000 g
1
14.802 g
1
14.850 g
1
15.139 g
1
2.200 g
1
2.390 g
1
26.000 g
1
29.000 g
1
3.099 g
1
3.115 g
1
3.500 g
1
3.550 g
1
3.639 g
1
34.000 g
1
35.000 g
1
39.000 g
1
4.349 g
1
4.440 g
1
4.980 g
1
43.000 g
1
45.000 g
1
47.000 g
1
48.000 g
1
485.000 g
1
49.000 g
1
5.050 g
1
5.360 g
1
50.000 g
1
51.000 g
1
56.000 g
1
59.000 g
1
6.490 g
1
7.500 g
1
Steigung
1.5 mm
4
1 mm
4
0.5 mm
3
1.25 mm
3
0.75 mm
2
0.8 mm
2
1.75 mm
2
0.4 mm
1
0.45 mm
1
0.6 mm
1
0.7 mm
1
0.907 mm
1
1.337 mm
1
1.50 mm
1
2 mm
1
Alle Filter
Selbstschneidender Gewindeeinsatz Sysko
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Passend für Schraubengewinde:
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3;M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4;M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5;M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6;M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8;M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10;M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12;M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14;M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz
Durchmesser:
3.6 mm
Länge:
3 mm
Steigung:
0.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz Set XL
Denk and die Umwelt: Präzise gefertigt aus blei- und cadmiumfreiem Messing Höchste Qualität – verwandle deine 3D-gedruckten Teile in professionelle Funktionsbauteile Leichte Montage mit dem Lötkolben
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz Set Standard
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz Set XXL
Denk and die Umwelt: Präzise gefertigt aus blei- und cadmiumfreiem Messing Höchste Qualität – verwandle deine 3D-gedruckten Teile in professionelle Funktionsbauteile Leichte Montage mit dem Lötkolben
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz Set Kurz
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung Stahl verzinkt
Außendurchmesser:
10 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
9.3 mm
Länge:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung Edelstahl blank
Außendurchmesser:
5 mm
Bohrlochdurchmesser max.:
4.8 mm
Werkstoff:
Edelstahl A1, 1.4305
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz Edelstahl blank
Außendurchmesser:
5 mm
Länge:
6 mm
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz Stahl verzinkt
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
22 mm
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Gewindeeinsatz-Set
Gewindeeinsatz Holz
Gewindeeinsätze Holz
Gewindeeinsatz M8
Gewindeeinsatz M6
Karosseriescheiben
Edelstahlwellrohr DN 16
Steinbohrer 35 mm
HSS Bohrer Guss
Arbeitsschuhe Herren