Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Plüschtierpaket

PLSHTIER-SET-NEUT-SORTIERT

Art.-Nr. 0824964342

EAN 4047376276093

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Plüschtierpaket

Art.-Nr. 0824964342
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
Hochwertig und für Kleinkinder geeignet

Sehr hohe Qualität



Inhalt 25 Teile:



  • 3 x Oktopus mit Wendefunktion (3-fach sortiert), ca. 10 cm hoch, Durchmesser ca. 16 cm

  • 4 x Plüschkuscheltier "Nilpferd" aus Madagascar, ca 16 cm

  • 5 x Schlüsselanhänger "Nici" Bär, Länge ca. 10 cm

  • 3 x Plüschdrache „Pauli“, 18 cm

  • 4 x Plüschhuhn „Elvira“, 26 cm lang, 11 cm breit

  • 3 x Plüschkugelkissen 5-fach sortiert, 16 cm breit

  • 3 x Plüschigel „Max“, 18 cm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kinder sind die Kunden von morgen. Die Plüschtiere eignen sich hervorragend für Tombolas, Spielecken und als Geschenk (z.B. bei Fahrzeugübergabe, Kundenservice).

Anzahl Teile im Sortiment/Set

25 STK

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Tombola-Paket für Kinder

TOMBOLA-SET-F.KINDER-50TLG

Vielseitiges Set für Tombolas und Spielecken – ideal für Kinder jeden Alters, auch für Kleinkinder.
x 1 St.
Geschenk-Paket

SPIL-GESCHENK-SET-ERWACHSENE-15TLG

Ein hochwertig und pfiffiges Geschenk, passend für jeden Anlass.