Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindeeinsatz-Set Original CNC Kitchen XXL 760-tlg.
Gewindeeinsätze M2-M8 (kurz und standard), inklusive Voron und 1/4"-20, aus Messing, blei- und cadmiumfrei
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gewindeeinsätze M2-M8, inklusive Voron und 1/4"-20
- Denk an die Umwelt – präzise gefertigt aus blei- und cadmiumfreiem Messing
- Höchste Qualität – verwandle deine 3D-gedruckten Teile in professionelle Funktionsbauteile
- Leichte Montage mit dem Lötkolben
- Doppelrändel für festen Sitz
- Zentrierspitze für einfache Installation
- Einschmelzbar in thermoplastische Kunststoffe
- Einklebbar in Harz-Drucke
Lieferumfang
- 100 Stück M2 x 3.0
- 100 Stück M2.5 x 4.0
- 100 Stück M3 x 3.0
- 100 Stück M3 x 5.7
- 50 Stück M4 x 4.0
- 50 Stück M4 x 8.1
- 50 Stück M5 x 5.8
- 50 Stück M5 x 9.5
- 20 Stück M6 x 12.7
- 20 Stück M8 x 12.7
- 100 Stück M3 x 5 x 4
- 20 Stück 1/4" - 20
Weitere Details zu Montage, Festigkeit und mehr Informationen sind auf dem CNC KITCHEN YouTube Kanal und auf der Webseite zu finden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!