Fast geschafft: Melden Sie sich an, Sie werden direkt zur gewünschten Seite geleitet.
Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Unterbauleuchte UBL-24-7-Set zum Unterschrauben unter Regalböden oder Ober-/Hängeschränke

LEUCHT-LED-UBL-24-7-SET-WW-ALUF-3TLG

Art.-Nr. 0976504195

EAN 4062856508945

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Unterbauleuchte UBL-24-7-Set zum Unterschrauben unter Regalböden oder Ober-/Hängeschränke

Art.-Nr. 0976504195

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertige Aluminiumausführung
  • Schalt- und dimmbar über berührungslosen IR-Sensor in einer Leuchte im Set
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

UBL-24-7-SET

Leuchtmitteltyp

LED

Anzahl Leuchten

3 STK

Nennspannung

24 V/DC

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff Gehäuse

Metall

Farbe Gehäuse

Aluminiumfarben

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Leistung

3 W

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3000 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Länge

180 mm

Breite

65 mm

Höhe

5,5 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Anschlussart

Stecksystem LD2

Kabellänge

2400 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

54000 h

Lichtstrom

201 lm

Beleuchtungsstärke

312 lx

Mit Schalter

Ja

Energieeffizienzklasse

F

Lieferumfang

3 x Unterbauleuchte, 1 x Trafo 24V/15W

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen