In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
16 Artikel mit 42 Ausführungen gefunden
Für LED-Leuchten 12V
LED-Trafo 12V mit 4-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung
LED-Trafo aus Kunststoff mit Funk-RGB-Steuerung für LED-Flex-Leuchten 24 V.
Für EBL-350-6
Für EBL-350-7
LED-Trafo 24V mit 4-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung
LED-Steuerungssystem 24V für RGB- und Leuchten mit einstellbarem weiß
LED-Trafo 24V mit offenen Kabelenden, mit der Schutzklasse IP67
LED-Trafo 12V mit 1-Kanal-Funk-Farb- und Dimmsteuerung
Einbau-Trafo, nur für Zwischendecken geeignet
Für EBL-350-5
Mit ansteckbaren 6- bzw. 8-fach-Leuchtenverteiler mit oder ohne Funksteuerung
LED-Trafo 12V mit 1-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung per Funk oder Zigbee
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Universal Schaltschrankschlüssel 9 in 1
Gießharzbeutel mit Gießharz Typ WÜ bis 10 kV DIN VDE 0278
Multifunktionaler Stiftschlüssel Elektro
Lüsterklemme mit Drahtschutz
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4
Stahl-Abstandsbolzen
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge