Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Einbaulichtpunkte Eye zum Einlassen
Mit punktueller Spotbeleuchtung, ideal für Regale und Vitrinen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen





Ausführungen
- Schwenkbarer Einbauspot aus Aluminium mit einem Einbaudurchmesser von nur 32 mm
- Eignet sich vor allem zur punktuellen Spotbeleuchtung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Ausleuchtung von Regalen, Vitrinen, Ausstellungen u. ä. Besonders geeignet für wärmeempfindliche Oberflächen und zur Ausleuchtung von Produkten, die nicht erwärmt werden dürfen oder lichtempfindlich sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!